カテゴリ

  • 作業工具(12)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 機構部品(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b4l-19」の検索結果

32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディープソケット(6角) KTC

    ディープソケット(6角)

    KTC(7件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様21世紀バージョンツールパワーフィット種別21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角六角差込角(sq.)12.7
  • ディープソケット(12角) KTC

    ディープソケット(12角)

    KTC(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツールパワーフィット種別21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角十二角差込角(sq.)12.7
  • 12.7sq.ディープソケット(六角) KTC

    12.7sq.ディープソケット(六角)

    KTC(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)12.7対辺形状:6角
  • ディープソケット12.7mm(インチ) KTC

    ディープソケット12.7mm(インチ)

    KTC(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット種別インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角十二角差込角(sq.)12.7
  • ディープソケット(6角 インチ) - 12.7mm KTC

    ディープソケット(6角 インチ) - 12.7mm

    KTC(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット種別インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角六角差込角(sq.)12.7
  • (12.7SQ)ネプロス・ディープソケット(六角) nepros

    (12.7SQ)ネプロス・ディープソケット(六角)

    nepros(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角六角
  • 12.7sq.ディープソケット(十二角) KTC

    12.7sq.ディープソケット(十二角)

    KTC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    差込角(mm)12.7対辺形状:12角
  • アルミレールSSRB(穴なしタイプ) ノーブランド

    アルミレールSSRB(穴なしタイプ)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
  • FACE MIX レディス吸水速乾ポロシャツ(花柄B) FB4019L ボンマックス

    FACE MIX レディス吸水速乾ポロシャツ(花柄B) FB4019L

    ボンマックス
    ¥4,898税込¥5,388
    1枚
    7日以内出荷
    材質ポリエステル100%基本仕様ボタンダウン、両脇スリット入り(内側花柄トリミング)、左胸アウトポケット、台衿内側、前立て下側、袖口内側、ヨーク内側に花柄使用機能ストレッチ対応、吸水速乾生地コンフォートセンサー
  • ジョイント金具19型L TRUSCO

    ジョイント金具19型L

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状19型L穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ポリ袋(規格袋) TRUSCO

    ポリ袋(規格袋)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1袋(100枚)
    当日出荷
    LLDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高い規格袋です。 定番の厚さ0.03mmで多用途に使える便利な袋です。 12号サイズは、A4用紙が入る大きさです。 14号サイズは、B4用紙が入る大きさです。 15号サイズは、2Lペットボトルが2本入る大きさです。 19号サイズは、B3用紙が入る大きさです。 20号サイズは、A2用紙が入る大きさです。
    用途ゴミ袋として。 包装や保存用に。 収納や分類などにも。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロス ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

    クロス ステンレス製ねじ込み管継手

    吉年(3件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状クロス使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス旗蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス旗蝶番

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 芯棒もステンレス製です。 汎用旗蝶番です。
    種別建築材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.7sq. ディープソケットセット KTC

    12.7sq. ディープソケットセット

    KTC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット(5個組)ほか
    当日出荷
    仕様パワーフィット21世紀バージョンツール種別パワーフィット21世紀バージョンツール差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角六角差込角(sq.)12.7
  • クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年

    クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    吉年(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状クロス規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業

    クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    桑名金属工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状クロス規格JIS B2301ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状クロス種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.7sq. ディープソケットレンチセット KTC

    12.7sq. ディープソケットレンチセット

    KTC
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット(15個)
    当日出荷
    樹脂成形トレイ付
    仕様パワーフィット21世紀バージョンツールトラスコ品番307-3530セット内容・ディープソケット(六角) (B4L-08、10、12)・ディープソケット(十二角) (B4L-13W、14W、17W、19W、21W、22W、24W)・ラチェットハンドル(BR4E)・エクステンションバー75(BE4-075)、150(BE4-150)・首振りエクステンションバー(BE4-100JW)・ユニバーサルジョイント(BJ4)・ソケットホルダー5個組(EHB405)・メタルケース(EKB-2)質量(kg)5.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52セット商品数15ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×185×60差込角(sq.)12.7
  • トリム 62シリーズ(B-3T) 岩田製作所

    トリム 62シリーズ(B-3T)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 62シリーズ(B-5T) 岩田製作所

    トリム 62シリーズ(B-5T)

    岩田製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口スパナ8本セット ギガ・セレクション

    両口スパナ8本セット

    ギガ・セレクション
    ¥5,598税込¥6,158
    1組
    翌々日出荷
    セット内容【呼び寸法6×7】(A)15 (B)17 (C)3 (D)4 (L)123 質量(g)19【呼び寸法8×9】(A)19 (B)21 (C)3 (D)3 (L)140 質量(g)34【呼び寸法10×11】(A)23 (B)26 (C)4 (D)4 (L)156 質量(g)47【呼び寸法12×13】(A)29 (B)31 (C)5 (D)5 (L)172 質量(g)68【呼び寸法14×15】(A)31 (B)34 (C)5 (D)5 (L)190 質量(g)102【呼び寸法16×17】(A)35 (B)37 (C)6 (D)6 (L)204 質量(g)126【呼び寸法18×19】(A)39 (B)41 (C)6 (D)6 (L)221 質量(g)179【呼び寸法20×22】(A)43 (B)47 (C)7 (D)7 (L)237 質量(g)205材質クロムバナジウム鋼
  • オフセットコンビネーションスパナ 13本セット ギガ・セレクション

    オフセットコンビネーションスパナ 13本セット

    ギガ・セレクション
    ¥9,998税込¥10,998
    1組
    翌々日出荷
    セット内容【呼び寸法8】(A)19 (B)13 (C)4 (D)6 (L)130 質量(g)24【呼び寸法9】(A)21 (B)14 (C)4 (D)6 (L)140 質量(g)30【呼び寸法10】(A)23 (B)16 (C)5 (D)7 (L)150 質量(g)35【呼び寸法11】(A)26 (B)17 (C)5 (D)7 (L)160 質量(g)47【呼び寸法12】(A)28 (B)19 (C)5 (D)8 (L)170 質量(g)54【呼び寸法13】(A)30 (B)20 (C)6 (D)8 (L)180 質量(g)68【呼び寸法14】(A)32 (B)21 (C)6 (D)9 (L)190 質量(g)79【呼び寸法15】(A)34 (B)23 (C)6 (D)10 (L)200 質量(g)89【呼び寸法16】(A)35 (B)24 (C)6 (D)10 (L)210 質量(g)110【呼び寸法17】(A)37 (B)26 (C)7 (D)10 (L)220 質量(g)124【呼び寸法18】(A)39 (B)27 (C)7 (D)11 (L)230 質量(g)149【呼び寸法19】(A)41 (B)28 (C)7 (D)11 (L)240 質量(g)166【呼び寸法22】(A)47 (B)32 (C)8 (D)13 (L)270 質量(g)227材質クロムバナジウム鋼
  • コンビネーションスパナ 13本セット ギガ・セレクション

    コンビネーションスパナ 13本セット

    ギガ・セレクション
    ¥8,698税込¥9,568
    1組
    翌々日出荷
    セット内容【呼び寸法8】(A)19 (B)13 (C)4 (D)5 (L)125 質量(g)26【呼び寸法9】(A)21 (B)14 (C)4 (D)6 (L)135 質量(g)29【呼び寸法10】(A)23 (B)16 (C)4 (D)6 (L)145 質量(g)39【呼び寸法11】(A)26 (B)17 (C)5 (D)7 (L)155 質量(g)52【呼び寸法12】(A)28 (B)18 (C)5 (D)7 (L)165 質量(g)64【呼び寸法13】(A)30 (B)20 (C)5 (D)8 (L)175 質量(g)68【呼び寸法14】(A)32 (B)21 (C)6 (D)8 (L)185 質量(g)87【呼び寸法15】(A)34 (B)23 (C)6 (D)9 (L)195 質量(g)102【呼び寸法16】(A)35 (B)24 (C)6 (D)9 (L)205 質量(g)114【呼び寸法17】(A)37 (B)26 (C)6 (D)10 (L)215 質量(g)135【呼び寸法18】(A)39 (B)27 (C)7 (D)10 (L)225 質量(g)154【呼び寸法19】(A)41 (B)28 (C)7 (D)11 (L)235 質量(g)178【呼び寸法22】(A)47 (B)32 (C)7 (D)12 (L)265 質量(g)237材質クロムバナジウム鋼
  • バッテリー充電器 セルスター

    バッテリー充電器

    セルスター
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    4日以内出荷
    原付、オートバイ、軽・小型自動車のバッテリー充電に最適 DC6V / DC12V専用バッテリー充電器。8段階自動充電制御(リチウムモードは7段階)で最適な充電を行ない、常にベストコンディションを維持します。防塵・防水性能※IP65(本体部のみ) デジタルLEDディスプレイ搭載。充実の安全機能搭載(バッテリー逆接続保護、異常温度保護、ショート保護、異電圧バッテリー接続保護、バッテリー無接続出力OFF、入力保護ヒューズ(内臓)、スパーク防止)。本気で充電できるバッテリー。バッテリー電圧 DC6V / DC12V。バッテリー容量 DC6V:2Ah~12Ah / DC12V:2.3Ah~45Ah。バッテリーの種類。自動車/二輪車用鉛蓄電池。・オープンタイプバッテリー(6Vバッテリーは二輪車用オープンバッテリーに限ります。)。・アイドリングストップ車専用バッテリー ・シールド(V.R.L.A.)バッテリー。・AGM/ドライ/GELバッテリーなど自動車/二輪車用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)※。※BMS(バッテリー・マネージメント・システム)内蔵の12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに限ります。※電気自動車(EV)、電動スクーターなどに装備されている専用バッテリーの充電はできませんので、専用の充電器をご使用ください。適合バッテリー例。*TZ4V、*TX5L-BS、*TZ7S、*TX9-BS、*TX12-BS、*TZ14Sなど。YB4L-B、YB7L-B、*B12AL-A2、*B14L-A2/B2など。6N2(A)-2*(-*)、N4(B)-2A(-*)、6N6-3B(-*)、6N12A-2*など。**B19R/L、**B24R/L、**D20R/L、LN0、K-42/R、M-**/R、N-**/R。※記載の”*”、”**”には、バッテリーメーカーによって数字や記号が入ります。※記載の品番や表示はあくまでも一例です。バッテリーメーカーの適合表などで、充電しようとしているバッテリーの容量を必ずご確認ください。
    使用温度範囲(℃)-20~+40コード長さ(m)【電源コード】1.8【充電出力コード】1.8本体質量(g)495出力電圧(V)ノーマルモード:DC12/DC6(6バッテリー時)、スノーモード:DC12、アイドリングストップモード:DC12、リチウムモード:DC12最大電流(A)【充電】0.8 / 1.5 / 3 (6Vバッテリー時:0.8のみ)入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×81×49防塵防水性能IP65梱包内容本体、充電クリップコード、丸端子付きコード(コネクターキャップ付)、取扱説明書入力電流(A)1.2適合バッテリーDC6V:2Ah~12Ah、DC12V:2.3Ah~45Ah
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    ¥11,560税込¥12,716
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    ¥7,310~税込¥8,041~
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業

    クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    桑名金属工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    形状クロス規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
  • 太陽熱利用ガスふろ給湯システム用部材 接続セット3枚用 ノーリツ

    太陽熱利用ガスふろ給湯システム用部材 接続セット3枚用

    ノーリツ
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    4日以内出荷
    セット内容接続板1.5A×2、接続板1.5B×2、キャップ×2、M8ボルト×19、コーチネジ×8、ワッシャー×8、ホースカバー×4、I型継手ホースA×3、I型継手ホースB×1、L型継手ホース×1、U型継手ホース×1、ワンタッチバンドF×16
  • フライングバナーポール 友屋

    フライングバナーポール

    友屋
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    4日以内出荷
    曲線を使用した注目度の高いバナー。
    セット内容ベースポール×1、ポールA×1、ポールB×1、ポールC×1、収納袋付き材質推奨バナー:片面印刷:ポンジ、両面印刷:遮光ツイル寸法(mm)ポール:ベース:Φ19×L680、A:Φ15×680、B:Φ9×705、C:Φ4-8×900外形寸法(mm)約H2400寸法(幅W×高さH)(mm)制作バナー:600×1870※下側に紐を縫製で取付必要。紐は300の長さのものをお客様でご用意ください。
  • キヤスタ(ロツクプレートミゾツキ) BIGM(丸山製作所)

    キヤスタ(ロツクプレートミゾツキ)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
    備考8インチ2.50-4-4PR規格8インチ2.50-44PR部品名称キヤスタ(ロツクプレートミゾツキ)図解NoMSV415L(10) フレーム部品_No.6、MSV615R2L(11.5) フレーム部品_No.10、MSV613L(13) フレーム部品_No.10、MSV413L(8.5) フレーム部品_No.6、MSV415SL(8.5) フレーム部品_No.5、MSV613R2-M-A カバー部品_No.5、MSV413B-M-2-A フレーム部品_No.6、MSV413R2L(10) フレーム部品_No.6、MSV413L(10) フレーム部品_No.6、MSA753DR6S-3Y フレーム部品_No.5、MSV613L(11.5) フレーム部品_No.10、MSV415L-1(10) フレーム部品_No.6、MSV613-K-A カバー部品_No.5、MSV615DR4CSL-Y(10) フレーム部品_No.19、MSV413B-M-A(8.5) フレーム部品_No.6、MSV415L(8.5) フレーム部品_No.6、MSV415R2SL(8.5) フレーム部品_No.5、MSA655DR4S-K(11.5) フレーム部品_No.5など