44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)



用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 表面処理白アルマイト 材質A6063S-T5
1本
889 税込978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)



材質可鍛鋳鉄 形状ブッシング 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1着
3,998 税込4,398
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


形状ブッシング 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
449 税込494
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 使用流体給水以外の水、油、空気、ガス 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)1 形状ブッシング 規格JIS B2301相当品 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状Lタイプ 材質スチール 表面処理黒塗装仕上げ 穴数6
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ブッシング 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃~200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃~200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(1本)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

スピリットは、スムーズ&スマート。 驚異の10色展開。立体カッティング「ムービンカット」採用。 クラボウムービンカットは作業中の人体の動きを人間工学に基づいて3Dカッティングした商品です。 前上方への動きをスムーズにする。すそが上がりにくい。 胸ポケットは収納量を誇るマチ付仕様。配色部分は小物の収納に便利なサブポケット。
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(スライダー/プラスチック)、ポケットファスナー/ビスロン(スライダー/プラスチック) 仕様ムービンカット、脇ポケット(ターンポケット)、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付き(左袖・左胸)、ファスナー付ポケット/携帯電話固定ループ 種別長袖ブルゾン JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
1着
7,498 税込8,248
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)




動きやすさを実感する「ムービンカット」シリーズ。抜群の機能性と着心地。 豊富なカラーと女性用も完備。
仕様ムービンカット、両脇ターンポケット、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ブルゾン 材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック) シリーズムービンカットシリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 JIS規格JIS T8118適合 生地バーバリー 生地性能帯電防止 名入れ
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

CD Series(CDA2B63-6) SMC CADデータあり
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

セット内容接続板1.5A×2、接続板1.5B×2、接続板1.0×2、キャップ×2、M8ボルト×27、コーチネジ×10、ワッシャー×10、ホースカバー×4、I型継手ホースA×4、I型継手ホースB×2、L型継手ホース×1、U型継手ホース×1、ワンタッチバンドF×20 関連資料商品仕様図(0.11MB)
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。SタイプとPタイプの違いは振れ精度です。細物金属・軽金属加工の場合はKFLタイプをご推奨します。先端取替式、防水タイプ
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

規格AB200-1アカ, 34~36フクム 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.76MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(0.77MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(1.15MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(1MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.77MB) 展開図50(0.76MB) 図解NoDB235SP B 本体部品_No.32、MB3010U 本体部品_No.34、DB262B 本体部品_No.34、MB3030U 本体部品_No.35、MB2303MU チップソー 本体部品_No.32、DB233D B 本体部品_No.32、MB2630L 本体部品_No.26、MBS3000 本体部品_No.26、MBS305R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.33、DB233 L 本体部品_No.24、OS23KL 本体部品_No.21、MB-220HU 本体部品_No.35、MBC235U 本体 外管、ギヤケース部品_No.17、KFB-23 本体部品_No.40、MBS-220H 本体部品_No.26、MBS260-4F 本体部品_No.27、DB230 2G 本体部品_No.24、DB263 B 本体部品_No.35、MB2303MG 本体部品_No.23、MBC235L 本体 外管、ギヤケース部品_No.21、MB2300G 本体部品_No.24、CBC230 本体部品 ジヨウメンカバークミタテ_No.28、DB303 B 本体部品_No.35など
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
1個
849 税込934
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所コートフック
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、コートフックとして。、物掛けとして。
1個
519 税込571
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コートフックとして。、物掛けとして。
仕様●使用荷重(kN):0.15●L(mm):25●B(mm):27●W(mm):40●H(mm):28●d(mm):3.5●t1(mm):4●t2(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:113-4631 アズワン品番67-7186-95
1個
479 税込527
8日以内出荷