カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b4p-vh」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VHシリーズ ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    VHシリーズ ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様RoHS対応品適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1色ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • VHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り JST(日本圧着端子製造)

    VHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
    用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)7絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)22~18耐電圧(V/min)AC1500