カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 自動車純正部品(8)
- 空調・照明・電設資材(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
「b50-0408」の検索結果

ボルトンパック ナベ頭組込ネジP-3(クロメート)
TRUSCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241パック(135個)当日出荷スプリングワッシャー、丸ワッシャー付き材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込JIS規格JIS-B1188規格品穴の形状十字穴
2重管温度計直型
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981本当日出荷表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。温度範囲(℃)0~+50長さL(mm)感知部:50取付ネジ径R1/2
2重管温度計L型
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。温度範囲(℃)0~+50取付ネジ径R1/2
組立アングル架台
ネグロス電工¥29,980~税込¥32,978~1台16日以内出荷H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。材質溶融亜鉛めっき仕上げ
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B50TNG)
SMC¥88,980税込¥97,8781個25日以内出荷配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TN) NPT