カテゴリ

  • オフィス家具(1,373)
  • バイク純正部品(708)
  • 油圧機器・油圧ホース(155)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(129)
  • 農業機械(91)
  • 制御機器(76)
  • 切削工具(39)
  • 自動車純正部品(31)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • バイク部品(19)
  • トラック純正部品(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • メカニカル部品(14)
  • 測定用品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 家電(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 物流用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 作業服(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 縫製用品(6)
  • 事務用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 電気材料(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b5000」の検索結果

2,855件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリアーマン(R)シューズカバー(長)B5000 日光物産(NIKKO)バリアーマン(R)シューズカバー(長)B5000日光物産(NIKKO)
1,590税込1,749
1袋(10足)
当日出荷
SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業仕様上部ゴム入、足首部分紐付性能帯電防止加工ホワイトサイズフリー
Y35B05000 SG-7C16 防水ウチキャップ SHIMANO(シマノ)Y35B05000 SG-7C16 防水ウチキャップSHIMANO(シマノ)
379税込417
1個
7日以内出荷
天井シール ヒサゴ天井シールヒサゴ(21件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(10枚)
当日出荷
貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。 天井の柄に合わせてデザインを選べます。 角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。 剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。 PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。 学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。材質PP合成紙
GASKET KIT B   061B1HB5000 ホンダGASKET KIT B 061B1HB5000ホンダ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
布用シャープペンシル専用 替芯0.9mm Sewline布用シャープペンシル専用 替芯0.9mmSewline(3件のレビュー)
299税込329
1セット(6本)
当日出荷
ペン後端部についている付属の消しゴムもしくは 「ソーライン スティック消しゴム」「ソーライン 水消しペン」を、ご使用いただくと簡単に消すこ とができます。
芯径(mm)0.9商品タイプ替芯
シムボックス 岩田製作所シムボックス岩田製作所(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
クラッチレリーズシリンダ ミヤコ自動車クラッチレリーズシリンダミヤコ自動車(20件のレビュー)
3,890税込4,279
1個
当日出荷から3日以内出荷
クラッチレリーズ側のシリンダー。 クラッチマスターシリンダーで発生した圧力を受けクラッチプレートを作動させます。
スコッチロック Uエレメントコネクタ 3M(スリーエム)スコッチロック Uエレメントコネクタ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
359,800税込395,780
1箱(5000個)
当日出荷から66日以内出荷
金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。(難燃性)
用途電源の分岐に
丸型ボトル(広口) GA(グリーンエース)丸型ボトル(広口)GA(グリーンエース)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。 口径が広く、液体や個体の注入・注出がスムーズにでき、長期保存用瓶として最適なスタンダードボトルです。
耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質PE
CLAMPER B FR BRK    45462HB5000 ホンダCLAMPER B FR BRK 45462HB5000ホンダ
519税込571
1個
4日以内出荷
STAY B,TOOL BOX  83514HB5000 ホンダSTAY B,TOOL BOX 83514HB5000ホンダ
939税込1,033
1個
5日以内出荷
口金 イエロー ネジ付 HAKKO(白光)口金 イエロー ネジ付HAKKO(白光)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
ポリ手付ビーカー GA(グリーンエース)ポリ手付ビーカーGA(グリーンエース)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
耐薬品性に優れたポリエチレン製ビーカーです。
用途検査、調合にご使用ください。種類手付ビーカー材質PERoHS指令(10物質対応)対応耐熱温度(℃)60
ゴムブッシュ(インチ管系) 日本発条(NHK)ゴムブッシュ(インチ管系)日本発条(NHK)
209税込230
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)合成天然ゴム特性耐油性適合用途除振/防音
面取り・バリ取り工具 ノガ面取り・バリ取り工具ノガ
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
万能バリ取りセットです。表面部・深穴部のバリ取りが可能です。
トラスコ品番112-2304セット内容ハンドル UH1000、ホルダ SN1000、ブレード BN1010・BN2010・BN3010・BS1010・BS2010・BS3010
セラミックダブルバー ノガセラミックダブルバーノガ
8,898税込9,788
1本
当日出荷
プラスチック製の板物の両側を同時にバリ取りできます。
用途1mmの板厚用付属品ブレードCR5100トラスコ品番798-2674材質ブレード:セラミック(硬度1250HV)、ハンドル:プラスチック・保持部、ハンドルガード:スチール
ノガバー ノガノガバーノガ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
通常のバリ取りから精密部品のバリ取りに適しています。S101及びS202は穴径2.5mm以上に使用できます。
用途BK1010:鉄鋼アルミ用 BK2010:鋳物、真鍮用適合3.2mm軸対応セット内容NBハンドル (NB1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個回転ブレード S101 (BK1010) 1個回転ブレード S202 (BK2010) 1個
Feサプリ 鉄製プレート パール金属Feサプリ 鉄製プレートパール金属
399税込439
1個
翌々日出荷
水やお湯などにひたすと鉄分が溶け出します。なすを漬ける時に一緒に漬けるときれいな紫色に仕上がります。黒豆などの色付けに
材質質量(g)84寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×60×15
マイクロ剪刀 ハマーマイクロ剪刀ハマー
39,900税込43,890
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽いタッチで切ることができます。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany stainless(18-8ステンレス製)
折り畳みコンテナバッグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)折り畳みコンテナバッグSANEI(旧:三栄水栓製作所)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
コンテナごと入るバッグです。透明ポケット(A5対応)が正面背面の両面にあり、送り状はもちろんイベントブースNO等も収納できます。使わない時はコンパクトに畳んで邪魔になりません。イベントや展示会にも活躍します。タイヤコードに使用する強力ナイロン糸を使用して織られた超強力ナイロン織物ビートテックスを採用しています。
用途折り畳みコンテナ搬送に。仕様ダブルファスナー(穴直径3.8mm)材質ビートテックス
洗浄クイル ギガ・セレクション洗浄クイルギガ・セレクション
95,980税込105,578
1個
翌々日出荷
既存のマシニングセンタに取り付け可能。 マガジンに収納し、使用時のみATCにより主軸スピンドルに脱着して使用。 先端ノズルが0~±110°に可変(無段階で固定) マシン内にノズル角度下辺用の固定バーを設け、主軸動作のX・Y・Zを使用してアームを固定バーに当てることで、アーム角度の自動変更が可能。 先端ノズルが片側110°位置まで振りがk能な為、主軸手前側にもクーラントを吹付けることができる。 スピンドルに直接装着するため、主軸の回転により旋回、XY軸により反復の吹き付けが可能。 横型マシニングセンタ使用時に、ノズル90°で直交方向の切屑除去が可能。 マシニングセンタ改造を加える事無く、取り付けたその日から使用可能(ノズルの角度は手動にてご使用ください) マシニングセンタ内のテレスコカバーやマシンカバー他、平坦部に狙いをつけてクーラント噴射で機械保全に効果。 先端ノズルを直進・拡散ノズル(R1/8)に交換することで、多種の切り屑形状に対応。
使用圧力(MPa)1.5~2.5最大使用圧力(MPa)3.5
GASKET KIT B   061B1MM5000 ホンダGASKET KIT B 061B1MM5000ホンダ
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
GASKET KIT B   061B1MG5000 ホンダGASKET KIT B 061B1MG5000ホンダ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
GASKET KIT B   061B1MF5000 ホンダGASKET KIT B 061B1MF5000ホンダ
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
GASKET KIT B   061B1HC5000 ホンダGASKET KIT B 061B1HC5000ホンダ
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
防振プレート ナベヤ防振プレートナベヤ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から38日以内出荷
振動や構造発生騒音から機器を守り、さまざまな産業で利用されています。 ニトリルゴム、コルク粒子、ポリエステル繊維を配合することによって優れた特長を発揮します。 工作機のようにレベル調整後の精度保持が重要な機械に特に適しています。 長い製品寿命で、永久ひずみの変化もなく、長期間にわたり機能を効果的に発揮します。 化学的耐性。オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性があります。また、クーラントに対しても耐性がありますので、クーラント液がかかるところでの使用が可能です。
材質NBR耐熱温度(℃)-120~+120RoHS指令(10物質対応)対応
(26160)サイドフラッシャー ランプ ニッサン(26160)サイドフラッシャー ランプニッサン(2件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RB500シリーズ 小形レギュレータ CKDRB500シリーズ 小形レギュレータCKD
1,813税込1,994
1個
当日出荷から16日以内出荷
接続方式ワンタッチ
IKSシムボックス 真鍮 岩田製作所IKSシムボックス 真鍮岩田製作所
6,898税込7,588
1個
当日出荷から6日以内出荷
ケースは古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しています。 用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。 保管に便利な紙製ケース入りです。 テープ状に収納されていますので、必要なだけ引き出し、カットしてご使用下さい。
長さL(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
CYLINDER B  12102GJ5000 ホンダCYLINDER B 12102GJ5000ホンダ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
(26121)コンビネーション レンズ ニッサン(26121)コンビネーション レンズニッサン(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
キャップ 30MM 90087HB5000 ホンダキャップ 30MM 90087HB5000ホンダ(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
主な適合純正品番90087-HB5-000
GASKET KIT B   061B1ME5000 ホンダGASKET KIT B 061B1ME5000ホンダ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
GASKET KIT B   061B1KE5000 ホンダGASKET KIT B 061B1KE5000ホンダ
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
FENDER B  80101KC5000 ホンダFENDER B 80101KC5000ホンダ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
(27070)コネクター ニッサン(27070)コネクターニッサン(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
SPOKE SET B,FR.    446B0KS5000 ホンダSPOKE SET B,FR. 446B0KS5000ホンダ
479税込527
1個
4日以内出荷
スピードライト SB-5000 Nikon(ニコン)スピードライト SB-5000Nikon(ニコン)
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
D6、D5、D850、D780、D500、D7500、Z 7、Z 6との組み合わせで、ニコンクリエイティブライ ティングシステムの新機能「電波制御アドバンストワイヤレスライティング」に対応します。 フラッシュヘッド内部の発熱を抑え、連続発光による発光パネルの過熱を抑制する「クーリングシステム」を搭載。 連続発光できる回数が大幅に向上しています。 ニコンクリエイティブライティングシステムに対応し、i-TTL調光、アドバンストワイヤレスライ ティング(電波制御/光制御)、FVロック撮影、発光色温度情報伝達、オートFPハイスピード シンクロ撮影、マルチポイントAF補助光、モデリング発光、ユニファイドフラッシュコントロール など多彩なスピードライト撮影、便利機能の使用が可能です。(カメラによって使用できる機能に制限があります) ・カメラと同様の【アイ】ボタンを採用。 設定状態に応じた設定可能な機能を、【アイ】メニュー画面にリスト表示させ、素早く設定可能。 ・ロータリーマルチセレクターにダイレクトボタン機能を持たせ、操作性が向上。 頻繁に使用する[発光モード][照射角][調光補正/発光量]の設定が可能。 ・撮影シーンに合わせて、スタンダード配光/中央部重点配光/均質配光の3つの配光タイプが選択可能。 ・FXフォーマットとDXフォーマットを自動判別し、それぞれに対応した配光に自動的に切り換え。 ・耐久性・耐熱性と操作性に優れたハードタイプのカラーフィルター(蛍光灯用/電球用)が標準付属。 装着したカラーフィルターの情報を識別しカメラに伝達、自動的に最適なホワイトバランスを設定できます。
付属品スピードライトスタンド AS-22、バウンスアダプター SW-15H、カラーフィルター SZ-4FL(蛍光灯用)、カラーフィルター SZ-4TN(電球用)、ソフトケース SS-5000、小物入れ型式直列制御方式TTL自動調光スピードライト質量(g)約420(本体のみ)電源ON/OFF:電源スイッチによる切り換え・スタンバイ機能設定可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×137×103.5(突起部を含まず)対応機種D6・D5・D4 シリーズ・Df・D850・D810・D810A・D800 シリーズ・D780・D750・D610・D600・D500・D7500・D7200・D7100・D5600・D5500・D5300・D5200・D3500・D3400・D3300・D3200・Z 7・Z 6・COOLPIX A機能増灯撮影機能:アドバンストワイヤレスライティング撮影・ダイレクトリモートのワイヤレス増灯撮影(リモートモード)使用電池次の単3形電池の同一種類を4本:アルカリ電池・ニッケル水素充電池モード発光:i-TTL調光・絞り連動外部自動調光・外部自動調光・距離優先マニュアル発光・マニュアル発光・リピーティング発光調光範囲0.6~20m(フォーマット、配光タイプ、ISO感度、照射角、絞り値によって異なります)
ハンドベル KCハンドベルKC
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
スレイベル(大) オーケストラや吹奏楽で使用されるスレイベル。スレイ(SLEIGH)は英語でそりの意味で、別名「そりのベル」とも呼ばれます。まさしくクリスマスの音楽に多様される鈴の音で、奏法は下向きに持ち、もう一方の手でスレイベルを握った手を叩いて鳴らします。
全長(mm)322質量(g)約360タイプ鈴21個
...