カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「b5023」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
触覚スイッチ D5B omron(オムロン)触覚スイッチ D5Bomron(オムロン)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から62日以内出荷
多方向からの物体を検出する多用途触覚スイッチ スローアクションのスイッチ機構を採用。接点に金メッキを施し、微小負荷で高い接触信頼性。マイコン、プログラマブルコントローラなどへのダイレクト入力が可能。外径は小形なM5、M8、M10の3タイプ。パネル取りつけ方式を採用して、取りつけが簡単。
弁 HAKKO(白光)HAKKO(白光)(6件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
デルタゴンメタルボーラー500 ミヤナガデルタゴンメタルボーラー500ミヤナガ(1件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
用途厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
ミナスペーサー 隙間梅太郎 酒井化学工業ミナスペーサー 隙間梅太郎酒井化学工業(3件のレビュー)
33,980税込37,378
1パック(10枚)
翌々日出荷
柔軟性に富む高発泡ポリエチレンを耐衝撃性に優れた特殊フィルムで覆うことで、優れた耐久性、緩衝性を実現。切ってもクズが出ず、帯電防止性付加のフィルムで、ゴミやほこりの付着が少なくなるようにしました。表面はフィルムで覆われているので、汚れたら簡単ふき取り。清潔に使用できます。
用途トラック荷台用緩衝スペーサー種別緩衝スペーサー材質ポリエチレン(両面フィルム被膜ソフトタイプ)ブルー加工端面被膜なし構成3層(フィルム+高発泡ポリ+フィルム)RoHS指令(10物質対応)対応
(46410)パーキングブレーキ ケーブルASSY NO.1 トヨタ(46410)パーキングブレーキ ケーブルASSY NO.1トヨタ(3件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(46420)パーキングブレーキ ケーブルASSY NO.2 トヨタ(46420)パーキングブレーキ ケーブルASSY NO.2トヨタ(1件のレビュー)
2,590税込2,849
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ミニコベルトサンダー専用ベルト オフィスマインミニコベルトサンダー専用ベルトオフィスマイン(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(50枚)
当日出荷
ベルト寸法(mm)50×235材質アルミナ質量(g)800質量(g/枚)16
丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付コネクタソケットプラグ 両側コネクタ XS3W omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付コネクタソケットプラグ 両側コネクタ XS3Womron(オムロン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から109日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)