カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車補修部品(1)

「b5147」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルターケース 丸型ノズル用 HAKKO(白光)フィルターケース 丸型ノズル用HAKKO(白光)
799税込879
1個
当日出荷
適合品番HAKKO FA-431
プラグコード 8mm ブルー NAB-5147 アイエルモータースポーツプラグコード 8mm ブルー NAB-5147アイエルモータースポーツ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-5147。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:プラグコード 8mm。色[カラー]:ブルー。重量[キログラム]:0.42。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.42ブルー備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイププラグコード 8mm加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
ベーシックシリンダースポットブラケット コイズミ照明ベーシックシリンダースポットブラケットコイズミ照明
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ランプLED×2回転角度(°)360首振角度(°)90質量(kg)1.1演色指数(Ra)83仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕照射面近接限度(cm)10直径(Φmm)65LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100調光の可否
プラズマブースター OKADAPROJECTSプラズマブースターOKADAPROJECTS(2件のレビュー)
42,000税込46,200
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
『プラズマブースターは、イグニッションコイルに接続することで2次電流値を約2倍にまで増大させ、通常1回だけのスパークを3回以上発生(マルチスパーク)させることで、燃焼効率を向上させる点火チューニングパーツです。特にこのマルチスパークは100万分の1秒という単位で発生させるため、高回転域に至るまでマルチスパークを持続させることが可能です。フルチューンエンジンでも充分に追従できるスペックを確保しています。街乗りから競技まで様々なドライビングシーンで効果を発揮することができます。点火のエネルギーを約2倍にまで増大させることで火種となる火炎核を確実に成長させ、燃焼効率を向上させます。通常ノーマルのスパークは1回だけですが、プラズマブースターはマルチスパーク(複数回点火)を発生させます。 それも100万分の1秒という単位で瞬間的に発生させるため着火性能を大幅に向上させます。混入する異常なノイズをカットすることで、誤動作を防止し常に安定したスパークを実現します。
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク椿本チエイン(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から42日以内出荷
材質(本体)ステンレスタイプジョイントリンクチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン 継手リンク 椿本チエインバイピッチチェーン 継手リンク椿本チエイン(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から42日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
サイドローラ付 ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク 椿本チエインサイドローラ付 ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク椿本チエイン
1,598税込1,758
1個
17日以内出荷
材質(本体)ステンレスタイプジョイントリンク種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラローラースチールローラローラ形式S
サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント 椿本チエインサイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント椿本チエイン
719税込791
1個
17日以内出荷から32日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラローラープラローラ