カテゴリ

  • トラック純正部品(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 制御機器(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「b5222」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護パイプ HAKKO(白光)保護パイプHAKKO(白光)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
白光製の交換部品・オプション品です。
用途交換部品・オプション
変成シリコーンシーラント ペインタブル スリーボンド変成シリコーンシーラント ペインタブルスリーボンド
2,498税込2,748
1本(320mL)
当日出荷から5日以内出荷
質量(g)445使用可能温度範囲-40~100℃粘度(Pa・s)450危険物の類別非危険物
テトロンバイアス 両折 渡辺布帛テトロンバイアス 両折渡辺布帛(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻(20m)
当日出荷から12日以内出荷
幅(mm)12
かるがもファムⅡ折畳 WBシリーズ フジホームかるがもファムⅡ折畳 WBシリーズフジホーム
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
右手左手どちらの手にもなじむ、握りやすく疲れにくいオリジナルグリップです。手の小さい方、大きい方に合わせたグリップ形状です。エストラマーの採用でグリップが水に濡れたり、手袋をした手で握っても滑りにくくなっています。グリップの首もとを細くしたスレンダーネックを採用し、指またにかけるストレスを軽減します。
材質シャフト/アルミニウム、グリップ/ポリプロピレン、エラストマー、ストラップ/ナイロン、先ゴム/合成ゴム全長(mm)約755~855(25mm間隔・5段階調節)質量(g)約290適応身長(cm)約145~165シャフト先端径(Φmm)16
テトロンワイドバイアス 両折 渡辺布帛テトロンワイドバイアス 両折渡辺布帛
1,698税込1,868
1巻(20m)
翌日出荷から7日以内出荷
えりやそでぐりの見返しがわりや、縫い代を包んだりと用途が幅広いです。
幅(mm)18
(MB52)パネル,デフ ロック スイッチ インジケータ ミツビシ(MB52)パネル,デフ ロック スイッチ インジケータミツビシ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
(MB52)ハーネス,インスツルメント パネル スイッチ ミツビシ(MB52)ハーネス,インスツルメント パネル スイッチミツビシ
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
(MB52)ケーブル,スピードメータ リード スイッチ ミツビシ(MB52)ケーブル,スピードメータ リード スイッチミツビシ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
ブラケット コイズミ(小泉成器)ブラケットコイズミ(小泉成器)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
ブラケット コイズミ(小泉成器)ブラケットコイズミ(小泉成器)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
変成シリコンシーラント 5222J スリーボンド変成シリコンシーラント 5222Jスリーボンド
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
各種被着体に対する接着性に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。-40~100℃の温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。ペインタブルタイプです。
用途建築・土木関係の目地車両のウインドウや継目電機部品の接着トラスコ品番552-9784容量(mL)320主成分変成シリコーン粘度(Pa・s)450危険物の類別非危険物
(67004)スライドドア パネルSUB-ASSY LH ダイハツ(67004)スライドドア パネルSUB-ASSY LHダイハツ
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
キッチンライト 両面化粧 Panasonic(パナソニック)キッチンライト 両面化粧Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
消費電力(W)23仕様両面化粧タイプ材質プラスチックカバー(乳白)質量(kg)1.6定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×28×59器具・セットセット品入力電流(A)0.23LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置棚下調光の可否LED交換不可
キッチンライト 天壁兼用 Panasonic(パナソニック)キッチンライト 天壁兼用Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
消費電力(W)23材質プラスチックカバー(乳白)幅(mm)1200質量(kg)1.6高さ(mm)28定格電圧(V)AC100器具・セットセット品入力電流(A)0.23LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)出しろ(mm)59演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下調光の可否LED交換不可
フォルタ大型(間口5260mm) 耐風・耐震補強仕様 イナバフォルタ大型(間口5260mm) 耐風・耐震補強仕様イナバ
469,800税込516,780
1台
11日以内出荷
収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様 扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。 扉の開き方を逆方向にすることもできます。 主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
基礎換気口付基礎工事別途間口(mm)5260高さ(mm)2385扉形式引き戸
B-52 プラスビット/ポジドライブビット ビックスB-52 プラスビット/ポジドライブビットビックス
3,298税込3,628
1セット(10本)ほか
36日以内出荷
ファインレベルスイッチ KML60シリーズ(マニホールド) CKDファインレベルスイッチ KML60シリーズ(マニホールド)CKD
290,538税込319,592
1台
32日以内出荷から85日以内出荷
設定不要で導入が容易な液面検出器のマニホールドタイプです。1本の検出チューブにて4点の液面検出が可能なKML60シリーズと1点の液面検出が可能なKML502シリーズの混合搭載が可能なマニホールドタイプです。供給ポートは”上下左右”方向自在、プラグ施工箇所を減らし(7→3箇所)作業性を改善しました。ブロック連結構造の採用により連数変更が可能になりました。純水・酸・アルカリ・溶剤など多種流体の液面レベルを高精度で検知し電気信号で出力します。薬液槽の液面検出に適したエア方式で、薬液雰囲気による腐食や引火の心配がありません。接液部は検出チューブのみで、本体は薬液から離して設置できるため、腐食・防爆対策が容易です。蒸気、飛沫、雫、温度、薬液(刺激臭、引火性、腐食性)の影響を受けないため、対策費用が抑えられ、設置も簡単です。コンパクトなため、槽付近の場所を取らずにウェハなどの搬入・搬出の障害になりません。常時エアを検出チューブから出しているため薬液雰囲気の逆流を防止します。ダイアフラムの耐久性を向上させ、100万回動作保証です。
用途薬液槽の液面検出に半導体製造、化学プロセスに最適仕様【KML60-4】(スイッチング水位)10~1000mm/ユーザー任意接点4点電源電圧【KML60-4】DC12~24V ±10% 電圧リップル率 5%以下チューブ長さ(m)5以下スイッチ出力【KML60-4】NPNオープンコレクタ4点(DC28V 80mA 以下)
MPG金属密閉型圧力計 SUS製 第一計器MPG金属密閉型圧力計 SUS製第一計器
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。
材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
Ezライン(フタ付) 河村電器産業Ezライン(フタ付)河村電器産業
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
Ezライン(フタなし) 河村電器産業Ezライン(フタなし)河村電器産業
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
enステーション オール電化 河村電器産業enステーション オール電化河村電器産業
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
(MB522)MB522362 三菱ふそう(MB522)MB522362三菱ふそう
659税込725
1個
5日以内出荷
(MB522)MB522363 三菱ふそう(MB522)MB522363三菱ふそう
279税込307
1個
5日以内出荷
(MB522)MB522364 三菱ふそう(MB522)MB522364三菱ふそう
229税込252
1個
5日以内出荷
(MB522)MB522367 三菱ふそう(MB522)MB522367三菱ふそう
239税込263
1個
5日以内出荷
(MB522)MB522365 三菱ふそう(MB522)MB522365三菱ふそう
239税込263
1個
5日以内出荷
(MB522)MB522366 三菱ふそう(MB522)MB522366三菱ふそう
239税込263
1個
5日以内出荷