カテゴリ
- 自動車純正部品(10)
- バイク純正部品(3)
- トラック純正部品(3)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 介護用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

シリコーン用プライマー 5263
スリーボンド¥8,298税込¥9,1281本4日以内出荷刷毛などにより簡単に塗布できます。 。速乾性ですので作業性に優れています。 。被着体に塗布・乾燥させておくことで、接着性が向上します。 。特にプラスチックに効果があります。用途シリコーン系接着・シール剤使用部位の接着性向上トラスコ品番552-9831色淡黄色容量(mL)500危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
リハステッキ ワイド伸縮 WB5263(サテンブラック)
フジホーム¥21,980税込¥24,1781本8日以内出荷業界初!リハビリを兼ねた両手でも片手でも使えるステッキ。歩行補助だけではなくリハビリ運動も可能。歩行器、歩行車が使えない狭い室内にも最適。
天井直付型LEDシーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から62日以内出荷さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。メイプル調はライトなフレームで、さわやかなインテリアに調和します。ウォールナット調は深みのあるフレーム。味わいのあるインテリアに溶け込みます。虫・ホコリの入りにくい構造。用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70%幅(mm)Φ400質量(kg)1.2取付引掛けシーリング方式高さ(mm)120光源寿命40000時間色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら