カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド

帯電防止靴用テスター FG-465 100V 平型プラグ
HAKKO(白光)¥86,980税込¥95,6781個当日出荷から30日以内出荷JIS T 8103:2010では片足ずつの測定が求められています。FG-465は両足を同時測定し、左右それぞれの測定結果を表示します。中央分割構造になっているので、踏み間違い(測定ミス)を防ぎます。 シンプルで視認性に優れた表示 旧規格から新規格、各種静電靴・導電靴測定に対応 合否判定の外部出力セット内容テストプレート、取付け台、ACアダプター、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)テストプレート:1.9測定範囲【上限判定】1000MΩ(1×109Ω)/100MΩ(1×108Ω)/10MΩ(1×107Ω)【下限判定】1MΩ(1×106)/0.1MΩ(1×105Ω)/R<0.1MΩ(1×105Ω)【導電判定】R<0.1MΩ(1×105Ω)質量(g)電源アダプタ:46定格DC24V 50mAコード長さ(m)1.6精度【判定レベル精度】R<0.1MΩ=±5%/0.1MΩ≦R≦100MΩ=±10%/100MΩ<R=±8%本体質量(kg)0.55(取付台を付けた場合)動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)測定電圧(V)DC20使用環境条件適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)電源アダプタ定格:DC24V 200mA本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×300
フットウェアテスター用スタンド
HAKKO(白光)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷フットウェアテスター HAKKO FG-460用スタンド。 441B用、FG-465用スタンドとしてもご使用いただけます。質量(kg)4.8適合品番FG460-81、FG460-82、441B-02、442B-03、FG465-81、FG465-82
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら