カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 切削工具(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「b53ec」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)テンパール工業(27件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(28件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチテンパール工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属テンパール工業
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属テンパール工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付 テンパール工業漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付テンパール工業(2件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)AC100-AC200端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続可能極数・素子数3P3E
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチテンパール工業
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業Eシリーズ 漏電遮断器テンパール工業
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
Eシリーズ 配線用遮断器 テンパール工業Eシリーズ 配線用遮断器テンパール工業
6,498税込7,148
1台
9日以内出荷から12日以内出荷
経済シリーズ
JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続
ハンドルキャップ テンパール工業ハンドルキャップテンパール工業(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。
ウォーターポンプ(ミツビシ) アイシン精機ウォーターポンプ(ミツビシ)アイシン精機(14件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
水用高性能フィルター 東海水用高性能フィルター東海
22,980税込25,278
1箱(2個)
当日出荷から5日以内出荷
高性能ろ紙の使用により、初期ろ過時の汚濁発生を低減します。 内ろ紙はフィルター内部の水液の偏りを低減し、ろ紙本来の性能を最大限に発揮することにより長寿命化を図ることができます。
圧力方式内圧式方式内圧式
カサ上台 プラスチック製 テンパール工業カサ上台 プラスチック製テンパール工業
139税込153
1個
3日以内出荷
遮断器のパネルカット高さを60mmにカサ上げする台です。(カサ上台高さ11mm)
種類配線用遮断器、漏電遮断器のオプション分類カサ上台(プラスチック製)入数(個)1
水用フィルター 東海水用フィルター東海
24,980税込27,478
1箱(2個)
5日以内出荷
熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。 ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。
外径(Φmm)300高さ(mm)500圧力方式内圧式仕様(内ろ紙)有適合機種三菱電機DWC-90(B.SB.SZ.SZ-P)DWC-110(A.PA.SA.Z.SZ.SZ-P).150SZ 牧野フライス EE-(3.6.6L).EQ-(3.5).EQF-5.EC-64.ECQ-53材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ質量(kg)14.5方式内圧式圧力(kg/cm2)内圧(2.0)ろ過精度標準
カサ上げ台 テンパール工業カサ上げ台テンパール工業
1,298税込1,428
1個(10個)
6日以内出荷
経済形EC用のパネルカット高さを60mmにカサ上げする台です。(カサ上げ高さ11mm)
スタンダード住宅用分電盤パールミニフラット(扉付)M型L付 テンパール工業スタンダード住宅用分電盤パールミニフラット(扉付)M型L付テンパール工業
取扱い終了
相線式単3材質プラスチック製色(マンセル値)8GY9.7/0.2仕様リミッタースペース付扉付露出・半埋込形兼用深さ(mm)110縦(mm)320
スタンダード住宅用分電盤パールミニフラット(扉付)M型L無 テンパール工業スタンダード住宅用分電盤パールミニフラット(扉付)M型L無テンパール工業
取扱い終了
相線式単3材質プラスチック製色(マンセル値)8GY9.7/0.2仕様リミッタースペースなし扉付露出・半埋込形兼用深さ(mm)95縦(mm)320
スタンダード住宅用分電盤パールミニスマート(扉なし)Y型L無 全電力管内向け テンパール工業スタンダード住宅用分電盤パールミニスマート(扉なし)Y型L無 全電力管内向けテンパール工業
取扱い終了
仕様リミッタースペースなし扉なし露出・半埋込形兼用材質プラスチック製外寸法(縦×横×深さ)(mm)320×364×73深さ(mm)73縦(mm)320横(mm)364相線式単3色(マンセル値)8GY9.7/0.2
スタンダード住宅用分電盤パールミニスマート(扉なし)Y型L付 北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け テンパール工業スタンダード住宅用分電盤パールミニスマート(扉なし)Y型L付 北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向けテンパール工業
取扱い終了
仕様リミッタースペース付扉なし露出・半埋込形兼用材質プラスチック製深さ(mm)73縦(mm)320相線式単3色(マンセル値)8GY9.7/0.2
スタンダード住宅用分電盤パールミニスマート(横一列タイプ)Y型L無 全電力管内向け テンパール工業スタンダード住宅用分電盤パールミニスマート(横一列タイプ)Y型L無 全電力管内向けテンパール工業(1件のレビュー)
取扱い終了
仕様リミッタースペースなし分岐横一列タイプ露出形材質プラスチック製外寸法(縦×横×深さ)(mm)250×350×65深さ(mm)65縦(mm)250横(mm)350色(マンセル値)8GY9.7/0.2