カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「b5p-vh」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピン抜きベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)ピン抜きベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
299税込329
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
VHシリーズ ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)VHシリーズ ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
209税込230
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
仕様RoHS対応品適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
HVコネクタセット(オス/メス 5セット入/スミチューブS付) 近藤科学HVコネクタセット(オス/メス 5セット入/スミチューブS付)近藤科学
699税込769
1個
5日以内出荷
HVシリーズ用コネクターのセット。 HVバッテリーの充電用コードや延長コードなどの作成に。
対応製品HVシリーズ内容【5セット入り】コネクタ:B3P-VH ×5、ハウジング:VHR-3N ×5、コンタクトピン:SVH-21T-P1.1 ×10
VHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り JST(日本圧着端子製造)VHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入りJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)7絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)22~18耐電圧(V/min)AC1500