カテゴリ
- メカニカル部品(963)
- 配管・水廻り設備部材(271)
- ねじ・ボルト・釘(269)
- 制御機器(243)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(217)
- 機構部品(214)
- 事務用品(148)
- 切削工具(120)
- FA担当者のオススメ新商品(73)
- 電気材料(66)
- 作業工具(55)
- バイク部品(47)
- 建築金物(27)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(26)
- 空調・照明・電設資材(26)
- 物流用品(24)
- 測定用品(23)
- 電動工具(18)
- オフィス家具(12)
- パソコン/周辺機器(10)
- 研磨材(9)
- 科学研究・開発用品(7)
- 保管用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 梱包用品(5)
- 安全標識(5)
- 防犯用品(5)
- 家電(5)
- 学童・教育用品(5)
- 縫製用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 厨房用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- バッテリー・電装(4)
- 自動車補修部品(3)
- カー用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 整備工具・収納(2)
- 作業服(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 介護用品(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- SMC(448)
- 三木プーリ(222)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(123)
- KANA(片山チエン)(121)
- 大阪魂(116)
- IDEC(和泉電気)(86)
- WURTH ELEKTRONIK(76)
- SUS(エスユーエス)(60)
- RS PRO(54)
- ブリストワ(48)
- コクヨ(41)
- 黒田精工(40)
- MIYOSHI(小西製作所)(37)
- ノーブランド(36)
- アカギ(34)
- 協育歯車(32)
- タカチ電機工業(32)
- KITZ(キッツ)(30)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(28)
- ブランドをもっと見る
「b6 6穴」の検索結果
![バインダー式手帳6穴パンチ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509862-180717-02.jpg)
バインダー式手帳6穴パンチ
PLUS(プラス)[文具](5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷4種類のバインダー式手帳に対応できる、バインダー式手帳6穴パンチ。種類がたくさん在って、人によって使いやすいフォーマットがさまざまに違うバインダー式手帳用のリフィール。 。PU-601があれば、6穴タイプ手帳に使えるリフィールをオリジナルで作成することができます。コピー用紙程度の厚みなら、1度に8枚まで、穴を開けることができます。PU-601では、左右の3穴ずつが穴間隔19mmで固定されています。中央の穴の間隔をスライドさせて、変更することが出来ます。ミニサイズでは、3穴と同じ19mm、6×3と3/4インチ(152.4×95.25mm)向けには38mm、B6-S/バイブルサイズ向けには51mm、A5-S向けには70mmのところでに中央の穴間隔を合わせられるように設計されています。対応規格:A5(穴間隔70mm)、バイブル(穴間隔51mm)、38mm(穴間隔38mm)、ミニ(穴間隔19mm)。穴あけ枚数約8枚。6穴材質ハンドル・ベース:鋼板、受底:PE質量(g)500穴径(Φmm)5.5(穴奥行6.75)外形寸法(mm)W191×D64×H54穴数6穿孔能力(枚)約8(PPC用紙)繰り返し・詰め替え対応
システム手帳リフィル(davinci)
レイメイ藤井(1件のレビュー)¥379税込¥4171パック当日出荷6.5mm罫のノート。いろいろなセクションで利用できます。Davinciシリーズのシステム手帳に合うリフィールです。バイブルサイズ(B6)のシステム手帳に使用できます。用紙サイズ(幅×高さ)(mm)95×170
ゲージパンチ ブルー
カール事務器¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ルーズリーフが作れるパンチ。A5/20穴バインダーノート用の穴が簡単にあけられます。日本製仕様穴あけ枚数:5枚 穿孔能力(0.45mm)色ブルー質量(g)90(ゲージ)/215(パンチ)備考穿孔能力はコピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。穴数20対応A5/20穴穿孔能力(枚)90本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)247×71×13(ゲージ)/ 73×68×63(ロック時41) (パンチ)繰り返し・詰め替え対応
DIAMOND 丸穴Bダイス6.0
DIAMOND¥5,898~税込¥6,488~1個翌々日出荷加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに材質鉄
リングファイル<カドロック&ツイストリング>(ヨコ型)
リヒトラブ(14件のレビュー)¥309税込¥3401冊当日出荷片手で軽くひねると開くツイストリング。 書類がフラットになり、背が持ちやすいKADO-LOCK加工。 耐久性に富んだ再生P.P.表紙。材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチールタイプヨコ型収納枚数200背幅(mm)36穴数2リング内径(Φmm)25
D型リングファイル(ヨコ型)
リヒトラブ(24件のレビュー)¥309税込¥3401冊当日出荷リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。 書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。 ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。 タイトル記入に便利な交換式背見出し。材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール色青タイプヨコ型種類2穴Dリングファイル穴数2グリーン購入法適合
TA穴かがり器(B6) ハーフセット
brother(ブラザー)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷職業用ミシン専用のボタンホール穴器です。 このブラザー製穴器は駒の交換だけで普通のボタンホールがネムリ3種類(サイズは1センチ、1.6センチ、2.1センチ)とハトメ(コート等のボタンホール形状で片方が丸くふくれた感じのボタンホール形状です)2種類(サイズは1.6センチ、2.4センチ)と言う形状の違ったサイズ2種類のボタンホールが縫えます。
ダ・ヴィンチ ジャストリフィルサイズ・ポケットシステム手帳
レイメイ藤井¥7,498税込¥8,2481冊当日出荷仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)材質牛革(植物なめし)質量(g)103寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×136×15リング内径(Φmm)8(Davinci刻印入り)使用可能用紙サイズ(市販の6穴リフィル)W76mm×H126mm
TA穴かがり器(B6) 職業用 フルセット
ブラザー精密工業(4件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷業用ミシン専用のボタンホール穴器です。 このブラザー製穴器は駒の交換だけで普通のボタンホールがネムリ5種類(サイズは1.0センチ 1.3センチ 1.6センチ 1.8センチ 2.1センチ)とハトメ(コート等のボタンホール形状で片方が丸くふくれた感じのボタンホール形状です)4種類(サイズは1.6センチ 1.8センチ 2.1センチ 2.4センチ)と言う形状の違ったサイズ2種類のボタンホールが縫えます。
情報カード
コレクト¥199税込¥2191パック(100枚)当日出荷簡単な事柄やひらめきを素早くメモできます。アイデア・ヒントのメモにピッタリです。1件1枚で記入、分類、整理しやすい手頃なサイズをお選びください。用途情報カード材質上質紙104.7g/m2寸法(mm)名刺/91×55サイズ名刺サイズ紙厚(mm)0.12罫線無地
ダ・ヴィンチ ジャストリフィルサイズ・聖書システム手帳
レイメイ藤井(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681冊4日以内出荷から5日以内出荷ジャストリフィルサイズとは、システム手帳の大きさをリフィルの大きさに限りなく近づけた、薄くてコンパクトな綴じ手帳感覚のシステム手帳です。背広のポケットや、バッグに入れても場所をとらず、携帯性に優れています。ジャストリフィルサイズシステム手帳は、Raymayオリジナルのコンパクト設計。特殊製法によって、システム手帳の大きさをリフィルの大きさに限りなく近づけて、従来のサイズより、ひとまわり小さくすることができました。仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)材質牛革(植物なめし)質量(g)156寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×180×16リング内径(Φmm)8(Davinci刻印入り)使用可能用紙サイズ(市販の6穴リフィル)W95mm×H170mm
鋳物 6穴プレート B6
CAPTAIN STAG¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷フライパンより厚みがあり熱をじっくり均等に伝えます。 たこ焼き・アヒージョ・パンケーキなどアイデア次第で多彩な料理が楽しめます。 ご家庭のオーブンも使用可能です。材質鋳鉄質量(g)980製品サイズ(mm)180×125×高さ33
メロディブザーB6MAシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷4種のメロディ選択及び音圧調節可能、音圧: 約105dB(0.1m)。ブザー動作時、赤色LED点滅取付径: Φ66mm。保護構造:IP65(前面部)。End sleeve(Ferrule Terminal)圧着端子使用により簡単な配線作業質量(g)約170(約130種類4種(救急車用サイレン、パトカー用サイレン、電話ベル、エリーゼのために)保護構造IP65(前面部)消費電力(W)3以下電源電圧(V)12-24DC材質(キャップ)PC使用周囲温度(℃)-10~55、保存時: -20~65材質(ボディ)PC音圧レベル(dB)最大105(0.1m)、最大95(1m)動作表示灯赤色LEDRoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ66使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時: 35~85
パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-19-6B-6B
三木プーリ¥7,498税込¥8,2481個当日出荷・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。型式CPE-19タイプCPE寸法L(mm)19.4寸法L1(mm)6最大トルク(N・m)1.4寸法A(mm)6寸法D(mm)19寸法L2(mm)M2.5常用トルク(N・m)0.7軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6
クリヤーブックウェーブカット替紙式B6横
コクヨ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681冊当日出荷環境に配慮したリベット付きでとじ具を外すことができ、廃棄時に分別可能です。 丈夫なポケット。従来より厚みが約40%UP。 ポケット中紙は、表紙に合わせた色展開です。 リング内径/17mm。 穴数/13穴。 表紙・ポケットに再生PPを使用しています。仕様替背紙式材質とじ具:ミドルタイプ・金属、表紙/発泡R-PP、ポケット/R-PP色青サイズB6-E高さ(mm)149外幅寸法(mm)237背幅(mm)27穴数13ポケット数15リング内径(Φmm)17紙質再生材配合率/表紙:発泡R-PP50%、ポケット:R-PP40%最大ポケット数50替え紙ラ-T888B
6mm穴用取付B軸(右捻子)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6全長(mm)75タイプ6mm穴用取付B軸(右捻子)軸長(mm)45取付ねじ穴サイズ(mm)6取付幅(mm)15
樹脂ベアリング E-6Bタイプ
イースタン精工(3件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
樹脂ベアリング EO-6Bタイプ
イースタン精工(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
HA穴かがり器(B6) 家庭用
brother(ブラザー)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷家庭用ミシン専用のボタンホール穴器です。 このブラザー製穴器は駒の交換だけで普通のボタンホールがネムリ3種類(サイズは1センチ、1.6センチ、2.1センチ)とハトメ(コート等のボタンホール形状で片方が丸くふくれた感じのボタンホール形状です)2種類(サイズは1.6センチ、2.4センチ)と言う形状の違ったサイズ2種類のボタンホールが縫えます。付属品針止めネジ本体止めネジ針板カバーリッパー駒交換板
樹脂ベアリング EU-6Bタイプ
イースタン精工(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8寸法r(mm)2.5ねじ寸法M6×1.00ツバ厚(mm)0.5六角穴対辺(mm)2.5精度等級JIS B 1514 0級
...







![バインダー式手帳6穴パンチ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509862-180717-02.jpg)