カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(112)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(4)
- SMC(448)
- 三木プーリ(222)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(123)
- KANA(片山チエン)(121)
- IDEC(和泉電気)(86)
- WURTH ELEKTRONIK(76)
- SUS(エスユーエス)(60)
- RS PRO(54)
- ブリストワ(48)
- コクヨ(41)
- 黒田精工(40)
- MIYOSHI(小西製作所)(37)
- ノーブランド(36)
- アカギ(34)
- 協育歯車(32)
- タカチ電機工業(32)
- KITZ(キッツ)(30)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(28)
- ブランドをもっと見る
「b6 6穴」の検索結果
特価

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(50個)ほか当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
3カ-B JCBB 6カクアナ D16A
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷サイズM6×15寸法L(mm)15寸法H(mm)2.2寸法S(mm)12寸法D(Φmm)16寸法B(mm)4寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)5.2先端形状荒先寸法D3(Φmm)4.3寸法h(mm)3
六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル)
大阪魂(9件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理無電解ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
3カステンコ Sタイプ(+)6フランジB7D9
大阪魂¥667~税込¥734~1セット(57個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号#2ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)0.6寸法S(mm)7寸法D(Φmm)3.93寸法D(mm)9表面処理3価ステンコート寸法C(mm)4.07寸法K(mm)3.1寸法m(mm)4.1ねじの呼び4ねじ山種類メートル並目
ブラック ステン(+)B1サラD6コアタマ
大阪魂¥5,625~税込¥6,188~1セット(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2呼び径4寸法C(mm)0.25頭部形状皿寸法k(mm)1.4穴の形状十字寸法dk(mm)6
クロメート Sタイプ(+)6フランジB7D9
大阪魂¥667税込¥7341セット(34個)翌々日出荷長さ(mm)8十字穴番号#2ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)0.6寸法S(mm)7寸法D(Φmm)3.93寸法D(mm)9表面処理クロメート寸法C(mm)4.07寸法K(mm)3.1寸法m(mm)4.1ねじの呼び4ねじ山種類メートル並目
ホワイト ステン(+)B0サラ D6 コアタマ
大阪魂¥7,563~税込¥8,319~1セット(1000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2山数(25.4mmに付き)18頭部形状皿寸法Q(mm)1.93寸法k(mm)1.4寸法m(mm)4.1呼び径d4穴の形状十字寸法dk(mm)6
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン))
大阪魂(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質レニー黒(高強度ナイロン )穴の形状六角穴
3カ-W Sタイプ(+)6フランジB8D10
大阪魂¥667税込¥7341袋(42個)ほか翌々日出荷十字穴番号#2ピッチ(mm)0.8寸法t(mm)0.8寸法S(mm)8寸法D(Φmm)4.92寸法D(mm)10表面処理3価ホワイト寸法C(mm)5.08寸法K(mm)3.8寸法m(mm)4.5ねじの呼び5ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/アロック)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス表面処理アロック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
3カステンコ Sタイプ(+)6フランジ B8D10
大阪魂¥667~税込¥734~1セット(33個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号#2ピッチ(mm)0.8寸法t(mm)0.8寸法S(mm)8寸法D(Φmm)4.92寸法D(mm)10表面処理3価ステンコート寸法C(mm)5.08寸法K(mm)3.8寸法m(mm)4.5ねじの呼び5ねじ山種類メートル並目
3カ-B (+)ナベコ D=6 コアタマ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(132個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号#2ピッチ(mm)0.7寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)6ねじの呼びdM4
ステンメッキ Sタイプ(+)6フランジ B8D10
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(43個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号#2ピッチ(mm)0.8寸法t(mm)0.8寸法S(mm)8寸法D(Φmm)4.92寸法D(mm)10表面処理ステンメッキ寸法C(mm)5.08寸法K(mm)3.8寸法m(mm)4.5ねじの呼び5ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(3件のレビュー)¥859税込¥9451パック(11個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ツヤケシクロ ステン(+)B0サラ D6 コアタマ
大阪魂¥7,563~税込¥8,319~1セット(1000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2山数(25.4mmに付き)18表面処理つや消し黒頭部形状皿寸法Q(mm)1.93寸法k(mm)1.4寸法m(mm)4.1呼び径d4穴の形状十字寸法dk(mm)6
ジオメット ステン(+)B1サラ D6 コアタマ
大阪魂¥8,438~税込¥9,282~1セット(500個)ほか4日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理ジオメット寸法C(mm)0.25頭部形状皿寸法k(mm)1.4呼び径d4穴の形状十字寸法dk(mm)6
GB ステン(+)B0サラ D6 コアタマ
大阪魂¥9,512税込¥10,4631セット(1000個)4日以内出荷材質ステンレス長さ(mm)14十字穴番号2山数(25.4mmに付き)18表面処理GB頭部形状皿寸法Q(mm)1.93寸法k(mm)1.4寸法m(mm)4.1呼び径d4穴の形状十字寸法dk(mm)6
ジオメット ステン(+)B0サラ D6 コアタマ
大阪魂¥11,340~税込¥12,474~1セット(1000個)ほか4日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2山数(25.4mmに付き)18表面処理ジオメット頭部形状皿寸法Q(mm)1.93寸法k(mm)1.4寸法m(mm)4.1呼び径d4穴の形状十字寸法dk(mm)6
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥5,298~税込¥5,828~1箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質/仕上SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
鬼目ナット Sタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(26件のレビュー)¥539税込¥5931パック(6個)ほか当日出荷木工用、ツバ付タイプのねじ込み式インサートナットです。 外周の螺旋歯は挿入抵抗が少なく、割れを防ぎ無理なく真直ぐねじ込みます。 特殊な歯先により、引張り強度、締付けトルクがさらに強力になりました。 六角レンチ穴採用の為、自動挿入機を使ってもナットに共回り、抜けが防止できます。表面処理三価ホワイト
クランプレバー(オネジ)
大阪魂(66件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から6日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装取付部おねじ
エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (SUS316L)
大阪魂(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から46日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
ジオメット Sタイプ(+)6フランジB7D9
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(36個)ほか9日以内出荷十字穴番号#2ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)0.6寸法S(mm)7寸法D(Φmm)3.93寸法D(mm)9表面処理ジオメット寸法C(mm)4.07寸法K(mm)3.1寸法m(mm)4.1ねじの呼び4ねじ山種類メートル並目
ベアリングホルダ コンパクトフランジタイプ
大阪魂(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷フランジ幅が小さく、取り付けスペースを小さくできます。 止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
SSブロンズ SUS(+)B1サラ D6
大阪魂¥17,847税込¥19,6321セット(2000個)9日以内出荷材質ステンレス長さ(mm)12十字穴番号2呼び径4表面処理SSブロンズ寸法C(mm)0.25頭部形状皿寸法k(mm)1.4穴の形状十字寸法dk(mm)6
ベアリングホルダ 丸フランジタイプ
大阪魂(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプ。薄型でコンパクトです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
3カステンコ Sタイプ(+)6フランジB10D13
大阪魂¥6,596~税込¥7,256~1セット(300個)ほか9日以内出荷十字穴番号#3ピッチ(mm)1寸法t(mm)0.9寸法S(mm)10寸法D(Φmm)5.9寸法D(mm)13表面処理3価ステンコート寸法C(mm)6.1寸法K(mm)4.4寸法m(mm)6.3ねじの呼び6ねじ山種類メートル並目