カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
  • 物流用品(112)
  • 農業機械(95)
  • 制御機器(48)
  • 日用品(43)
  • 自動車補修部品(43)
  • メカニカル部品(38)
  • バイク部品(35)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(35)
  • 機構部品(31)
  • 作業工具(31)
  • 切削工具(28)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(26)
  • オフィス家具(26)
  • 食品・飲料(22)
  • ヘルスケア(19)
  • 作業服(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 測定用品(16)
  • 事務用品(15)
  • 電気材料(12)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 家電(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 研磨材(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • カー用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)

「b6l」の検索結果

関連キーワード
958件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(B~)

    NGK(日本特殊陶業)(1858件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • LB6Lシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6Lシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
    種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED
  • 皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP) オチアイ

    皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)

    オチアイ
    459税込505
    1パック(17個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質種類皿ばね表面処理ACP
  • 19.0sq.ディープソケット(十二角) KTC

    19.0sq.ディープソケット(十二角)

    KTC(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。
    用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。差込角(mm[inch])19.0[3/4]穴角12角差込角(sq.)19
  • 住友PE 耐熱抗菌おにぎり B型(関東) 住ベテクノプラスチック

    住友PE 耐熱抗菌おにぎり B型(関東)

    住ベテクノプラスチック(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    マーク表示:大 SB-FAL、小 SB-FAS耐熱温度:110℃。熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(110℃以内)による消毒もできます。抗菌加工。食器洗浄機対応
    材質ポリエチレン
  • ビードバズーカー ゲーター

    ビードバズーカー

    ゲーター(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    従来商品に比べ吹き出し口の大きさを10%大きくし、少ない容量で大きな力を発揮 プレッシャーゲージ保護のため、コネクター部を本体上部に移設
  • NB6L295MMNG ON SEMICONDUCTOR

    NB6L295MMNG

    ON SEMICONDUCTOR
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
  • デジタルカメラ用互換バッテリー JTT

    デジタルカメラ用互換バッテリー

    JTT
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    Canon IXY DIGITAL 10S、25IS、30S、31S、32S、110IS、200F、930IS PowerShot S90、S95 PowerShot D10、D20 PowerShot SX260 HS、SX280 HS、SX500 IS 対応互換バッテリー
    対応機種Canon IXY DIGITAL 10S、25IS、30S、31S、32S、110IS、200F、930ISPowerShot S90、S95PowerShot D10、D20PowerShot SX260 HS、SX280 HS、SX500 ISバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)750
  • リチウムイオンバッテリーパック KENWOOD

    リチウムイオンバッテリーパック

    KENWOOD
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番543-0712質量(g)20対応機種(品番)UBZ-S20、UBZ-BM20R
  • 皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)(小箱) オチアイ

    皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)(小箱)

    オチアイ
    10,980税込12,078
    1箱(1000個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質種類皿ばね表面処理ACP
  • ぶどう鋏首長先丸直刃 サボテン

    ぶどう鋏首長先丸直刃

    サボテン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。
    用途ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂全長(mm)185使用目的収穫、房作り、手入れ、適粒切断対象ぶどう刃先直刃・先丸
  • 六角軸ロング鉄工ドリル 三菱マテリアル

    六角軸ロング鉄工ドリル

    三菱マテリアル
    689税込758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。より深い穴の加工に適したドリル。
    用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・ボール盤有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • 充電式コードレスライト(標準タイプ) 嵯峨電機工業

    充電式コードレスライト(標準タイプ)

    嵯峨電機工業
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    追加購入用のコードレスライト本体です。
  • カムクラッチ PBシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ PBシリーズ

    椿本チエイン
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    外輪がスリーブですから外径の小さいスプロケット、ギヤ、プーリなどの取付けが容易です。中低速用です。含油メタル軸受を使っています。
    モータータイプクラッチスリーブ面取R(mm)0.5
  • 充電式コードレスライト(防雨タイプ) 嵯峨電機工業

    充電式コードレスライト(防雨タイプ)

    嵯峨電機工業
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    追加購入用のコードレスライト本体です。
    特殊用途防雨
  • 充電式コードレスライト(耐薬品性外筒タイプ) 嵯峨電機工業

    充電式コードレスライト(耐薬品性外筒タイプ)

    嵯峨電機工業
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    追加購入用のコードレスライト本体です。
    用途薬品、接着剤、油脂を使用する場所での作業。
  • 絶縁変換器 渡辺電機工業

    絶縁変換器

    渡辺電機工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
  • シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)

    シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    ●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。
    用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
  • 充電式コードレスライト(防雨型・耐薬品性タイプ) 嵯峨電機工業

    充電式コードレスライト(防雨型・耐薬品性タイプ)

    嵯峨電機工業
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    追加購入用のコードレスライト本体です。
    用途薬品、接着剤、油脂を使用する場所での作業。特殊用途防雨
  • カバーオール ブラストン

    カバーオール

    ブラストン(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    超導電性加工糸を使用しています。クリーンパック済みです。
    用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
  • 微小信号用絶縁変換器 渡辺電機工業

    微小信号用絶縁変換器

    渡辺電機工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • ジャケット(衿付) ブラストン

    ジャケット(衿付)

    ブラストン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    超導電性加工繊維を使用しています。クリーンパック済みです。
    用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に材質ポリエステル
  • ピコテーブル スイッチ New-Era(ニューエラー)

    ピコテーブル スイッチ

    New-Era(ニューエラー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    用途位置検出スイッチに。材質ケーシング:ポリブチレンテレフタレート(PBT)樹脂使用電圧(V)DC12~24RoHS指令(10物質対応)対応
  • フード付カバーオール ブラストン

    フード付カバーオール

    ブラストン
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    超導電性加工糸を使用しています。 クリーンパック済みです。
    用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に材質ポリエステル
  • 防寒つなぎ服 700シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    防寒つなぎ服 700シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    23,980税込26,378
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    風雨をガードする二重衿タイプを採用しています。 強力撥水加工(PUコーティング)を施しています。 フードイン仕様です。
    用途寒冷地での作業などに。仕様サーモトロンラジポカR採用混率(%)ポリエステル100
  • パンツ ブラストン

    パンツ

    ブラストン
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    超導電性加工繊維を使用しています。 クリーンパック済みです。
    用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に材質ポリエステル
  • 山ナックルジョイント AirTAC

    山ナックルジョイント

    AirTAC
    119税込131
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    JIS標準 小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。 一般的な腐食環境での使用に最適 多様な取付支持金具 豊富なシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーアクショングリップ専用両頭ビットH6×BP6×175 ANEX

    スーパーアクショングリップ専用両頭ビットH6×BP6×175

    ANEX
    549税込604
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番774-2096質量(g)45先端サイズH6×BP6軸長(mm)175両頭機能両頭
  • ラッション プチ ブラッシュ 寺西化学

    ラッション プチ ブラッシュ

    寺西化学
    589税込648
    1セット(6色)
    4日以内出荷
    イラストや文字を彩るブラッシュタイプの水性ペンです。 ペンケースでかさばらないスリムボディ。全24色のカラーバリエーション。程よい弾性で扱いやすく割れの無い樹脂製のペン先。
    タイプシングルインク水性染料ペン先筆ペン商品タイプ使い切り本体
  • パンツ 兼用 住商モンブラン

    パンツ 兼用

    住商モンブラン
    4,998税込5,498
    1枚
    4日以内出荷
    住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・吸汗速乾・透け防止・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、高温多湿な環境下でも快適なパンツ
    ピンクエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100機能抗菌、吸汗速乾、透け防止、制電機能、ポケット内側×1、裾ネット:フライス仕様、ツータック、両脇ゴム素材ダブルクロス(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18103006
  • スチロ スチロールBOX(1号B) 6L スチロ化学工業

    スチロ スチロールBOX(1号B) 6L

    スチロ化学工業
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
    インロー蓋で気密性が高く、保冷効果が長持ちする発泡スチロール製のBOX。持ち手になるビニールひも付き。
    材質発泡スチロール容量(L)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×20×19.8内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×16×15.3
  • パンツ 兼用 住商モンブラン

    パンツ 兼用

    住商モンブラン
    5,698税込6,268
    1枚
    4日以内出荷
    住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・吸汗速乾・透け防止・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、高温多湿な環境下でも快適なパンツ
    ブルーエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100機能抗菌、吸汗速乾、透け防止、制電機能、ポケット内側×1、裾ネット:フライス仕様、ツータック、両脇ゴム素材ダブルクロス(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18103006
  • パンツ 兼用 住商モンブラン

    パンツ 兼用

    住商モンブラン
    5,398税込5,938
    1枚
    4日以内出荷
    住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・吸汗速乾・透け防止・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、高温多湿な環境下でも快適なパンツ
    エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100機能抗菌、吸汗速乾、透け防止、制電機能、ポケット内側×1、裾ネット:フライス仕様、ツータック、両脇ゴム素材ダブルクロス(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18103006
  • パンツ 兼用 住商モンブラン

    パンツ 兼用

    住商モンブラン
    5,598税込6,158
    1枚
    4日以内出荷
    住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・吸汗速乾・透け防止・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、高温多湿な環境下でも快適なパンツ
    グリーンエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100機能抗菌、吸汗速乾、透け防止、制電機能、ポケット内側×1、裾ネット:フライス仕様、ツータック、両脇ゴム素材ダブルクロス(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18103006
  • ブルゾン 兼用 長袖 8-110□CB 住商モンブラン

    ブルゾン 兼用 長袖 8-110□CB

    住商モンブラン
    5,498税込6,048
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法・カーボンオフセット対象商品、異物混入防止仕様を強化したブルゾン。
    エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100機能抗菌、透け防止、吸汗速乾、制電機能、腰ネット:スナップ留め、吸汗フライス仕様袖口ネット、前立て比翼仕様素材ダブルクロス(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合袖丈長袖エコマーク認定番号18103006
  • 真空パッド ソフトタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトタイプ 固定式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
    外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ4~Φ40
  • 真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
    外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ6~Φ20
  • 真空パッド ソフトタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
  • フラッシュシルエット LBシリーズ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット LBシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • Auto-Bi 高機能つなぎ服 5750番 AUTO-BI(山田辰)

    Auto-Bi 高機能つなぎ服 5750番

    AUTO-BI(山田辰)
    7,998税込8,798
    1着
    4日以内出荷
    人間の動きを人間工学に基づいて3Dカッティングした商品です。(クラボウムービンカット)。背面肩部と脚部にカットを入れることにより、腕と脚の引きつりを軽減しました。エコマーク認定商品です。帯電防止素材使用です。サイズが豊富です。金属パーツ露出ゼロ仕様
    用途作業全般エコマーク認定認定素材再生ポリエステル65%・綿35%グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 006
...