カテゴリ
- 測定用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「b726-0004」の検索結果

ボルトンパック 平ワッシャー(ミガキ丸)(三価クロメート)
TRUSCO¥649税込¥7141パック(291個)当日出荷材質/仕上鉄(SPCC)表面処理:三価クロメート(白)種類平ワッシャー規格JIS規格品
ヒンジ シート 10B-F4726-00
YAMAHA(ヤマハ)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷主な適合純正品番10B-F4726-00主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
MPG金属密閉型圧力計 SUS製
第一計器¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から8日以内出荷密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
GRSグリセリン入り圧力計
第一計器¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷から14日以内出荷本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。型式GRS精度1.6級材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ
GRSグリセリン入り圧力計SUS製
第一計器¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷から11日以内出荷本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。型式GRS材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ材質(ブルドン管)SUS316材質(接続部)SUS316
TRTタートルゲージ SUS製
第一計器¥15,980~税込¥17,578~1台5日以内出荷から14日以内出荷最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。材質(接続部)SUS316
ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV726-0~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数6コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
V Series(VV726)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷シール方式(-) メタルシール連数6コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-726HZ
SMC¥109,800税込¥120,7801個25日以内出荷ストローク(mm)726配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト