カテゴリ
- 清掃用品(14)
- 農業機械(9)
- 自転車部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「b728-0004」の検索結果

スターフィットベルト
三ツ星ベルト(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から7日以内出荷一般的なVリブドベルトとは異なる材料を使用し、プーリが移動しない特定のエンジンにも取付可能でかつ適正な張力を維持します用途自動車用エンジン補機駆動特記プーリが移動しない(アジャスト代がない)ため専用治具を使ってベルトを取り付けます。
フィルター(自吸用・本体取付用)
ケルヒャー¥39,980税込¥43,9781個当日出荷接続(インチ): 3/4″。 梱包質量 (kg) : 0.6。適合機種HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 801 B接続3/4″RoHS指令(10物質対応)対応
高圧ホースLL10m 組込
ケルヒャー¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷ロングライフ 10m 。(内径 8mm)耐熱温度 155℃ / 耐圧 400bar(40.0MPa)。。ID :ID 8。温度 (℃):max. 155。最大許容圧力 (bar):400。長さ (m):10。接続ねじ:1 x M22 x 1.5 / 1 x AVSホースリール接続。梱包重量 (kg):3.3。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B。
パイプクリーニングノズル サイクロンジェット
ケルヒャー¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷業務用高圧洗浄機用のパイプクリーニング用サイクロンジェットノズルです。 パイプクリーニングホースをお使いのときにこちらもご利用ください。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの高圧洗浄機で利用可能。ノズル40RoHS指令(10物質対応)対応
パイプクリーニングノズル 回転タイプ
ケルヒャー¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷業務用高圧洗浄機用のパイプクリーニングノズル回転タイプです。ノズルサイズ050、直径16mm。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの高圧洗浄機で利用可能。 。 直径 (mm):16。 ノズルサイズ:50。 ねじ山:R 1/8"。適合機種HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/23 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、直径(Φmm)16ノズル50RoHS指令(10物質対応)対応
サンドブラスト 先端ノズル(内径:6mm)
ケルヒャー¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷内径:6mm。サンドブラスト用の先端ノズルです。耐久性に優れたタングステンカーバイト製です。 。 続ねじ: M22 x 1,5。 梱包質量 (kg):0.2。適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、サンドブラスト ベーシックキット、サンドブラスト 砂量調節付ベーシックキット、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 801 B接続ねじM22×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
延長高圧ホース 155℃, 315k, 10M
ケルヒャー¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。標準モデル。長さ10m 、内径 8mm、耐熱温度 155℃、耐圧 315bar(31.5MPa)仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)315
サーフェスクリーナー FR 30 P Φ300mm プラスチック製
ケルヒャー¥88,980税込¥97,8781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機のスプレーランスに取付け使用します。水ハネを気にせずムラなく床面の洗浄が行えます。適合機種HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)接続ねじM22×1,5直径(mm)300
ゲカカップリング(ネジ径3/4インチ)
ケルヒャー¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷本体側給水口取付金具です。真ちゅう製の丈夫なワンタッチカップリングです。 使用の際は本体側とホース側の2種類が必要です。ネジ径:3/4インチ。 。 接続(インチ): 3/4″。 梱包質量 (kg) : 0.1。適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 801 B接続3/4″RoHS指令(10物質対応)対応
延長高圧ホースLL10M DN8
ケルヒャー¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。ロングライフ(耐高圧・長寿命タイプ)。長さ10m 、内径8mm、耐熱温度 155℃、 耐圧 400bar(40.0MPa)仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)400
延長高圧ホース155℃,400/20M,LL
ケルヒャー¥88,980税込¥97,8781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。ロングライフ (ホース長さ20m、内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧400bar)仕様ID 8適合機種HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B長さ(m)20温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)400
延長高圧ホース 15M
ケルヒャー¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。ホース長さ15m、内径8mm、耐熱温度:155℃、耐圧:315bar。仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B長さ(m)15温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)315
パイプクリーニングホース 20m (外径16mm 12MPa) DN6 R1/8
ケルヒャー¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷全長20mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しており、業務用高圧洗浄機でご利用いただけます。接続 M22 タイプ、外径 16mm 、最大吐出圧力: 12MPa まで対応しています。内径 DN6 です。このパイプをご利用いただくには、別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。別途、パイプクリーニングノズル(接続 R1/8 )必要です。適合機種HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B質量(kg)梱包:1.9長さ(m)20内径(Φ)DN6圧力最大許容:140 (bar)接続ねじM22×1,5外径(mm)16
パイプクリーニングホース 30M (16mm 12MPa)
ケルヒャー¥76,980税込¥84,6781個4日以内出荷全長30mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しています。接続ねじは M22 タイプとなります(EASY!Lock未対応)、外径16mm 、内径 DN6、最大吐出圧力は 12MPa までです。ご利用に際しては、別途、パイプクリーニングノズル(接続 R1/8 )必要です。仕様最大許容圧力(bar):140適合機種HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B長さ(m)30接続ねじM22×1,5接続1/8"
食品用 高圧ホース延長片側AVS DN8/20m LL
ケルヒャー¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。食品用 高圧ホース延長片側AVS、内径8mm、長さ20m仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)20温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)400
アッシュクコイルバネ(VB7)
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷部品名称アツシユクコイルバネ(VB7)図解NoMKW1516B アンローダ部品_No.4、MSW1511-M アンローダ部品_No.4、MSW1511-M-1 アンローダ(~2010年9月)部品_No.4、MKW1513-SEN2 アンローダ部品_No.4、MKW728B アンローダ部品_No.4、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.4、MKW1413MD-1 60HZ アンローダ部品_No.4、SDW1109 -A アンローダ(~2010年9月)部品_No.4、MSW1511-K -A アンローダ部品_No.4、ERS-201 アンローダ部品_No.4、MKW1413MD アンローダ部品_No.4、MSW1008-M-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.4、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.4、MKW1116B アンローダ部品_No.4、MKW728H アンローダ部品_No.4、MKW1513B-F アンローダ部品_No.4、MKW1513B アンローダ部品_No.4、MKW1413MD-1 50HZ アンローダ部品_No.4、MKW1515H アンローダ部品_No.4
プレートマトメ(A)
BIGM(丸山製作所)¥7,398税込¥8,1381個8日以内出荷部品名称プレートマトメ(A)図解NoMKW1116B フレーム部品_No.4、MKW728B フレーム部品_No.4
ケイチガイニツプルクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷規格PA26.0700.40部品名称ケイチガイニツプルクミタテ図解NoMKW728H 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.4、MKW1116B 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.4、MKW728B 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.4
Race A Evo4
Panaracer(パナレーサー)¥5,398税込¥5,9381本8日以内出荷強さと軽さのトータルバランスに優れたあらゆるレースシーンに対応するオールラウンドクリンチャータイヤ 高いグリップ力を維持したまま転がり抵抗の低減を実現したZSGアドバンスドコンパウンド 高い貫通パンク強度を誇る超高強度の補強材でタイヤ全面をシールド 柔軟性にも優れた0.14mm径の超軽量極細コードにより転がり抵抗がさらに軽減 コンパウンドのグリップ性能を最大限まで発揮させるために最適化された断面形状 転がり抵抗の軽減とグリップ力の向上を両立させたスリックタイプのマイクロファイルパターン フォールディングビード
Race D Evo4
Panaracer(パナレーサー)¥5,998税込¥6,5981本8日以内出荷パンク要因の多い荒れた路面や、パンクを避けたいロングライドに対応する耐パンク性能強化クリンチャータイヤ 高いグリップ力を維持したまま転がり抵抗の低減を実現したZSGアドバンスドコンパウンド 高い貫通パンク強度を誇る超高強度の補強材をトレッド下部に配置 2層の耐パンクプライでタイヤ全体を強化接着し、剛性感としなやかさの相反する性能を高い次元で両立 コンパウンドのグリップ性能を最大限まで発揮させるために最適化された断面形状 転がり抵抗の軽減とグリップ力の向上を両立させたスリックタイプのマイクロファイルパターン フォールディングビード
コネクテイングロツドASSY
BIGM(丸山製作所)¥8,798税込¥9,6781個8日以内出荷備考STD5フクム部品名称コネクテイングロツドASSY図解NoMKW1513-SEN2 クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.31、MKW1513B クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.31、MSW1511S-2 クランクシャフト,ピストン部品_No.5、TSW17B エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.4、MKW1513B-F クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.31、GKW15B クランクシャフト,ピストン部品_No.4、MKW1116B クランクシャフト,ピストン部品_No.4、MKW728B クランクシャフト,ピストン部品_No.4、MBW1511S クランクシャフト,ピストン部品_No.5
Oリング S29
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981セット(5個)8日以内出荷規格S29部品名称Oリング S29図解NoMW3HP80B 部品_No.35、MW4HP35G1 工業用ポンプ部品_No.36、MW66DX35GG(2005) 部品_No.39、MW1SP05ES 部品_No.31、MKW728B ポンプ部品_No.33、MKW728H ポンプ部品_No.33、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.36
ハリマーク(セイゾウモト エクセル)
BIGM(丸山製作所)¥109税込¥1201個8日以内出荷規格セイゾウモト(エクセル)図解NoMW311 工業用ポンプ部品_No.18688、MW330H 工業用ポンプ部品_No.21245、MW7HP70B 部品_No.5、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.21276、MW1050-FT 部品_No.58、MW2HP50EL6 部品_No.4、MW240 工業用ポンプ部品_No.19784、MW280H 工業用ポンプ部品_No.19480、MW3HP611B(2004) 部品_No.4、MKW728B ポンプ部品_No.4、MW310 工業用ポンプ部品_No.18323、MW350 工業用ポンプ部品_No.56、MW2530(2004) 部品_No.60、MW1052 部品_No.59、926573MW681K 部品_No.2、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.4、MW2540(8X7) 部品 ハリマーク(セイゾウモト エクセル)_No.6、MW530 工業用ポンプ部品_No.18415、MKW728H ポンプ部品_No.4、MW60035(2004) 部品_No.5、MW2HP35ER5 部品_No.4など
フランジツキ6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個8日以内出荷規格M6X60X30部品名称フランジツキ6カクボルト図解NoMSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.32、MW1540 部品_No.27、MW2HP35ER6-U 部品_No.31、MW2HP55EL 部品_No.34、MW2HP40G 部品_No.32、MW3HP681K 部品_No.30、MKW1516B ポンプ部品_No.32、MW2HP35EL6-U 部品_No.33、MW66DX35GG(2005) 部品_No.30、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.27、MW2HP35B-U 部品_No.31、MW2HP35ER5-U 部品_No.31、MKW728H ポンプ部品_No.27、MKW1116B ポンプ部品_No.29、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.32、MW4HP35G1 工業用ポンプ部品_No.27、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.29、MW1540-2 部品_No.33、MKW728B ポンプ部品_No.27、MW2HP35EL5-U 部品_No.33、MW3HP40B-S 部品_No.30、MW2HP50EL6 部品_No.33
部品 コンビネーションマークB
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051個8日以内出荷図解NoGSL205-H フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 コンビネーシヨンマークB_No.44、GSL305-H ハリマーク、ツール、ガスケット部品 コンビネーシヨンマークB_No.2、GKSE30 エンドン(ラベル・同梱部品)部品_No.4、MS410EA-H フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.40、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1511DX-H,MBW1511DX-H)ラベル,同梱部品_No.4、GS305E-Hエンジン ラベル、ツール、同梱部品部品 コンビネーシヨンマークB_No.5、GS204E-H搭載エンジン エンジン ハリマーク、ツール部品 コンビネーシヨンマークB_No.4、GS25EH エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 コンビネーシヨンマークB_No.44、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1209DX-H,MSD520EW-H)ラベル,同梱部品_No.5、MKW728H ラベル,ガスケットキット部品_No.5、MLSE30 エンジン(ラベル・同梱部品)部品_No.4、GS305EH ハリマーク、ツール、ガスケット部品 コンビネーシヨンマークB_No.2、MKW1515H エンジン(GX270T2-SJMY)ラベル,ツール部品_No.5、GS205EH エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 コンビネーシヨンマークB_No.44、JHW100-H エンジン マーク、ツール部品_No.5
ボウシン ゴム
BIGM(丸山製作所)¥789税込¥8681個8日以内出荷規格20-M6X14部品名称ボウシン ゴム図解NoLVM400V-2 60HZ 本体部品_No.21、LVM752 60HZ 1992ネン 本体部品_No.29、SSA-V1000C エアコン(3)部品_No.4、SSA-F501 台車 フュエルシステム部品_No.20、LVM1501T 60HZ 本体部品_No.30、LVM753 60HZ 本体部品_No.23、SSA-G530 ラジエータ・マフラ取付部品_No.6、BSA-650シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ部品_No.32、SSA-V600C エアコン(3) ※~2008年7月部品_No.4、BSA-950-1 -2シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ部品_No.31、LVM1501T-2 50HZ 本体部品_No.30、LVM753 50HZ 本体部品_No.23、MJI-310 リヤエンジン(作業用)取付部品_No.37、LVM752 50HZ 1992ネン 本体部品_No.29、SSA-G540 燃料タンク・配管部品_No.29、LVM752 60HZ 1987ネン 本体部品_No.28、LVM752 50HZ 1987ネン 本体部品_No.28、BSA-950シリーズ エンジン取付2 ラジエータ,オイルクーラ部品_No.32、BSA-500JD-125THシリーズ 油圧機器部品_No.52、LVM1501T 50HZ 本体部品_No.30、LVM400V-2 50HZ 本体部品_No.21、SSA-α510-110 ラジエータ部品_No.44、SSA-F500 台車 フュエルシステム部品_No.11、MKW728B 本体,各部取付部品_No.14、SSA-V600C-1 エアコン(3)部品_No.4、LVM1501T-2 60HZ 本体部品_No.30、SSA-C610 燃料タンク及配管部品_No.28、MS608C-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.8、MKW728H 本体,各部取付部品_No.15、SSA-V600C エアコン(3) ※2008年8月~部品_No.4、BSA-650-1 -2シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ部品_No.31