カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「b759-0012」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハードロックナット TRUSCOハードロックナットTRUSCO(3件のレビュー)
969税込1,066
1パック(5個)
当日出荷
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。繰り返し使用が可能です。ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所材質SS400相当材タイプH-1・リム付表面処理三価クロメートメッキ仕上げ
32GBSDHCメモリーカード エスコ32GBSDHCメモリーカードエスコ
6,060税込6,666
1個
当日出荷
容量(GB)32仕様高解像度画像やフルHD動画の保存に十分な容量を備え、信頼性に優れたMLCチップを採用しています。サイズ32×24×2.1mm質量(g)2動作温度-25℃/85℃動作電圧2.7V/3.6V互換性デジタルカメラやビデオカメラなど
ラムダバイピッチチェーン 椿本チエインラムダバイピッチチェーン椿本チエイン
849税込934
1リンク
翌々日出荷から51日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式ラムダバイピッチチェーン