カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b7hs-10」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BPOP基板用・HAケーブル(クロスケーブル) 明京電機BPOP基板用・HAケーブル(クロスケーブル)明京電機
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
遠隔接点制御装置(POSE SE10-8A7B1、MT4HSなど)と組み合わせ、HA対応機器の遠隔制御が可能。
ケーブル長(m)約1.9ケーブル外径(Φmm)3.3コネクタHAコネクタ機能HA端子とは日本電機工業会規格(JEM)で定められた規格の端子です。HA端子を有するエアコン・給湯器・床暖房・シャッター・電子錠等は、通信を利用してON/OFF制御や状態確認を行う事が出来ます。1.9m HAケーブルは、メーカーのBPOP基板(RP-IF001)とHA対応機器を繋げる事が出来ますので、さらに遠隔接点制御装置と組み合わせる事で、HA対応機器の遠隔制御が実現します。
壁面取付金具 明京電機壁面取付金具明京電機
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
M2CS、M5CS、M4H、MT4HS、SE10-8A7B1、SE10-B1用の取付金具。
材質ボンデ鋼板(焼付塗装)厚さ(mm)1.2外形寸法(縦×横)(mm)260×165質量(g)約400取付穴数製品用12箇所壁面用4箇所対応機種RPC-M2CS, RPC-M5CS, RSC-MT4HS, POSE(SE10-8A7B1),BEADS(SE10-B1), RPC-M4HSi, PoE8M2,RPC-5NC, RPC-5NCSi機能リブーター・スケジューラー用取付金具
接点入出力機器用・用途拡張BPOP基板 明京電機接点入出力機器用・用途拡張BPOP基板明京電機
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
接点入出力機器用の用途拡張基板。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×50×1.6(ただし収縮チューブは除く)入出力入力端子仕様:±30mA以下 出力端子仕様:DC50V以下,+30mA以下 ※HA規格のもと使用する場合,+12V,10mA以下でご使用ください。HAコネクタ:白仕様BPOP基板は収縮チューブを被せた形となります。寸法:40(W) x 50(H) x 1.6(D) mm(ただし,収縮チューブは除く) 入力端子仕様:±30mA以下 出力端子仕様:DC50V以下,+30mA以下 ※HA規格のもと使用する場合,+12V,10mA以下でご使用ください。白:HAコネクタ厚さ(mm)1.6機能■主用途1 メーカー接点出力機器を使用してHA対応機器を制御(POSE(SE10-8A7B1), RSC-MT4HS用) 例)POSE(SE10-8A7B1)・BPOP基板・1.9m HAケーブルの組み合わせで、エアコン・電動シャッター・電子錠の遠隔制御。 POSE(SE10-8A7B1)はネットワーク経由で接点出力を制御出来る装置です。その為、接続したHA機器を、外出先からインターネット経由での制御、室内からWifi経由での制御、年間スケジュール機能による自動制御等が実現します。通信方式■主用途2 IPカメラ等の外部出力を使用して、メーカー接点入力機器を制御(BEADS(SE10-B1), POSE(SE10-8A7B1), RSC-MT4HS, RSC-MT8FP, RSC-MT8FS用) 例)IPカメラ・BPOP基板・BEADS(SE10-B1)の組み合わせで、投光器の遠隔制御。 BEADS(SE10-B1)は無電圧接点入力により、AC100V出力を制御する事が出来る装置です。昨今のIPカメラは外部出力端子を有するモデルも多くなってきておりますが、BPOP基板を間に介する事で、この外部出力とBEADS(SE10-B1)の接点入力を繋げる事が出来ます。例えば、夜間等の目視が必要な際のみ遠隔地から現地の照明を制御する事が実現します。その他、AC100Vで稼働する回転灯の制御等、カメラシステムがより便利に進化します。使用環境温度(℃)0~50℃外形寸法(縦×横)(mm)40×50
関連キーワード
rbs-10特集