カテゴリ
- 制御機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「b7hs10」の検索結果

BPOP基板用・HAケーブル(クロスケーブル)
明京電機¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷遠隔接点制御装置(POSE SE10-8A7B1、MT4HSなど)と組み合わせ、HA対応機器の遠隔制御が可能。ケーブル長(m)約1.9ケーブル外径(Φmm)3.3コネクタHAコネクタ機能HA端子とは日本電機工業会規格(JEM)で定められた規格の端子です。HA端子を有するエアコン・給湯器・床暖房・シャッター・電子錠等は、通信を利用してON/OFF制御や状態確認を行う事が出来ます。1.9m HAケーブルは、メーカーのBPOP基板(RP-IF001)とHA対応機器を繋げる事が出来ますので、さらに遠隔接点制御装置と組み合わせる事で、HA対応機器の遠隔制御が実現します。
反転変換器(リバース変換器)
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
6カクボルトWSW
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格M8X40(SM)部品名称6カクボルトWSW図解NoMKW728H 本体,各部取付部品_No.9、MRS75-503 ヤクエキタンク部品_No.39、MSV415L-1(10) スライダクミタテ部品_No.29、MRS30HS-130 カバー部品_No.4、MSV415L-1(8.5) フレーム部品_No.30、MSV415R2SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.10、MS172MCRA フレーム部品_No.8、MSV415R2SL(10) フレーム部品_No.30、MSV515R2SL(10) フレーム部品_No.30、MKW22ED-1(2013) 本体部品_No.21、MKW728B 本体,各部取付部品_No.7、MRS30HS-130 ハンドル部品_No.28、MRS30H-130 トランスミッション部品_No.35、BSA-950-1 -2シリーズ 攪拌組立、座席部品_No.6カクボルトWSW、BSA-600LDEQ(JP) エンジン取付、エアクリーナ、マフラ部品_No.15、MKW1116B 本体,各部取付部品_No.7、MSV415L-1(8.5) スライダクミタテ部品_No.29など