カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(329)
  • 制御機器(135)
  • 機構部品(62)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • 電気材料(47)
  • 梱包用品(30)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 卓上消耗品(18)
  • 物流用品(15)
  • 建築金物(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • メカニカル部品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 食品・飲料(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 防災用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 事務用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全保護具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b8 袋」の検索結果

826件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm モノタロウチャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mmモノタロウ(81件のレビュー)
88税込97
1パック(100枚)
当日出荷
小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の薄手タイプ。 食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。
用途※部品の収納、仕訳など材質LDPE厚さ(mm)0.04透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合RoHS指令対応証明書(0.2MB)見出し枠なし
ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mm セイニチ(生産日本社)ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mmセイニチ(生産日本社)(71件のレビュー)
289税込318
1パック(100枚)ほか
当日出荷
輪ゴムもホッチキスも不要! チャックで安定密封。 輸入品と比べて透明度があり、見栄えも良く高品質です。
用途部品・小物の整理整頓に
チャック付ポリ袋 チャックポリ (0.04mm) SWANチャック付ポリ袋 チャックポリ (0.04mm)SWAN(20件のレビュー)
529税込582
1パック(200枚)
当日出荷
小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋です。フィルムの厚みが0.04mmのスタンダードタイプです。
用途小物の整理整頓に透明RoHS指令(10物質対応)対応
パコールチャック袋(0.04mm厚) 日本ハイテックパコールチャック袋(0.04mm厚)日本ハイテック(24件のレビュー)
149税込164
1袋(100枚)ほか
当日出荷
チャック付きで開閉できるポリエチレン袋です。
種類チャック付ポリ袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン袋 厚さ0.08mm モノタロウポリエチレン袋 厚さ0.08mmモノタロウ(232件のレビュー)
99税込109
1袋(50枚)
当日出荷
厚み0.08mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など透明種類ポリ袋入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mm モノタロウチャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mmモノタロウ(47件のレビュー)
229税込252
1パック(100枚)
当日出荷
小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の厚手タイプ。 食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。
用途※部品の収納、仕訳など材質LDPE厚さ(mm)0.08透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)見出し枠なし
ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.08mm セイニチ(生産日本社)ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.08mmセイニチ(生産日本社)(51件のレビュー)
339税込373
1パック(100枚)ほか
当日出荷
開閉自在のチャック付ポリ袋
用途重量物・突起物の整理整頓に透明種類チャック付ポリ袋
小物整理袋 コクヨ小物整理袋コクヨ
249税込274
1個
当日出荷
チャック付ポリ袋 チャックポリ 少量パック (0.08mm) SWANチャック付ポリ袋 チャックポリ 少量パック (0.08mm)SWAN(13件のレビュー)
299税込329
1パック(22枚)ほか
当日出荷
小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋の少量パックです。フィルムの厚みが0.08mmのしっかりタイプです。
用途収納・保存に透明RoHS指令(10物質対応)対応
パコールチャック袋 0.08mm 日本ハイテックパコールチャック袋 0.08mm日本ハイテック(36件のレビュー)
269税込296
1パック(100枚)
当日出荷
便利なポリエチレン製チャック付き袋。
その他※ボルト類はサンプル透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)100耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
ジッパー付きポリバック クラウン[事務用品]ジッパー付きポリバッククラウン[事務用品](8件のレビュー)
95税込105
1パック(20枚)
当日出荷
ピタリと密封、保管に便利。全12サイズをラインアップ。ジッパーで密閉でき、ホコリや水などから内容物を守ります。
乳白種類チャック付ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン袋 厚さ0.03mm モノタロウポリエチレン袋 厚さ0.03mmモノタロウ(470件のレビュー)
81税込89
1袋(100枚)
当日出荷
厚み0.03mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など透明種類ポリ袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
チャック付ポリ袋 チャックポリ 厚口 (0.08mm) SWANチャック付ポリ袋 チャックポリ 厚口 (0.08mm)SWAN(5件のレビュー)
939税込1,033
1パック(200枚)
当日出荷
小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋です。丈夫な厚口タイプ。
透明RoHS指令(10物質対応)対応
貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズ タカチ電機工業貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズタカチ電機工業(13件のレビュー)
129税込142
1袋(10個)
当日出荷
接着テープ付の低価格タイプのゴム足です。
材質天然ゴム
耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ タカチ電機工業耐候性ケーブルグランド RMWシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
紫外線や経年劣化に強いシリコンゴムを使用した耐候性ケーブルグランドです。
用途屋外での防水機器の配線にRoHS指令(10物質対応)対応
PAPシリーズ JST(日本圧着端子製造)PAPシリーズJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
159税込175
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
袋ナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂袋ナット(鉄/ユニクローム)大阪魂(10件のレビュー)
699税込769
1パック(16個)
当日出荷
材質表面処理ユニクローム
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
1,839税込2,023
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。 ・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル・袋ナット】真鍮使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタール材質(パッキン)【ゴム】NBRRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書(0.37MB)
グロメットNG 型 ジョー・プリンス竹下グロメットNG 型ジョー・プリンス竹下(19件のレビュー)
329税込362
1袋(10個)
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
カードケース(ハード) クラウン[事務用品]カードケース(ハード)クラウン[事務用品](4件のレビュー)
72税込79
1枚
当日出荷
変わらない透明感で、中身の見やすさをキープ。耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。1枚ずつ袋に入っています。
材質硬質塩ビ製クリアRoHS指令(10物質対応)対応
パワーバンド 志村発條製作所パワーバンド志村発條製作所(5件のレビュー)
468税込515特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ三価クロメートメッキ材質(バンド)炭素工具鋼
クリップナット 篠原電機クリップナット篠原電機(26件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷
ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。寸法D(mm)4.5材質(本体)鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド(ナチュラルタイプ) 芝軽粗材結束バンド(ナチュラルタイプ)芝軽粗材(6件のレビュー)
509税込560
1袋(100本)
当日出荷から4日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
自然色材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプ TRUSCO引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプTRUSCO(5件のレビュー)
519税込571
1袋
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。タイプめねじタイプ材質/仕上ステンレス(SUS304)
突合せ用スリーブ(B形) JST(日本圧着端子製造)突合せ用スリーブ(B形)JST(日本圧着端子製造)(9件のレビュー)
799税込879特価
1袋(20個)
当日出荷から64日以内出荷
差し込み型バンパーRB 型 ジョー・プリンス竹下差し込み型バンパーRB 型ジョー・プリンス竹下(28件のレビュー)
289税込318
1袋(10個)
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類ゴム足硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
クリップ TAISHA(大社)クリップTAISHA(大社)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(20個)
当日出荷から11日以内出荷
関連資料(9.59MB)
EHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)EHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工
材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22
チャック付きポリ袋 コクヨチャック付きポリ袋コクヨ(1件のレビュー)
349税込384
1パック(26枚)
当日出荷
チャックで密閉できるので、防湿・防じん効果が高く、書類・カタログや部品・サンプルなどの保存や保管に最適 ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。
仕様チャック付
キャップ モノタロウキャップモノタロウ(12件のレビュー)
799税込879
1袋(100個)
当日出荷
柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)
PETエコケース 友屋PETエコケース友屋
199税込219
1袋(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
本商品はカードケースです。
RJ2Sシリーズ IDEC(和泉電気)RJ2SシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子極数2接点最大許容電流(A)8
ミニタイプ 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)ミニタイプ 六角穴付ストレートPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
グリスニップルB型 TRUSCOグリスニップルB型TRUSCO
5,598税込6,158
1袋(50個)
当日出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
PETマルチカードホルダー 友屋PETマルチカードホルダー友屋
379税込417
1袋(5枚)
当日出荷
付属品中紙5枚材質本体:PET透明0.5mm三折
耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズ ユーボン耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズユーボン(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
材質耐候性66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~85寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3
ステンレス ヒートン 水本機械製作所ステンレス ヒートン水本機械製作所(9件のレビュー)
219税込241特価
1袋(10個)
当日出荷
直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床面・柱等に設置し、ヒモ・ロープ・ワイヤー等の壁面金具として使用材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
ジュンロン黄銅製継手 ニップル 潤工社ジュンロン黄銅製継手 ニップル潤工社(8件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧形状ニップル使用流体空気、水(油)最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠接続ねじ種類R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用真空圧力(kPa)0.014
トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE岩田製作所(15件のレビュー)
629税込692
1袋(1本)
当日出荷から7日以内出荷
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)1.9材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
...