カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(172)
- メカニカル部品(72)
- はんだ関連・静電気対策用品(64)
- 自動車純正部品(38)
- 配管・水廻り設備部材(30)
- 作業工具(27)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- バイク部品(12)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 制御機器(9)
- 測定用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 測定関連サービス(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 電動工具(6)
- 防災用品(5)
- 切削工具(5)
- バイク純正部品(4)
- 清掃用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 塗料(3)
- 医療(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 保管用品(2)
- 機構部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 溶接用品(1)
- 防犯用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(12)
- CKD(11)
- KTC(19)
- MAZDA(マツダ)(21)
- MICROCHIP(3)
- NACHI(不二越)(11)
- SMC(225)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- WURTH ELEKTRONIK(10)
- カンツール(4)
- トヨタ(11)
- ニッサン(3)
- ボウエキ(BOUEKI)(4)
- マキタ(3)
- ワルター(3)
- 三共製作所(6)
- 住友重機械工業(55)
- 東洋バルヴ(27)
- 青木精密工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b8-10」の検索結果

UVクリーン キュート スリッパ殺菌保管庫 8足保管 エコタイプ(木目調)
東邦歯科産業¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯するスリッパ劣化防止機能付です。種別8足用材質ドア:ステンレス木目調シート施工質量(kg)19.5材質(本体)ステンレス・ヘアライン仕上消費電力(W)50電源AC100V50/60Hz機能内部冷却ファン殺菌灯15W×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
【リビルト】 オートマチックミッション(トヨタ)
ノーブランド(1件のレビュー)¥119,000税込¥130,9001個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカートヨタ保証期間1年又は2万km基本交換部品オーバーホールキット、ソレノイドバルブ、クラッチディスク、プレート等
ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準
青木精密工業(2件のレビュー)¥579,800税込¥637,7801台7日以内出荷から89日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
ダブルIPポンプ 取付フランジ形 右回転
NACHI(不二越)¥328,735~税込¥361,609~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(共通INポート使用)
NACHI(不二越)¥343,980~税込¥378,378~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 左回転(共通INポート使用)
NACHI(不二越)¥343,980~税込¥378,378~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(個別INポート使用)
NACHI(不二越)¥343,980~税込¥378,378~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対
青木精密工業¥579,800税込¥637,7801台7日以内出荷から15日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置出力反対変速機タイプウォームギア
ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸
青木精密工業¥669,800税込¥736,7801台7日以内出荷から15日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両出力軸変速機タイプウォームギア
ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸
青木精密工業¥699,800税込¥769,7801台7日以内出荷から15日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両入力軸変速機タイプウォームギア
パワーリハビリCPL 400×830×380/410mm TB-810シリーズ
高田ベッド製作所¥389,800税込¥428,7801台20日以内出荷胸・背・肩・腕等の筋肉を理想的な往復抵抗でトレーニングができるリハビリマシーンです。
防災(多目的)テント
ゴトー工業¥419,800税込¥461,7801セット31日以内出荷フレームは軽量アルミパイプを採用し、どなたでも組立て易く、プライベート空間を確保し、疲労を和らげます。付属品フレーム、天幕、横幕、床シート、クイロープロープ止め×支柱本数全高(mm)2900軒高(m)2材質(フレーム)アルミ組立方法パイプ組み立て式材質(天幕)ポリエステル適合用途その他
S Series(SS5Y3-10SZE8B)
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数8SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(B)PNP入力&M124点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(F)両側入力ブロック連数(8)8連
インテリジェント圧力センサ・スイッチ:SPS300シリーズ
azbil(旧:山武)¥159,800税込¥175,7801個31日以内出荷から91日以内出荷● 圧力計測+スイッチ機能を一体化したインテリジェントタイプ 4?20mAアナログ出力(4線式)とリレー接点出力を1台で備え、圧力センサと圧力スイッチの両用途に対応します。 ● 幅広い圧力レンジと高精度 0~数MPaクラスまでの広い圧力レンジに対応し、代表仕様では±0.25%FS(0~50℃)の精度を実現しています。 ● LED表示付きで現場確認が容易 本体前面のLED表示により、現在圧力値や設定状態を現場で直接確認でき、試運転・保全作業を効率化します。用途● 産業機械・装置の圧力監視 タイヤ製造装置、加硫機、油圧・空圧装置などでの常時圧力監視用途に使用されます。 ● ボイラ・加熱設備の安全監視 ボイラや関連設備の圧力異常検知用として、アラーム・インターロック用途に用いられます。 ● 圧力によるON/OFF制御 設定圧力到達時に接点出力を使用し、機器停止や切替制御を行う圧力スイッチ用途に適しています。
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SZE8B
SMC¥219,800税込¥241,7801個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C12) Φ12ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数8SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(B) PNP入力 & M12 4点入力入力ブロック(8) 8連銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SY8B
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数8SIユニット(Y) CANopen対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(B) PNP入力 & M12 4点入力入力ブロック(8) 8連銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SZE8B
SMC¥209,800税込¥230,7801個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数8SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(B) PNP入力 & M12 4点入力入力ブロック(8) 8連銘板プレートなし(連数印字なし)
水媒体用金型温調機配管用カップリングソケット サイズ:10A(3/8B)メネジ
ニッコー¥139,800税込¥153,7801セット(10個)7日以内出荷自動開閉バルブは、有/無 選択可です。(接続時に開・取り外し時に閉となります。プラグはソケットのバルブ有・無の両方に共用です。)材質ボディ:ステンレス(一部真鍮)、パッキン類:FKM(特殊フッ素ゴム)接続口径Rc3/8流体清水使用温度範囲(℃)常温~130最高使用圧力(MPa)1.2交換目安媒体温度130℃で約1年耐圧力(MPa)2.0流れ方向ソケット側とプラグ側どちらからでも可
ビジネスプロジェクター 超単焦点壁掛け対応モデル EB-810E
EPSON¥559,800税込¥615,7801個43日以内出荷影ができにくく眩しくない超短焦点モデル ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。 影ができにくく眩しくない超短焦点モデル レーザー光源採用 レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。 レーザー光源採用 湾曲した黒板に対応 湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。質量(kg)約12.5電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:398/296エコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×341×145光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル0.62解像度3840×2160(4K)色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)スピーカー8W+8W光束(Lm)有効(白の明るさ):5000(最大)、カラー(カラーの明るさ):5000(最大)画素数1920×1080×3動作温度範囲(℃)0~40投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)入出力端子【映像】[IN]HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミHDMI(R)【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用(注8))、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号23 145 001USBUSB端子タイプA×2
UCT テークアップ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から5日以内出荷軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
径違いチーズ
イノック¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から5日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状径違いチーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザ(バータイプ) IZS40
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から50日以内出荷・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
セキュリティ自動通報装置
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷現在ご使用中のNTT 一般加入回線の電話機に接続できますので、電話回線の新設が不要です。 センサー毎またはループ毎に最大で8 点までの異常を監視し、通報します。また、入力毎に通報先の選択ができます。 簡単なキー操作で通報先が最大10 カ所まで登録できます。また、通報先毎に電話機や携帯電話(音声通報)、パソコン(データ通報)の選択ができます。 固定のメッセージの他、オリジナルメッセージを任意に録音、確認することができます。 メッセージを受け取ったあと「0」をダイヤルすることで本人の確認が完了するので、留守番電話などの時は通報は完了せず、本人確認が取れるまで繰り返しメッセージを送り続けます。仕様【電話回線】アナログ一般回線(1回線)、【通報先】登録数:最大10件、登録桁数:最大20桁(ポーズ含む)、【通報先種別】音声1/音声2/データ、【遠隔操作】電話機のボタン操作による材質樹脂質量(g)約850(停電用内部電池含まず)消費電力(W)9(AC100V時)入力【異常入力】無電圧接点入力:8点(a接点/b接点選択)、判定時間:0.2/0.5/1/2/5/10/20/50/100電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)又はDC12~DC24(DC10.5~DC26.4)外部出力無電圧接点出力:2点(a接点:DC24V1.6A(抵抗不可))(遠隔出力1点/警報出力1点)消費電流(mA)140(DC12V時)使用周囲温度(℃)0~+40使用周囲湿度20%~80%設置場所屋内内蔵電池(停電用)DC12V・800mAhマイク/スピーカーマイク入力:平衡600Ω(ボリューム可変のマイク)/スピーカー出力:平衡600Ω(ボリューム可変のスピーカー)停電補償時間最大30分(満充電時・2回通報処理)時間設定監視開始:00:00~23:59、監視終了:00:00~23:59音声任意/現場名1CH(20秒)、入力名8CH(各10秒)、状態名3CH(各10秒)併設電話より録音
デジタル圧力計
バルコム¥119,800~税込¥131,780~1セット当日出荷から40日以内出荷電池駆動のデジタル圧力計で、ピークホールド・最大・最小モニタ機能、移動平均機能、オートゼロなど多機能タイプです。保護等級IP65相当
UKT テークアップ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から5日以内出荷軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。アダプターは付属していません。形状テークアップ形適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
...