カテゴリ
- メカニカル部品(23)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 制御機器(7)
- 自動車補修部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- 切削工具(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(9)
- ダイヤトレンド(9)
- KANA(片山チエン)(6)
- 日東工業(4)
- CKD(3)
- NSK(日本精工)(2)
- EPSON(2)
- サンドビック(2)
- タカチ電機工業(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- KTC(1)
- TRUSCO(1)
- ホンダ(1)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- MKカシヤマ(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- 日本紐釦貿易(1)
- パンサーフェス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b88-0020」の検索結果

ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,890税込¥5,3791セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
Bタイプ盤用キャビネット
日東工業(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。材質ボディ:鉄設置場所屋内仕様露出形構造露出形ハンドル平面ハンドル材質(基板)木基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
C-2350マルコン枠付重量車(コ型)
MK(丸喜金属本社)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から7日以内出荷車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ用途アングル、フラットバー用。形状固定型式C-2350型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄タイプコ型金具仕上クロメートメッキ仕上
B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)
日東工業¥59,980税込¥65,9781個翌日出荷から7日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bタイプ盤用キャビネット 両扉
日東工業¥56,980税込¥62,6781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。保護等級IP2XC材質ボディ:鉄扉形式両開き設置場所屋内仕様露出形ハンドル平面ハンドル扉開閉方式両開材質(基板)木製基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)
日東工業¥57,980税込¥63,7781個翌日出荷から7日以内出荷扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
MAS-BT 403 CoroChuck(R) 930
サンドビック¥82,980税込¥91,2781個翌日出荷から翌々日出荷トルクレンチによる取り扱い容易な高精度チャック。 独自のファルクラムテクノロジーによる、非常に高いクランプ力。 良好な振れ精度で、加工精度や工具寿命を向上。用途荒加工用、ドリル、エンドミルのチャッキングに
SCM435 8.8強度保証 六角ボルト
由良産商¥489~税込¥538~1本ほか4日以内出荷一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。材質SCM435表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角硬度HRC23~34耐力(N/mm2)640強度区分8.8ねじ山種類メートル並目伸び0.12保証荷重応力(N/mm2)580
コロチャック930 HD 高精度チャックホルダ(BT40)
サンドビック¥91,980税込¥101,1781本翌々日出荷トルクレンチによる取り扱い容易な高精度チャック。独自のファルクラムテクノロジーによる、非常に高いクランプ力。良好な振れ精度で、加工精度や工具寿命を向上。用途荒加工用。ドリル、エンドミルのチャッキングに。
取手付EIAラックケース YERHシリーズ
タカチ電機工業¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷取手付のEIA規格19インチラックマウントケースです。外枠4面がアルミ押出材で構成され、有効幅が424と内部有効面積が広い構造です。フロントパネルはシルバー、ブラックの2色があります。パネル・側板・天底板はアルミ製で、組立式ですので、加工・インクジェット印刷・塗装が大変しやすいEIA規格のラックケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質パネル・リアパネル・側板:アルミ押出材/天底板:アルミ板/取手:アルミ丸棒RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトインベル
日本紐釦貿易¥3,598~税込¥3,958~1巻(30m)3日以内出荷から4日以内出荷よこ糸にモノフィラナイロンを使用した織物で、弾力性があり、洗濯を繰り返しても、 耳がほつれて、よこ糸が出てしまうようなことはありません。(収縮率JISL103法1%以内)
フットレスト フロント用 ブラック MMU501
モートーン¥10,980税込¥12,0781個欠品中メーカー名:モートーン。メーカー品番:MMU501。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25。。タイプ:フロント用。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ステンレス。内容量[数量]:2個。製法:鋳造。備考:バンクセンサー取付可能、T100/T120はポジション約20mmUP。関連商品:品番:GSS004,MMU594,MMU599,CSS006,MMU085,MMU088,MMU621C,OTS008B仕様関連商品:品番:GSS004,MMU594,MMU599,CSS006,MMU085,MMU088,MMU621C,OTS008B材質ステンレス色ブラック備考バンクセンサー取付可能、T100/T120はポジション約20mmUPタイプフロント用製法鋳造入数2個
鉄粉除去剤 Feカッター
パンサーフェス¥12,980~税込¥14,278~1個(4L)ほか5日以内出荷自動車のボディー、ホイールに付着した鉄粉(ザラザラ)を簡単に除去していただけます。 ・市販品の約2倍のチオグリコール酸塩を配合し、鉄粉溶解力が非常に優れています。 ・様々な用途でトラップ粘土よりも効率的に、強力に鉄粉を除去します。 ・洗車前に噴霧することで、洗車と同時に効率的に洗い落とす事が出来ます。 ・鉄粉除去剤特有のイヤなアンモニア臭をカットしています。用途ボディー・ホイールコーティングの下処理、中古車再生、納車整備等
EIAラックケース YERシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ NK140B20~
KANA(片山チエン)¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK160B20~
KANA(片山チエン)¥48,980税込¥53,8781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK120-2B20~
KANA(片山チエン)¥44,980税込¥49,4781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)22.7種類スプロケット列数2チェーンNo.120-2スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK80-2B20~
KANA(片山チエン)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷から8日以内出荷歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2スプロケット形状B形