取手付EIAラックケース YERHシリーズ

取手付EIAラックケース YERHシリーズ - タカチ電機工業取手付EIAラックケース YERHシリーズ - タカチ電機工業取手付EIAラックケース YERHシリーズ - タカチ電機工業取手付EIAラックケース YERHシリーズ - タカチ電機工業取手付EIAラックケース YERHシリーズ - タカチ電機工業取手付EIAラックケース YERHシリーズ - タカチ電機工業取手付EIAラックケース YERHシリーズ - タカチ電機工業取手付EIAラックケース YERHシリーズ - タカチ電機工業

取手付のEIA規格19インチラックマウントケースです。
外枠4面がアルミ押出材で構成され、有効幅が424と内部有効面積が広い構造です。
フロントパネルはシルバー、ブラックの2色があります。
パネル・側板・天底板はアルミ製で、組立式ですので、加工・インクジェット印刷・塗装が大変しやすいEIA規格のラックケースです。
タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。

材質
パネル・リアパネル・側板:アルミ押出材/天底板:アルミ板/取手:アルミ丸棒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
18件中 1~18件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
外寸(mm)
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73466429YERH44-20B【フロントパネル】ブラックアルマイトW482.6×H44×D2001390
¥13,450
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
73466438YERH44-20S【フロントパネル】シルバーアルマイトW482.6×H44×D2001390
¥13,450
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
73466447YERH44-32B【フロントパネル】ブラックアルマイトW482.6×H44×D3201950
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
73466456YERH44-32S【フロントパネル】シルバーアルマイトW482.6×H44×D3201950
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
73466465YERH44-43B【フロントパネル】ブラックアルマイトW482.6×H44×D4302390
¥18,680
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
73466481YERH44-43S【フロントパネル】シルバーアルマイトW482.6×H44×D4302390
¥18,680
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
73466490YERH88-20B【フロントパネル】ブラックアルマイトW482.6×H88×D2001890
¥16,690
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
73466499YERH88-20S【フロントパネル】シルバーアルマイトW482.6×H88×D2001890
¥16,690
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
73466508YERH88-32B【フロントパネル】ブラックアルマイトW482.6×H88×D3202530
¥19,100
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
73466517YERH88-32S【フロントパネル】シルバーアルマイトW482.6×H88×D3202530
¥19,100
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
73466526YERH88-43B【フロントパネル】ブラックアルマイトW482.6×H88×D4303020
¥22,770
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
73466535YERH88-43S【フロントパネル】シルバーアルマイトW482.6×H88×D4303020
¥22,770
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
73466551YERH133-20B【フロントパネル】ブラックアルマイトW482.6×H132.5×D2002270
¥19,260
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
73466560YERH133-20S【フロントパネル】シルバーアルマイトW482.6×H132.5×D2002270
¥19,260
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
73466569YERH133-32B【フロントパネル】ブラックアルマイトW482.6×H132.5×D3202970
¥21,810
¥20,980
¥23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
73466578YERH133-32S【フロントパネル】シルバーアルマイトW482.6×H132.5×D3202970
¥21,810
¥20,980
¥23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
73466587YERH133-43B【フロントパネル】ブラックアルマイトW482.6×H132.5×D4303630
¥25,750
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
73466596YERH133-43S【フロントパネル】シルバーアルマイトW482.6×H132.5×D4303630
¥25,750
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする