カテゴリ
- 自動車純正部品(1,832)
- オフィス家具(1,635)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(376)
- メカニカル部品(193)
- バイク純正部品(115)
- 制御機器(55)
- 自動車補修部品(47)
- 建築金物(45)
- 機構部品(41)
- 物流用品(38)
- 配管・水廻り設備部材(37)
- 空調・照明・電設資材(35)
- バイク部品(32)
- 測定用品(29)
- 農業機械(24)
- トラック純正部品(22)
- 印刷用紙/インク/印刷機(21)
- 研磨材(14)
- 切削工具(13)
- 店舗什器・備品(11)
- 作業工具(11)
- 安全標識(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 農業・園芸資材(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- 卓上消耗品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 塗料(5)
- 安全用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 事務用品(5)
- 保管用品(4)
- 医療(4)
- 家電(4)
- 厨房用品(3)
- 溶接用品(3)
- 電気材料(3)
- ヘルスケア(3)
- 作業服(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 自転車部品(3)
- 縫製用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1,632)
- ニッサン(828)
- ミツビシ(778)
- SMC(329)
- MAZDA(マツダ)(157)
- KANA(片山チエン)(139)
- ホンダ(122)
- トヨタ(39)
- CKD(35)
- 旭計器工業(24)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- 三菱ふそう(23)
- Canon(19)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- 日東工業(16)
- ユーエイキャスター(16)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(15)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(12)
- エスコ(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「b89」の検索結果

VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(271件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(281件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
キーパー ロックタイプ
Lustro ware(ラストロウェア)(28件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。形状角形材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリプロピレン材質(パッキン)シリコンゴム
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形
バンドー化学(15件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトB形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT(21件のレビュー)¥1,590税込¥1,7491本当日出荷から5日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]
TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
VベルトB形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から8日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形
三ツ星ベルト(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から52日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)16.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
両面VベルトB形 (レッド)
バンドー化学¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から50日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
B 89 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥4,520税込¥4,9721個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-89種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)825寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ハイブリッドEVAミドルブーツ
コーコス信岡(33件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981足当日出荷から翌々日出荷材質発泡ゴム・EVA混合新素材形状ミドルカット種類作業靴標準質量(g/片足)約260靴タイプ半長靴
ハイブリッドEVAミドルブーツ
コーコス信岡(8件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881足当日出荷から翌々日出荷材質発泡ゴム・EVA混合新素材形状ミドルカット種類作業靴長さ(cm)33.5標準質量(g/片足)約450靴タイプ長靴
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
ステンレス丸棒
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から翌々日出荷耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。用途補修・保護部材に。材質SUS304長さ(mm)995形状丸棒RoHS指令(10物質対応)対応
オリコンEP89B
サンコー(三甲)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか5日以内出荷から50日以内出荷間口のフラップによりヒネリ特性にも優れる大型通い箱材質PP取付4辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、99、142-B、162型有効内寸(mm)524×515×331外寸(mm)550×550×364内寸(mm)524×515×349機能両短辺底板にラベル剥離用シボ面有底形状斜格子リブ折たたみ時の高さ(mm)85適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)17.6嵌合商品オリコンラックEP89B(短側扉なし)
...

















![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)