カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • 制御機器(8)
  • 自動車純正部品(5)
  • 保管用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「b91-0022」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップリング(穴用・ステンレス) TRUSCO

    スナップリング(穴用・ステンレス)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    699税込769
    1パック(9個)
    当日出荷
    ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
    仕様穴用形状穴用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
  • 91R1A-R22-B15L BOURNS

    91R1A-R22-B15L

    BOURNS
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ

    富士電機(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性10万回以上短絡保護装置Fuse 15A汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ) OHNO(大野ゴム工業)

    オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)

    OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
  • 互換バッテリー BT-B12/PW-WT24-01タイプ リチウムポリマー エム・デー・エス

    互換バッテリー BT-B12/PW-WT24-01タイプ リチウムポリマー

    エム・デー・エス
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    多機種に互換性がある新品バッテリーです。 リチウムイオンより安全性の高いリチウムイオンポリマーを採用し、安全性とコストパフォーマンスを両立した互換バッテリーとなります。 バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。
    バッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(Ah)1.88バッテリー電圧(V)3.7適合バッテリーキーエンス(KEYENCE):BT-B10、BT-LIBH日本電気(NEC):PW-WT24-01、EF-3683Fパナソニック(PANASONIC):JT-H200BT-10
  • 防雨型押しボタン 6ヶ所呼び出しチャイムセット リーベックス

    防雨型押しボタン 6ヶ所呼び出しチャイムセット

    リーベックス(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    XP10BとXP700のセットです。
    セット内容XP10BとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10B:約46、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP56電池寿命XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10B:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10B:60×70×22、XP700:90×91×32
  • フォークリフト用カップキット Q-line

    フォークリフト用カップキット

    Q-line
    2,400税込2,640
    1セット
    当日出荷
    QWC-121、QWC-122のW/Cに対応
    用途W/C用リペアキット適合対象各社共通2t~3tセット内容スプリング×1、ピストン×2、カップ×2、ブーツ×2適合品番トヨタ47410-32500-71・コマツ34B-30-14311・住友1334648・三菱91446-00901・1921-64220・日産44100-22H00・(TCM・日産)44100-FK000 / C52-13117-52000・(ニチユ・三菱)91E46-00112・コマツ3EB-30-41440・住友1565290
  • M20x33mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコ

    M20x33mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    翌日出荷
    仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:10、B:M20、C:31、D:91、K:22
  • ポテンショメーター 250kΩ 2W BOURNS

    ポテンショメーター 250kΩ 2W

    BOURNS
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Bourns 91A1A-B28-A22L は、単回転ロータリリニアポテンショメータの 91 シリーズのさまざまなピン配列構成の製品が用意されています。ワンピースのシャフトとロータアセンブリを備えています。パネル取り付けと基板実装が可能です。また、リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプションも用意されています。ポテンショメータタイプロータリ 最大抵
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:250kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●軸径:6.35 mm●シャフトのタイプ:溝付き●許容差:±10%アズワン品番65-7019-18
  • ルーバー(C) スイッチ パネル (B2) MAZDA(マツダ)

    ルーバー(C) スイッチ パネル (B2)

    MAZDA(マツダ)
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドル(L) プル (B2) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(L) プル (B2)

    MAZDA(マツダ)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
  • カバー ホール (S091) MAZDA(マツダ)

    カバー ホール (S091)

    MAZDA(マツダ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
  • (82162)フロア ワイヤ NO.2 トヨタ

    (82162)フロア ワイヤ NO.2

    トヨタ
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
  • オリコンEP44B-2 サンコー(三甲)

    オリコンEP44B-2

    サンコー(三甲)
    7,798税込8,578
    1個ほか
    5日以内出荷から50日以内出荷
    薄型・高強度の輸出用内倒れオリコン
    種別55825000BKGR BL材質PP取付両短辺153型有効内寸(mm)532×360×221外寸(mm)562×390×239内寸(mm)532×360×229底形状格子リブ折たたみ時の高さ(mm)67適合カード差しカード差し153型RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)29.5嵌合商品オリコンEP10B-2/オリコンEP22B-2/オリコンEP91B/オリコンEP10B-2B
  • Semi-Fシリーズ 2050B~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 2050B~

    KANA(片山チエン)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2050スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ 2100B~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 2100B~

    KANA(片山チエン)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.C2100Hスプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ SUS2060B~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ SUS2060B~

    KANA(片山チエン)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2060Hスプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ 2040B~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 2040B~

    KANA(片山チエン)
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ 2060B~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 2060B~

    KANA(片山チエン)
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ SUS2050B~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ SUS2050B~

    KANA(片山チエン)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ 2080B~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 2080B~

    KANA(片山チエン)
    7,598税込8,358
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ SUS2040B~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ SUS2040B~

    KANA(片山チエン)
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK160B22~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK160B22~

    KANA(片山チエン)
    58,980税込64,878
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK140B22~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK140B22~

    KANA(片山チエン)
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK120-2B22~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120-2B22~

    KANA(片山チエン)
    65,980税込72,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数22軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)22.7種類スプロケット列数2チェーンNo.120-2スプロケット形状B形
  • ポテンショメーター 250kΩ 2W 1セット 45個入 BOURNS

    ポテンショメーター 250kΩ 2W 1セット 45個入

    BOURNS
    45,980税込50,578
    1セット(45個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(45個入り)●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:250kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●軸径:6.35 mm●シャフトのタイプ:溝付き●許容差:±10%アズワン品番65-7024-36
  • Bourns ポテンショメータ 250kΩ BOURNS

    Bourns ポテンショメータ 250kΩ

    BOURNS
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.5W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.5W

    BOURNS
    53,980税込59,378
    1セット(45個)
    7日以内出荷
    金属製ロックワッシャ及びナット. 16 mm 91シリーズ. Bourns 91シリーズは、単回転型のロータリリニアポテンショメータです。. 特長と利点: さまざまなピン配列構成の製品を用意 ワンピースのシャフト及びロータアセンブリ パネル取り付けと基板実装が可能 導電性プラスチック抵抗素子 リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプション 長い機械的寿命(100000サイクル) プラスチック又は金属製の溝付きシャフト
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22mm軸径 = 6 mm許容差 = ±20%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.5W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.5W

    BOURNS
    37,980税込41,778
    1セット(45個)
    7日以内出荷
    アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト% 金属製ロックワッシャ及びナット. 16 mm 91シリーズ. Bourns 91シリーズは、単回転型のロータリリニアポテンショメータです。. 特長と利点: さまざまなピン配列構成の製品を用意 ワンピースのシャフト及びロータアセンブリ パネル取り付けと基板実装が可能 導電性プラスチック抵抗素子 リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプション 長い機械的寿命(100000サイクル) プラスチック又は金属製の溝付きシャフト
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22mm軸径 = 6 mm抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 100kΩ, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 100kΩ, 2W

    BOURNS
    46,980税込51,678
    1セット(45個)
    7日以内出荷
    91及び93シリーズ単回転リニアサーメットポテンショメータ. 91及び93シリーズ単回転リニアサーメットポテンショメータは、導電性プラスチック素子と実質上無限の電子回路絶縁を備えています。 これらの単回転リニアポテンショメータは、基板スルーホール実装です。 91が付いたメーカ型番は、インラインPCピン付き 93が付いたメーカ型番は、LパターンPCピン付き これらの単回転リニアポテンショメータのシャフトは、シングルスロット付きでプラスチック製です。 技術情報の詳細については、データシートを参照してください。
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • カード差し153型 サンコー(三甲)

    カード差し153型

    サンコー(三甲)
    249税込274
    1個
    50日以内出荷
    バーコードを隠さない小さなカード差し
    仕様ワンタッチ式材質PP外寸(mm)44×25×13RoHS指令(10物質対応)対応嵌合商品オリコンEP10B-2オリコンEP22B-2オリコンEP44B-2オリコンEP91Bサンボックス#18-2Bサンボックス#18-2C
  • オリコンEP10B-2 サンコー(三甲)

    オリコンEP10B-2

    サンコー(三甲)
    3,698税込4,068
    1個
    50日以内出荷
    薄型・高強度の輸出用内倒れオリコン
    種別55818000BKBL GR材質PP取付両長辺153型有効内寸(mm)360×251×105外寸(mm)390×281×124内寸(mm)360×251×113機能底板長側面にラベル押さえ部有底形状格子リブ折たたみ時の高さ(mm)49適合カード差しカード差し153型RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)27.1嵌合商品オリコンEP22B-2/オリコンEP44B-2/オリコンEP91B/オリコンEP10B-2B