カテゴリ

  • メカニカル部品(122)
  • 物流用品(77)
  • 制御機器(72)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 切削工具(45)
  • バイク部品(44)
  • 自動車補修部品(43)
  • 配管・水廻り設備部材(38)
  • 空調・照明・電設資材(37)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • 農業機械(25)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 塗料(18)
  • 機構部品(16)
  • 建築金物(15)
  • オフィス家具(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • 測定用品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 厨房用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 事務用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 家電(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • カー用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 安全標識(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 縫製用品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 研磨材(4)
  • 自転車部品(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 保管用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 日用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b92」の検索結果

853件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
B-92 パンチセット エスコB-92 パンチセットエスコ
24,900税込27,390
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620TB-92
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(269件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(280件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から4日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から13日以内出荷
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所絶縁ゴムブッシング共和化学工業所(14件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
材質トレックスプレーン(TREXPRENE)
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) B形バンドー化学(15件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部などベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
透明プラスチックケース PBシリーズ タカチ電機工業透明プラスチックケース PBシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
179税込197
1台
当日出荷
試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質GPスチロール透明使用温度範囲(℃)-10~+50UL規格UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
丸パンチ 厚鋼電線管用 泉精器製作所丸パンチ 厚鋼電線管用泉精器製作所(7件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
適合本体SH10
絶縁ゴムブッシング JAPPY絶縁ゴムブッシングJAPPY(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から翌日出荷
金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます 熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製) RoHS対応 BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
リチウムイオン充電池 LI-92B OM SYSTEMリチウムイオン充電池 LI-92BOM SYSTEM(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
コンパクトデジタルカメラ用リチウムイオン充電池。
適合機種TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1、XZ-2、SH-3、SH-2、SH-1、SH-60、SH-50
標識ロープ ユタカメイク標識ロープユタカメイク(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。
用途立入禁止・危険区域の表示。材質ポリエチレン(PE)黄/黒タイプ3つ打RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサル基板 サンハヤトユニバーサル基板サンハヤト(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
ピッチ(mm)2.54
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(81件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
B-92 オカッパリバーブレス C’ultiva(カルティバ)B-92 オカッパリバーブレスC’ultiva(カルティバ)
299税込329
1枚
7日以内出荷
オカッパリフックのバーブレス仕様。フォルムは全くオカッパリフックと同じ。ハイカーボン素材のスプリングバックによる貫通力も同様です。バーブレス最大のメリットはその鋭い貫通性能。心配されるバラシも、実際に使用してみると、想像以上に少ないことにきっと気付くはずです。正直なところ、リリースの容易さや魚へのダメージ云々という側面以上に、その攻撃性にこそ本質があります。オリジナルゆずりのホールド性に、際立つ貫通性能を備えた秀作です。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック
真鍮チューブブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)真鍮チューブブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から5日以内出荷
その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学両面VベルトB形 (レッド)バンドー化学
7,698税込8,468
1本
当日出荷から50日以内出荷
特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
SDSmax四角ランマ Mokuba(小山刃物製作所)SDSmax四角ランマMokuba(小山刃物製作所)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
せまい場所での突き固めに。 四角が決めて!ランマ作業の不満解消! ロングサイズは腰をかがめず、楽々作業! 壁際も、コーナーも残さず締める! 水道・電気・ガス配管施工時の固め、U字溝敷設の土固めに。
用途電動ハンマー用シャンク形状SDSマックス線幅(mm)150(対角)
タフレーベル 薄型小物ケース 中林製作所タフレーベル 薄型小物ケース中林製作所(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
軽量&撥水機能付きポリエステルを採用した小物ケース。 仕事とプライベート両方で使える多用途小物ケース。
材質(本体)ポリエステル・合成皮革 カラビナ:アルミニウム
センターヘッド カブト工業センターヘッドカブト工業(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1本
当日出荷から4日以内出荷
標準先端焼入れ
パイプベンダー用シューBー92 泉精器製作所パイプベンダー用シューBー92泉精器製作所
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
仕様パイプベンダー別売シュートラスコ品番226-1140質量(g)7500.0
VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形三ツ星ベルト(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から52日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形Bベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)11材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)
当日出荷から9日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
PCブッシング(厚鋼用) 外山電気PCブッシング(厚鋼用)外山電気(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から翌日出荷
L型両面プレート消火器標識 山陽商会(AMENITY COX)L型両面プレート消火器標識山陽商会(AMENITY COX)(2件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
用途壁面から突き出して表示したいときに使用します材質PVCプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×1.5
パンチダイス 厚鋼管用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パンチダイス 厚鋼管用LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1丁
当日出荷から8日以内出荷
ベンリーナ お魚パック(冷凍・冷蔵保存用) アルフォーインターナショナルベンリーナ お魚パック(冷凍・冷蔵保存用)アルフォーインターナショナル(1件のレビュー)
279税込307
1セット(10枚)
当日出荷
お魚まるごと!!出し入れ簡単 ベンリーナお魚パック。今までになかった横長サイズです。(内寸約縦14cmX横35cm)しっかり密封、ダブルチャック仕様。冷凍・冷蔵保存用。耐冷温度-30℃。食品衛生法適合品。
用途サンマや長物野菜の保存に。(白ネギやゴボウのカット品など30cm程度)厚さ(mm)0.068適合食品衛生法材質低密度ポリエチレン寸法(縦×横)(mm)外寸:170×350、内寸:約140×350(チャック部約30mm)耐冷温度(℃)-30
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から63日以内出荷
絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所絶縁ゴムブッシング共和化学工業所
11,980税込13,178
1箱(20個)
当日出荷から3日以内出荷
電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
材質トレックスプレーン
ZAKレシプロブラシ SK11ZAKレシプロブラシSK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
隙間や狭いところをザクザクこすります。
対応機種レシプロソー・セーバーソー適合メーカーマキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなど
Eリング ステンレス TRUSCOEリング ステンレスTRUSCO
529税込582
1パック(6個)ほか
当日出荷
軸が軸方向に抜けないようにするための止め輪です。溝加工をした軸に、ラジアル方向から装着することが可能です。
用途抜け止めとして。材質ステンレス(SUS304CSP)形状EリングRoHS指令(10物質対応)対応
レジ袋 スマートバリューレジ袋スマートバリュー
529税込582
1パック(100枚)
3日以内出荷
持ち運びの際に重宝します。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種別レジ袋材質高密度ポリエチレン乳白
0.5 鋼線ホイールブラシ(SW) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)0.5 鋼線ホイールブラシ(SW)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.5取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
ステンレス  プレートフック 水本機械製作所ステンレス プレートフック水本機械製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 回転アイボルト 水本機械製作所ステンレス 回転アイボルト水本機械製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。アイの部分が回転するので、チェーン等がよじれません。従来のアイボルトに比べ、頭部が回転します。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。専用のスパナで締めるので、車止めチェーン等の盗難防止に。セット内容スパナ(鉄製)材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ブッシング 大阪コネクター製造ブッシング大阪コネクター製造
9,998税込10,998
1箱(5個)
翌々日出荷
...
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
"b92" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷