カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 制御機器(14)
  • オフィス家具(14)
  • バイク部品(13)
  • バイク純正部品(12)
  • 農業機械(7)
  • 作業工具(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業服(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ba-1p」の検索結果

136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A型カッター替刃 NTカッターA型カッター替刃NTカッター(12件のレビュー)
219税込241
1パック(10枚)
当日出荷
切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。
用途事務・軽作業用。刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80タイプA刃材質(刃)SK2適合カッターA-100P/FA-120P、iA-120P/A-120P、eS-120P、S-202(P)、S-203、K-200(P)、K-200RP/iK-200RP、A-250(P)、A-250RP、A-300/eA-300、A-300P/iA-300P、A-300R(P)/iA-300RP、A-301RP、AR-1P、A-300GR(P)、A-400GRP、A-500RP、A-551/552P、A-1000R(P)、A-1P/AD-2P、SAW-30P
ローコスエプロン ショート 丸善化工ローコスエプロン ショート丸善化工
999税込1,099
1個(50枚)
当日出荷から3日以内出荷
HACCP対応(5色展開で衛生区・非衛生区・アレルゲンエリアでの使い分け可能。)使い捨てなので、管理する必要がなく衛生的。
材質ポリエチレン(HDPE)幅×長さ(mm)720×1100±10
ニューカラーボード アルテニューカラーボードアルテ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
両面シルク印刷仕上げ。 発色が良く加工しやすいので、ポップ、立体ディスプレイ、切り文字等に便利です。 彩色、書き文字には、サインペン、マーカー、ポスターカラーが使用出来ます。
厚さ(mm)5エコマーク認定認定エコマーク認定番号13118003
HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状-回路-
たおれん君 ローリングベース  タンクブラック パックシート仕様 シンエイ[店舗什器・備品]たおれん君 ローリングベース タンクブラック パックシート仕様シンエイ[店舗什器・備品]
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
ローリングベースにブラックタンクが新登場。よりシックでスタイリッシュな印象になりました。風速30メートルまで耐えられる風に強い両面用屋外スタンド看板です。両面にポスターをセットして使用します。フレーム開閉式なのでポスターのセット交換が簡単に行えます。キャスターも付いているので移動も簡単です。防水パックシート付なのでポスターの防水加工は不要です。ベース部に水を入れてお使いください。ロングセラー商品、公園、大学、テーマパークなどあらゆるシーンで活躍しています。
用途屋外で看板を設置したい時に材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:塩ビ、パネル受け:スチール、水タンク:樹脂
AC100V AC電源入力セットモデル 山洋電気AC100V AC電源入力セットモデル山洋電気
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~115
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ三菱電機(30件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個ほか
当日出荷から46日以内出荷
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
AC100V AC電源入力セットモデル 山洋電気AC100V AC電源入力セットモデル山洋電気
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源仕様(ドライバ)単相AC100~115V
傾斜スイッチ(DSシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)傾斜スイッチ(DSシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
399税込439
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.94MB)
大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ 1人掛け【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ 1人掛け【Chammy -チャミー-】ホームテイスト
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
ベロア生地のコンパクトカウチソファ 一人掛け! 高級感もあり、さわり心地のよい人気のベロア生地を採用。大人っぽさを引き立てます!
用途ポケットコイルを使用した、座り心地抜群の多層構造! 背もたれとひじ掛けは14段階リクライニング&安心の日本製! 圧迫感のないコンパクトサイズで脚を取り外せばロースタイルに!材質張地:ポリエステル 100%、構造部材:スチールパイプ/ポケットコイルスプリング、中身:ウレタン質量(kg)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)88~127×73.5~108.5×31.6~65
サーキットプロテクタ 三菱電機サーキットプロテクタ三菱電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷から13日以内出荷
大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ 1人掛け+オットマンセット【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ 1人掛け+オットマンセット【Chammy -チャミー-】ホームテイスト
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
ベロア生地のコンパクトカウチソファ用1人掛け+オットマンセット! 高級感もあり、さわり心地のよい人気のベロア生地を採用。大人っぽさを引き立てます!
用途ポケットコイルを使用した、座り心地抜群の多層構造! スツールや簡易サイドテーブルとしても利用可能! 圧迫感のないコンパクトサイズで脚を取り外せばロースタイルに!材質張地:ポリエステル 100%、構造部材:スチールパイプ/ポケットコイルスプリング、中身:ウレタン質量(kg)1人掛け:13、オットマン:4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1人掛け:88~127×73.5~108.5×31.6~65、オットマン:58×48×31
2圧力制御減圧バルブ(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)2圧力制御減圧バルブ(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
92,980税込102,278
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、1台のバルブにて「低圧」「高圧」を調整範囲内を任意に設定可能です。 従来は3台分の使用で同機能構成を行う為に、コスト・コンパクト性・圧力ー流量損失も低減させています。 減圧弁は、バランスピストンタイプですので圧力ー流量特性が優れています。
最高使用圧力(MPa)14構造バランスピストン形バルブ種類圧力制御弁
サーキットプロテクタ CP30-BAシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CP30-BAシリーズ三菱電機
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
開閉式小形端子カバー標準装備:開閉式の小形端子カバーを標準装備することで、端子部のメンテナンス作業性が向上し、より使いやすくなりました。主要国際規格に標準対応:カナダ・米国規格、第三者認証によるCEマーキングに加え、CCC品へも対応し、標準で各種国際規格に対応しています。AC/DC共用:AC/DC共用ですので、AC250V以下、DC65V以下の回路にはそのままご使用頂けます。AC、DC誤手配もありません。スプリングクランプ端子仕様に対応:配線やメンテナンスの工数を短縮し、「省施工」、「品質安定」、「メンテナンス性向上」を実現します。※定格電流値は20Aまでです。(定格20AについてはCCC認証は取得していません。)
サーキットプロテクタ CP30-BA 3P 1-Mシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CP30-BA 3P 1-Mシリーズ三菱電機
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
開閉式の小形端子カバーを標準装備することで、端子部のメンテナンス作業性が向上し、より使いやすくなりました。カナダ・米国規格、第三者認証によるCEマーキングに加え、CCC品へも対応し、標準で各種国際規格に対応しています。
仕様●極数:3●定格電流(A):7●内部回路:直列形●動作特性:中速形●保証については カタログHP をご参照ください。アズワン品番68-0318-40
補償電線 K種 一般精密級 ビニル被覆 平形 ( KX-GS-VVF-BA ) < 軟銅線編組シールド付 > 福電補償電線 K種 一般精密級 ビニル被覆 平形 ( KX-GS-VVF-BA ) < 軟銅線編組シールド付 >福電
11,980税込13,178
1巻(10m)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。厚さ(mm)【シールド遮蔽】0.3絶縁抵抗(MΩ/km)500 以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
サーキットプロテクタ CPシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CPシリーズ三菱電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250取付け方法表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40内部回路直列形外形寸法b(mm)73外形寸法ca(mm)65過電流引きはずし方式中速形(M)逆接続フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
カーボンブラシ HiKOKI(旧:日立工機)カーボンブラシHiKOKI(旧:日立工機)(38件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
大容量長持ち電話機用充電池 ELPA大容量長持ち電話機用充電池ELPA(32件のレビュー)
1,899税込2,089
1個
当日出荷から翌々日出荷
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池
2圧制御減圧弁 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)2圧制御減圧弁 03型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
99,980税込109,978
1個
40日以内出荷
従来の減圧の2圧制御は、2個の減圧弁(もしくは1個の減圧弁と1個のパイロットリリーフ弁)と1個の電磁切換弁で組み合わせて回路を構成していましたが、この弁を使用すれば、これらの機能が1つに集約されているのでこの弁1台を方向切換弁の下に組付けるだけで、容易に減圧の2圧制御が可能です。 コンパクトな外観形状で電磁切換弁1個分のスペースがあれば、どこにでも取付可能です。 減圧弁は、バランスピストン形ですので圧力-流量特性が優れています。 2つの圧力調整部は、それぞれ独立しているので単独で調整できます。
最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)40関連資料(0.85MB)
ステンレスパンチングメタル TRUSCOステンレスパンチングメタルTRUSCO
8,298税込9,128
1枚
当日出荷
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)450幅(mm)450
CD Series(CDG1BA32-7) SMCCD Series(CDG1BA32-7)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
繊細30°カッター幅広ボディ ストーングレー NTカッター繊細30°カッター幅広ボディ ストーングレーNTカッター
299税込329
1本
当日出荷
30°刃カッターをもっと身近な存在として感じてもらうために、トレンドを意識したアースカラーを採用。今まで58°のカッターナイフしか使ったことがないライト層の幅が広がり、ステップアップしていくための足がかりになりような1本に!刃を裏返すと左利き用としてご使用いただけます。
用途繊細な作業にストーングレー入数小型AD30°刃×1枚適合替刃BAD-21P ※小型A刃も使用可能 (BA-160, BA-160e, BA1P, BA13P, BA5SS, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-51P, BA-53P, BA-50SS)関連資料(1.06MB)
ビニール腕カバー 1P 久冨勝ビニール腕カバー 1P久冨勝(1件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷から5日以内出荷
固くなりにくいビニール素材を使用しています。
用途水まわり作業等にサイズフリー全長(cm)約40素材塩化ビニール
レジノイド軸付砥石A(黒) ヤナセ(柳瀬)レジノイド軸付砥石A(黒)ヤナセ(柳瀬)
1,998税込2,198
1箱(5本)
当日出荷
アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。軸径(Φmm)6粒度(#)36RoHS指令(10物質対応)対応
CD Series(CDG1BA25-1) SMCCD Series(CDG1BA25-1)SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ニッケル水素電池 オーム電機ニッケル水素電池オーム電機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(1200mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
定格電圧(V)2.4定格容量1200mAh使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
コードレス電話機用充電池 600mAh オーム電機コードレス電話機用充電池 600mAhオーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格電圧(V)3.6適合機種メーカーパナソニック:KX-AN34、KX-AN34H、P-AA23/1BA01、NTT:電池パック-064、シャープ:UBATNO153AFZZ、N-153定格容量600mAh
繊細30°カッター幅広ボディ リーフグリーン NTカッター繊細30°カッター幅広ボディ リーフグリーンNTカッター
299税込329
1本
当日出荷
30°刃カッターをもっと身近な存在として感じてもらうために、トレンドを意識したアースカラーを採用。今まで58°のカッターナイフしか使ったことがないライト層の幅が広がり、ステップアップしていくための足がかりになりような1本に!刃を裏返すと左利き用としてご使用いただけます。
用途繊細な作業にリーフグリーン入数小型AD30°刃×1枚適合替刃BAD-21P※小型A刃も使用可能 (BA-160, BA-160e, BA1P, BA13P, BA5SS, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-51P, BA-53P, BA-50SS)関連資料(1.06MB)
ファインロックシリンダ (CDLG1BA2~) SMCファインロックシリンダ (CDLG1BA2~)SMC
34,980税込38,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用) TRUSCO防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用)TRUSCO
1,598税込1,758
1パック(10個)
当日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。 小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム適合コネクタオス(プラグ)使用温度範囲(℃)-40~+105長さ(mm)15.5定格電流(A)3
トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー131PF KANON(中村製作所)トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー131PFKANON(中村製作所)
59,980税込65,978
1本
当日出荷
出力トルク範囲(cN・m)40~150消費電力(W)35入力電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3トルク調整無段階トラスコ品番808-6071回転数(min-1[r.p.m])2000アズワン品番64-8920-92RoHS指令(10物質対応)対応
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1BA20) SMCCLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1BA20)SMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
防水コネクタ ハウジングCB01シリーズ(T字分岐タイプ) TRUSCO防水コネクタ ハウジングCB01シリーズ(T字分岐タイプ)TRUSCO
7,198税込7,918
1パック(10個)
当日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。 小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)38.5幅(mm)24.65材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム高さ(mm)9.2極数2使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合コネクタオス(プラグ)
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA25-2) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA25-2)SMC
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ガンスプレーTS01-MC2 TS-01‐MCシリーズ ライフプラテックガンスプレーTS01-MC2 TS-01‐MCシリーズライフプラテック
249税込274
1本
翌々日出荷から43日以内出荷
吐出量0.8cc。 ノズル回転機能付きで噴射角度を切り替えれるトリガータイプのスプレーです。 金属部品を使わないオールプラスチック製トリガースプレーです。 レバー(トリガー)の弾力ある引き感とスムーズなレバー戻りによる操作感が特徴です。 握りやすく安定感があり、片手操作性を高めたトリガースプレーヘッド形状です。
仕様●サイズ(トリガーヘッド部):最大幅32mm×最大奥行96mm×最大高さ62mm●推奨ボトル口径:28Φ●材質:ポンプ部 PP.PE・ガスケット部 LDPE・スプリング部 POM・ボール部 POM(又はABS)●機構:直圧式●吐出量:0.8cc(0.8ml)●吐出状態:霧(ミスト)●吐出角度(噴霧角度):広角・狭角●内用液推奨粘度:低粘度危険物の類別非危険物
ショ-トステップバー 1PC CF POSHショ-トステップバー 1PCCF POSH
2,498税込2,748
1セット
翌々日出荷
NSR50/80,NSF100