カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(557)
- 制御機器(299)
- 物流用品(43)
- 電気材料(37)
- 自動車補修部品(26)
- 卓上消耗品(20)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 科学研究・開発用品(14)
- バイク純正部品(12)
- カー用品(12)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- メカニカル部品(8)
- 防災用品(8)
- 測定用品(8)
- 作業工具(8)
- バイク部品(7)
- 自動車純正部品(7)
- 切削工具(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 事務用品(4)
- 農業機械(4)
- 梱包用品(3)
- 厨房用品(3)
- 安全用品(3)
- 建築金物(3)
- 医療(3)
- 家電(3)
- 電動工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 作業服(2)
- 自転車部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(558)
- マルヤス電業(256)
- KITO(キトー)(42)
- 大和電器(32)
- KAZZ-CREATION(24)
- EBM(江部松商事)(19)
- ワゴジャパン(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- アズワン(7)
- VISHAY(7)
- grace(7)
- スリーハイ(6)
- 富士倉(6)
- SIEMENS(6)
- イスカル(5)
- エスコ(5)
- 油研工業(5)
- RS PRO(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ba-200」の検索結果

メタルケーブルグランド(真鍮製)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から67日以内出荷金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合色光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ベース
富士電機(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から7日以内出荷種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)600AC/DC遮断電流(A)100000
ベベル形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
ベベル形ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 焼入品です。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
チェルキーバーメーカー(2連式)
EBM(江部松商事)¥269,800税込¥296,7801個翌々日出荷操作も簡単、チェルキーを3~4分で焼き上げます。仕様焼成取り数:10個電源(V)単相100・1500W外寸(mm)510×465×H180時間焼き上がり:3分30秒~4分寸法(Φ×mm)焼き上がり:30×180EBM品番7800100
バースタンド
アルゴファイルジャパン¥1,098税込¥1,2081個当日出荷樹脂製の白色剣山型バースタンドです。2.34mm軸径用です。耐熱式になっているので、先端工具を載せたまま高温殺菌(オートクレーブ殺菌)が可能です。
200x 4.6mm 結束バンド(黒/100本/PP)
エスコ¥900税込¥9901パック(100本)当日出荷材質ポリプロピレン厚さ(mm)3.6全長(mm)200使用温度範囲(℃)0~80最大径(Φmm)52入数100本
コーデュラバリスティック生地結束バンドホルダー
ニックス(KNICKS)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷コーデュラバリスティック生地(D1680)使用。100、150、200mmの結束バンドをサイズごとに分けて収納できます。ファスナー付寸法(mm)150×275
小型アルミ光学ベンチ OBAシリーズ
シグマ光機¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から10日以内出荷断面はX形状で放射状4方向にフィンが出ています。専用のキャリアを使用し直線的な光学系を構築できます。
ビックパワーバッテリー
富士倉¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷家庭用の電化製品がそのまま使える!用途スマートフォンの充電や家電製品の電源に。付属品専用AC充電器/取扱説明書&保証書幅(mm)190質量(kg)14.8高さ(mm)242使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)385最大出力(W)2000定格出力(W)1000バッテリーリン酸鉄リチウムイオン充電時間(時間)約6.2波形純正弦波充電可能回数2000回以上保管温度範囲(℃)-10~40アズワン品番64-9674-98バッテリー容量(Wh)1036.8入力ポートAC/ソーラー出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521
25mm/200mm コンビネーションプライヤー
エスコ¥2,090税込¥2,2991個翌日出荷エスコ品番EA532BA-200全長(mm)200種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)25切断能力(Φmm) 軟線2.6
エアシリンダ用 フラットシリーズ 真空パッドブラケット
岩田製作所¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷最小限の機能に抑えたシンプルなシリーズです。 スッキリしたデザインでムダがありません。材質ステンレス(SUS304)板厚t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 無垢タイプ A38AB
ケージーパルテック¥2,498税込¥2,7481本(2000mm)3日以内出荷アルミ製無垢ノンスリップです用途室内用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)仕上【金代】ABアーバンブラウン
小型遠心機
Hettich¥429,800税込¥472,7801個7日以内出荷仕様最大回転数(rpm):6000質量(kg)約9電源AC100V50/60Hz100VA最大遠心力(G)3461設定時間1秒~99分、連続運転サイズ(mm)262×352×228アズワン品番1-1285-11最大処理量(mL)15×8本
10mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)
エスコ¥4,450税込¥4,8951個翌日出荷仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。色ブラック&ホワイト規格CAT7ケーブル長(m)10構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き)ケーブル外径(Φmm)5結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)600爪折れ防止あり
...