カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(516)
  • 制御機器(235)
  • バイク純正部品(123)
  • 農業機械(64)
  • 物流用品(47)
  • 測定用品(44)
  • 自動車純正部品(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • 機構部品(23)
  • オフィス家具(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • メカニカル部品(14)
  • 電気材料(13)
  • カー用品(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 作業工具(10)
  • 家電(9)
  • バイク部品(8)
  • 建築金物(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 自転車部品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 安全保護具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 切削工具(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 電動工具(4)
  • 防災用品(3)
  • 作業服(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ba-30」の検索結果

1,372件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガンツ GZ-BA30 GENTOS

    ガンツ GZ-BA30

    GENTOS(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ワークライト 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射 底面マグネット付き180°可動式グリップ 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーターと電池残量が確認可能なバッテリーインジケーター装備 背面クリップ及び背面フックで吊り下げ等も可能
    用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください付属品専用充電ケーブル、専用ACアダプター仕様耐塵・防噴流仕様、防爆構造:Exib[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2)トラスコ品番819-3857幅(mm)68高さ(mm)220材質(本体)ABS樹脂質量(g)約405(電池含む)奥行(mm)33.5消費電力(W)2.5全光束(Lm)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.5×220×37.6保護等級IP65使用電池リチウムイオン充電池 3.2V 2800mAh内蔵防塵防水性能IP65電池寿命充放電 約500回設置方式マグネット・フック・クリップ充電時間(時間)約3電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)300実用点灯時間2時間(Hiモード時)電球の種類LED充放電回数(回)500点灯時間(時間)8(Ecoモード)/ 3(Highモード)照射角度(°)110落下耐久(m)1
  • バッテリーパック BA-30 Canon

    バッテリーパック BA-30

    Canon
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    BP-F600用交換バッテリー
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20171225●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4210-11
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 HIF3BA-30PA-2.54DSA(63) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 HIF3BA-30PA-2.54DSA(63)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    4,298税込4,728
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54極数30シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • カーボン5段トラベル三脚雲台セット TA255CJ+BA30J TOKIWA STYLE

    カーボン5段トラベル三脚雲台セット TA255CJ+BA30J

    TOKIWA STYLE
    35,980税込39,578
    1セット
    5日以内出荷
    「TA255CJ+BA30J カーボン5段トラベル三脚雲台セット」は、パイプ径25mmの強靭なカーボン素材で作られており、収納時は脚を反転してコンパクトに収納可能。センターポールを逆さまに付け替えローアングルにも対応。全5段階の伸縮設計で、必要に応じた高さ調整がスムーズに行えます。脚を1本取り外して一脚としても使用可能です。360度の回転と上下の傾斜がスムーズに行える雲台が付属しており、風景やポートレート等ジャンルを問わず、自由自在な撮影が可能です。耐久性に優れたカーボン素材を使用しており、雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。どんなロケーションでも、プロフェッショナルな仕上がりを実現します。
    付属品調整用六角レンチ×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1、U3/8・U1/4変換アダプタ×1、ローポジション用エレベーターパイプ×1、板スパナ×1、ネジアダプター用ドライバー×1質量(kg)三脚時:1.4、一脚時:0.54段数5全高(mm)(約)三脚時:1485、一脚時:1490、最(約)1745耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)(約)大:25、(約)小:13最低高さ(mm)(約)225ベース径(Φmm)雲台取付43縮長(mm)(約)三脚時:420、一脚時:455素材カーボン
  • スコッチ建築用厚手強力両面テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ建築用厚手強力両面テープ

    3M(スリーエム)(30件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
    用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。仕様手で切断可能厚さ(mm)1長さ(m)10厚さ厚手粘着力(N/10mm)16粘着タイプ強力適合用途粗面被着材の素材金属
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー シチズン CMP-BA30 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー シチズン CMP-BA30 ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス
    8,898税込9,788
    1個
    8日以内出荷
    シチズン/CITIZEN CMP-BA30 バッテリーのリフレッシュサービスです。
    適合CMP-30 などバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)2200サービス分類リサイクル・リビルト
  • アルミアングル 光

    アルミアングル

    (24件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)

    コーセル(39件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
    形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
  • サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機

    サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ

    三菱電機(30件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から76日以内出荷
    高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
  • ステンレス作業台3段タイプ 高昇

    ステンレス作業台3段タイプ

    高昇(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(1セット)
    翌々日出荷
    高さ(mm)800耐荷重(kg)天板:120/2.3段目:60棚段数3材質(天板)ステンレス脚の種類アジャスター
  • ボールポイント六角ビット(マグネット入り) TRUSCO

    ボールポイント六角ビット(マグネット入り)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    最大角30°倒してもネジが回せるボールポイントビットです。 簡単にネジを掴めるので作業性アップします。 六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
    用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業材質特殊鋼全長(mm)85硬さH先端形状ボールポイント差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • アースバー 篠原電機

    アースバー

    篠原電機(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
    用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして材質(本体)銅板仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ

    コーセル(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
    シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
  • スイッチング電源 PBA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PBA シリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠動作表示灯LED:緑入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • 黄銅丸棒(快削) エスコ

    黄銅丸棒(快削)

    エスコ(13件のレビュー)
    10,600税込11,660
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性に優れている
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • PBAシリーズ用DINレール取付金具 コーセル

    PBAシリーズ用DINレール取付金具

    コーセル(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    DINレール35mm幅対応
    付属品取付ねじ材質SECC
  • 片面のり付きスチレンボード ジャストコーポレーション

    片面のり付きスチレンボード

    ジャストコーポレーション(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(20枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    片面にのり、もう片面には紙貼りのボードです。
    用途スチレンボードは、誰もが一度は見たことがあるような、様々なものに使用されています。例えば、店内のPOP、模型等のほか、簡易なパネルを製作する際にもよく使われます。仕様のり:片面材質ポリスチレン
  • ステンレス作業台2段タイプ 高昇

    ステンレス作業台2段タイプ

    高昇(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(1セット)
    翌々日出荷
    高さ(mm)800耐荷重(kg)200棚段数2材質(天板)ステンレス脚の種類アジャスター
  • 素板 ジャストコーポレーション

    素板

    ジャストコーポレーション(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(20枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    素板とは、紙やのりが何もついていないスチレン素材そのもののボードです。
    用途スチレンボードは、誰もが一度は見たことがあるような、様々なものに使用されています。例えば、店内のPOP、模型等のほか、簡易なパネルを製作する際にもよく使われます。仕様のり:無し材質ポリスチレン
  • すべるんペーパー ロールタイプ あすまる本舗

    すべるんペーパー ロールタイプ

    あすまる本舗(1件のレビュー)
    17,900税込19,690
    1本(300mm×30m)
    翌々日出荷
    機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります 2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です 周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
    用途重量物設置業者専用あさぎ色摩擦係数0.02~0.03
  • VブロックB型 ナベヤ

    VブロックB型

    ナベヤ(8件のレビュー)
    299,800税込329,780
    1セット(2個)
    当日出荷から88日以内出荷
    2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
    材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • PB・PMAシリーズ用取付金具 コーセル

    PB・PMAシリーズ用取付金具

    コーセル(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SECC
  • プラスチック握り玉 BA(芯金なし) MIYOSHI(小西製作所)

    プラスチック握り玉 BA(芯金なし)

    MIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質プラスチック使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
  • のり無しスチレンボード ジャストコーポレーション

    のり無しスチレンボード

    ジャストコーポレーション
    3,500税込3,850
    1箱(20枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    のり無しのボードです。両面に紙を貼りつけてあります。
    用途スチレンボードは、誰もが一度は見たことがあるような、様々なものに使用されています。例えば、店内のPOP、模型等のほか、簡易なパネルを製作する際にもよく使われます。仕様のり:無し材質ポリスチレン
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業(6件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    保護構造IEC Pub529 IP65耐電圧AC1500V 1分間接続方式ガスケット取付形絶縁抵抗(MΩ)50定格時間連続バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ベース 富士電機

    低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ベース

    富士電機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)600AC/DC遮断電流(A)100000
  • <SBA> アルミシャフトブロック オザック精工

    <SBA> アルミシャフトブロック

    オザック精工(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    形状T形RoHS指令(10物質対応)対応
  • レインボーリール ハタヤリミテッド

    レインボーリール

    ハタヤリミテッド
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    防雨コンセント4個付、シンタイガーレインボーリールの防雨型 防雨プラグ変換カバー「プラグカッパー」を標準装備
    材質(円盤)鉄板製コンセント個数4電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT使用場所屋外
  • パール書道液 金のきらめき 60ml 呉竹

    パール書道液 金のきらめき 60ml

    呉竹
    899税込989
    1個(60mL)
    欠品中
    きらきらと輝く金色の書道液。発色がよく、濃い色の紙にもきれいに書くことができます。写経にもおすすめです。
    材質液:顔料・樹脂/容器:PE/キャップ:PP/撹拌球:ガラス寸法(mm)61×51×61容量(mL)60質量(g)96
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (B~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (B~)

    SMC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
  • ボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ

    ボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    サンコーテクノ
    6,398税込7,038
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
  • ねこの防犯窓ロック スマイルキッズ

    ねこの防犯窓ロック

    スマイルキッズ
    649税込714
    1個
    当日出荷
    つまみには吊るせるストラップ穴付。
    材質本体・つまみ:ポリアセタール樹脂、すべり止め:エラストマー寸法(mm)38×75×88質量(g)50取付可能寸法(mm)30~43
  • 保守部品 Aシリーズ モノタロウ

    保守部品 Aシリーズ

    モノタロウ
    229税込252
    1個
    当日出荷
    材質ポリアセタール厚さ(mm)9外径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • ベベル形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)

    ベベル形ストレートエッジ A級

    SK(新潟精機)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。
    用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅スペーサー SBA型 T.SIN(テイシン電機)

    黄銅スペーサー SBA型

    T.SIN(テイシン電機)(7件のレビュー)
    439税込483
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ規格ISO規格
  • パール書道液 金のきらめき 練り墨/30g 呉竹

    パール書道液 金のきらめき 練り墨/30g

    呉竹(1件のレビュー)
    799税込879
    1本(30g)
    当日出荷
  • アースバー TRUSCO

    アースバー

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ネジ穴が加工済みですので購入後にタップ加工が不要です。銅バーの寸法、ネジ穴の個数などに応じてバリエーションがございます。
    用途制御盤、分電盤の接地用銅バー用。材質ニッケルメッキ仕上げ 銅板
  • 高磁力マグネット棒 カネテック

    高磁力マグネット棒

    カネテック
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
    用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
  • ベベル形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)

    ベベル形ストレートエッジ A級焼入

    SK(新潟精機)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 焼入品です。
    用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
  • シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング BA(インチ系)

    IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    仕様油穴付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
...
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
"ba-30" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷