カテゴリ
- 作業工具(5)
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「ba-52p」の検索結果

A型替刃 黒薄刃
NTカッター¥979税込¥1,0771個(50枚)当日出荷使いやすい事務・軽作業用カッター替刃。黒薄刃。通常刃よりも薄い0.25mm厚により、確かな切れ味を実現します。刃幅(mm)9刃厚(mm)0.25刃長(mm)80材質(刃)SKS-81トラスコ品番395-8167適合本体A型カッター(連発式を除く)質量(g)76寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80×9×0.25質量(g/個)80色(刃)黒
FX2シリーズ ハーフピッチ多機能2ピースコネクタヘッダーロック用ライトアングルタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥369税込¥4061個6日以内出荷極数52形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC125寸法A(mm)50.65定格電流(A)0.5寸法B(mm)31.75寸法C(mm)39.37コンタクト形状メス結線方法基板実装
カッターナイフ(スケルトンカラータイプ)
NTカッター(3件のレビュー)¥139税込¥1531丁当日出荷透明感のあるスケルトンカラーです。金属フレーム入りで丈夫なボディーです。用途事務・軽作業用。材質(刃)合金工具鋼(SKS81)材質ABS樹脂全長(mm)137質量(g)15刃厚(mm)0.38適合替刃BA-10P・BA-50P・BA-150・BA-52P・BA-160E・BA-4000-ON
プレミアム2A型
NTカッター(13件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷精密作業に最適な小型A30°黒刃を搭載。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。オートロック式。色パールブラック仕様オートロック、左右両用、プロ仕様、刃析具内蔵材質(ボディー)金属製寸法(mm)50×190×16適合替刃BA15P[小型A刃も使用可能](BA-160, BA-160e, BA-160iP, BA-150, BA-10P, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-300, BA-51P, BA-52P, BA-53P, BA-54P)
カッターナイフ モノクロームA型
NT¥299税込¥3291丁当日出荷材質本体:ABS樹脂、刃:合金工具鋼(SKS81)色白トラスコ品番102-6019全長(mm)147材質(刃)合金工具鋼(SKS81)適合替刃BA-10P・BA-50P・BA-150・BA-52P・BA-160E・BA-4000-ON
カッター A-300型スケルトンレッド
NT¥319税込¥3511丁当日出荷材質(刃)合金工具鋼(SKS81)色スケルトンレッドトラスコ品番395-8353材質ABS樹脂全長(mm)147質量(g)38刃厚(mm)0.38適合替刃BA-10P・BA-50P・BA-150・BA-52P・BA-160E・BA-4000-ON
Oリング P12
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711セット(5個)8日以内出荷規格P-12部品名称Oリング P12図解Noアルティーケイハンノズル 20ガタ ノズル部品_No.12、MRS40H-150 ノズル部品_No.10、ツリサゲノズル KBMヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.19、KBM-500D-1(改訂版) 第1段ブーム ノズル 左部品_No.32、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.19、BSA-535 シリーズ オプション 吊下ノズル Lシリーズ部品_No.19、BSM-1065SLT-20BA 第1段ブーム ノズル部品_No.14、KBM-500D センタノズル部品_No.13、SD058-20 希望付属品部品 Oリング P12_No.52、MRS30HS-130 オプション3 キュウリノズル部品_No.7、BSA-651 951シリーズ オプション9 吊り下げノズル部品_No.19、MS753DR6S-K -A A専用部品 ノズル部品_No.12、MS613MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.12、BSA-950C -1シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.19など
スリムライン 2重連ピクスライン 2-1 固定棚:シェル/移動棚:ピクス+両開き 1830W935D2280H ネオホワイト 2-1 固定棚:シェル/移動棚:ピクス+両開き<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥559,800税込¥615,7801台28日以内出荷色ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×935×2280機能2重連ピクスライン、固定棚:シェル/移動棚:ピクス+両開きグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付