カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- バイク純正部品(12)
- カー用品(2)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

CAR COOL バッテリー精製水
ヤシマ化学¥2,998税込¥3,2981箱(20L)当日出荷クーラントの希釈やバッテリー補充液のための精製水です。成分工業用精製水使用方法(1)安全のため、身に着けいている金属製品は外してください。(時計、ネックレスなど)※バッテリーの-端子と+端子が工具などで接続されるとショートし,発火する恐れがあるので注意してください。(2)バッテリー上部にある丸いふたをすべて外してください。※ふたを外した際、液がついていることがありますが、その液体は希硫酸なので注意してください。目などに入ると大変危険です。(3)それぞれの液面が均等になるように、液を補充してください。補充の際は液の入れすぎに注意してください。液が溢れ出すと周辺部品を腐食させる恐れがあります。※液面をバラつかせると、かえってバッテリーの寿命を縮めてしまします。引火点(℃)不燃性密度1
メタルミニケーブルグランド(真鍮製)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷小型モーター、センサー、検出ヘッドの電線引き出し部。 計測器等、パネルからの電線引き出し部。 その他、狭いスペースでの電線引き出し部。色光沢シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:80mm
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個10日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式両側タップ形チューブ内径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BA80
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個13日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC¥29,980税込¥32,9781個21日以内出荷ジャバラジャバラなしRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無なし
grace(グレイス)シートカバー クラシック ランドクルーザー80 5人乗り (GT0327-A H05/05~H09/12)専用
grace¥42,980税込¥47,2781セット9日以内出荷こちらの商品は2列分/フロント・リア(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。用途純正シートの保護、シートカスタム
grace(グレイス)シートカバー クラシックグロッシー ランドクルーザー80 5人乗り (GT0327-A H05/05~H09/12)専用
grace¥42,980税込¥47,2781台92日以内出荷クラシック追加モデル”クラシックグロッシー”上品な艶が加わり、魅力を進化させたシートカバー用途純正シートの保護、シートカスタム適合VX / VX-リミテッド 形状確認:1列目:シートリフターあり ※適合不可:8人乗り、パワーシート(オプション)/VX-リミテッド"アクティブバケーション" → 純正キャンピング仕様/GX → シートリフター無し、2列目アームレスト無し
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら