カテゴリ
- 溶接用品(340)
- バーナー(272)
- 替ガスボンベ(5)
- アタッチメント(ガス トーチ/バーナー)(28)
- 農業機械(481)
- 灯油式(19)
- 自動車純正部品(702)
- 船舶用品・漁業資材(378)
- 物流用品(254)
- 作業服(216)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(209)
- バイク純正部品(178)
- 厨房用品(162)
- 店舗什器・備品(144)
- 科学研究・開発用品(125)
- トラック純正部品(120)
- トラック用品・パーツ(57)
- バイク部品(56)
- 自動車補修部品(51)
- 空調・照明・電設資材(42)
- 制御機器(39)
- ねじ・ボルト・釘(38)
- 機構部品(37)
- カー用品(37)
- 配管・水廻り設備部材(36)
- 研磨材(35)
- 建築金物(28)
- 建材・エクステリア(28)
- 卓上消耗品(27)
- 農具(24)
- メカニカル部品(23)
- 空圧工具(23)
- オフィス家具(21)
- 電動工具(21)
- 縫製用品(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 清掃用品(17)
- 切削工具(15)
- 農業・園芸資材(15)
- 作業工具(15)
- 塗料(14)
- 医療(14)
- 介護用品(12)
- 洗剤・除去剤(10)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 安全保護具(10)
- エンジン工具(10)
- 日用品(9)
- 安全靴・作業靴(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 事務用品(7)
- 洗車・清掃(6)
- 学童・教育用品(6)
- 保管用品(5)
- 電気材料(5)
- 手袋(5)
- 安全用品(4)
- 防犯用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 自転車部品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 理美容(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 防災用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
- 家電(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 食品・飲料(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
火炎温度(℃)
燃焼時間(分)
ブランド
- モノタロウ(7)
- 新富士バーナー(130)
- イワタニ(3)
- Sakae Fuji(栄製機)(48)
- SOTO(15)
- TRUSCO(21)
- プリンス(フカシロ)(31)
- オリエンテック(3)
- 高森コーキ(9)
- EverGreen INTERNATIONAL(537)
- ハスクバーナ(381)
- トヨタ(258)
- ウカイ(岐阜産研工業)(216)
- SMC(164)
- MAZDA(マツダ)(125)
- ニッサン(121)
- ホンダ(113)
- BIGM(丸山製作所)(96)
- ミツビシ(94)
- いすゞ自動車(86)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「ba-na」の検索結果

【オーダー】アルミ 平型ブラケット 2穴 6面フライスタイプ
ノーブランド¥1,481~税込¥1,629~1個3日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質A5052P形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~20.0穴数2寸法LA(mm)15~200寸法WA(mm)25~500材種アルミニウムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
【オーダー】アカシア集成材 2穴
ノーブランド¥3,624~税込¥3,986~1個5日以内出荷アカシア天然木を継いだ集成材。高級木材であるウォールナット材の代用として注目されています。衝撃に強い硬さがあり、耐久性に優れています。素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。材質アカシア形状平板・平プレート板厚(mm)15/18穴数2材種その他木材サービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】アルミ フラットバー 2穴
ノーブランド¥857~税込¥943~1個3日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質A6063形状平板・平プレート材種アルミニウム表面仕上げなしサービス分類オーダー・加工
火花カバー アルミ製
キシデンテクノ(キシデン工業)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷持ち運びに便利な折りたたみ式 アルミ製で軽い 厚さ4mmの耐震ゴム付き 高速切断機の震動を吸収材質アルミ質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D)(mm)(耐震ゴム)400×350本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×400×390
<A1>充電ハブ
Antigravity¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷高効率な充電性能で、飛行を継続。折り畳み式充電ベースで収納が容易な独自デザイン、3つのバッテリーを順次収納可能。PD高速充電により、バッテリー1個を45分で100%充電、3つのバッテリーを同時に135分で充電※。※Antigravity 65W GaN充電器、標準バッテリー使用時、充電器単独でハブ給電時の測定値。低充電バッテリーの残留電力をインテリジェントかつ自動的に使用し、最高容量バッテリーへ給電。バッテリーを1つ以上挿入し、USB-Cで接続するだけで、スマートフォンやグリップコントローラー用のモバイルバッテリーとしても使用可能。旅行や屋外撮影に最適です。わずか116gの軽量ボディで、バッグやポケットにも収納可能。移動の多いクリエイターにぴったりです。
サイドアダプター L1700
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481ケース(2本)4日以内出荷敷居を床の上にのせて施工する場合に使用します。引戸の敷居、開き戸見切縁(幅111mm)、上吊引戸用見切縁(幅82・125・162mm)に使用できます。付属品接着剤材質ABS樹脂長さ(mm)1700ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
デジタル表示器対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥12,700税込¥13,9701本3日以内出荷デジタル表示器GP/GLC(D-SUB25P)⇔三菱計算機リンク(D-SUB25P)用RS-232Cケーブル(3m)色クロ備考GP410-IS00-0対応品規格RS-232Cケーブル長(m)3端子D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
火花カバー 鋼板製
キシデンテクノ(キシデン工業)¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷持ち運びに便利な折りたたみ式 鋼板製で頑丈 厚さ4mmの耐震ゴム付き 高速切断機の震動を吸収材質鋼板質量(kg)4.6寸法(幅W×奥行D)(mm)(耐震ゴム)400×350本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×400×350
パワートーチ
新富士バーナー(44件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし付属品ボンベ(RZ-850)×1本仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能質量(g)130(本体のみ)最高温度(℃)1700外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1500~1700火口径(mm)16燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。火炎形状スパイラル集中炎発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応![DCジャック 2.1mm(センタープラス)からバナナプラグへの変換ケーブル(25cm) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626577-251222-02.jpg)
DCジャック 2.1mm(センタープラス)からバナナプラグへの変換ケーブル(25cm)
GB[制御機器]¥499税込¥5491個3日以内出荷DCプラグからバナナプラグへの変換ケーブルです長さ(cm)約25ジャック径(Φmm)DC:2.1 センタープラス
パワートーチ トーチ部
新富士バーナー(20件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。トラスコ品番376-9399質量(g)130点火方式電子着火式火炎温度(℃)1400発熱量(kcal/h)2200燃焼時間(分)80火炎形状スパイラル集中炎適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
アウトドア・トーチバーナーⅡ
イワタニ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷木炭着火用アウトドア向けカセットガストーチバーナー。点火レバーを握ると点火、離すと消火する構造。使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。炎調節つまみで炎の形状を自在に変える事が出来ます。買ってすぐに使えるボンベ1本つき。PSLPGマーク表示品。材質本体・点火レバー・ロックつまみ:ABS樹脂、バーナー・火口:ステンレス寸法(mm)169×42×93質量(g)約175点火方式圧電点火方式火炎温度(℃)最大約1400燃焼時間(分)(連続)イワタニカセットガス:約110、イワタニカセットガスパワーゴールド:約53発熱量(W)最大1900着脱方式容器:押込半回転方式
業務用パワートーチ
新富士バーナー(14件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付付属品ボンベ(RZ-860)×1本トラスコ品番355-8754質量(g)210(本体のみ)最高温度(℃)1600外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1400~1600火口径(mm)22燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。火炎形状集中炎発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
業務用パワートーチ
新富士バーナー(15件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501台当日出荷強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。トラスコ品番376-9372質量(g)210点火方式電子着火式火炎温度(℃)1600発熱量(kcal/h)2800燃焼時間(分)80火炎形状強力集中炎RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F1
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷から20日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
SS5Y3-10-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10F1)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷から12日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
ポケトーチ
新富士バーナー(17件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断付属品ポケトーチ用ライター付質量(g)50(ライター含まない)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×23×110点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1300
パワートーチ(業務用パワーガスRZ-860 1本付)
新富士バーナー(12件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。付属品業務用パワーガスRZ-860 1本付トラスコ品番355-8762質量(g)140(本体のみ)最高温度(℃)1600外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1000~1600火口径(mm)Φ20燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。火炎形状集中炎~ソフト炎発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)RoHS指令(10物質対応)対応
...


















![DCジャック 2.1mm(センタープラス)からバナナプラグへの変換ケーブル(25cm) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626577-251222-02.jpg)