カテゴリ
- 溶接用品(307)
- バーナー(248)
- 替ガスボンベ(4)
- アタッチメント(ガス トーチ/バーナー)(24)
- 農業機械(472)
- 灯油式(16)
- 船舶用品・漁業資材(377)
- 作業服(212)
- 厨房用品(122)
- 店舗什器・備品(73)
- 科学研究・開発用品(66)
- バイク部品(56)
- トラック用品・パーツ(56)
- ねじ・ボルト・釘(37)
- 物流用品(36)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- 研磨材(35)
- 配管・水廻り設備部材(33)
- 空調・照明・電設資材(32)
- カー用品(32)
- 自動車補修部品(30)
- 制御機器(27)
- 卓上消耗品(24)
- 農具(24)
- メカニカル部品(23)
- 機構部品(21)
- 電動工具(19)
- 縫製用品(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 建築金物(16)
- 清掃用品(15)
- 農業・園芸資材(15)
- 塗料(14)
- 切削工具(12)
- 作業工具(12)
- 空圧工具(12)
- 医療(11)
- 安全保護具(10)
- 日用品(9)
- 安全靴・作業靴(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 介護用品(8)
- 建材・エクステリア(7)
- オフィス家具(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 事務用品(6)
- エンジン工具(6)
- 洗剤・除去剤(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 手袋(5)
- 学童・教育用品(5)
- 防犯用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 洗車・清掃(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 保管用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 自転車部品(3)
- 家電(3)
- バイク純正部品(2)
- 理美容(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 住設機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
火炎温度(℃)
燃焼時間(分)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 新富士バーナー(126)
- イワタニ(3)
- Sakae Fuji(栄製機)(45)
- SOTO(15)
- TRUSCO(21)
- プリンス(フカシロ)(24)
- オリエンテック(3)
- 高森コーキ(7)
- EverGreen INTERNATIONAL(537)
- ハスクバーナ(368)
- BIGM(丸山製作所)(96)
- 雅(49)
- イチネンTASCO(39)
- PISCO(ピスコ)(37)
- EBM(江部松商事)(34)
- KITO(キトー)(32)
- SUGICO(スギコ)(30)
- 大阪魂(30)
- REX(レッキス工業)(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ba-na」の検索結果

【オーダー】アルミ 平型ブラケット 2穴 6面フライスタイプ
ノーブランド¥1,481~税込¥1,629~1個3日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質A5052P形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~20.0穴数2寸法LA(mm)15~200寸法WA(mm)25~500材種アルミニウムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
【オーダー】アカシア集成材 2穴
ノーブランド¥3,624~税込¥3,986~1個5日以内出荷アカシア天然木を継いだ集成材。高級木材であるウォールナット材の代用として注目されています。衝撃に強い硬さがあり、耐久性に優れています。素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。材質アカシア形状平板・平プレート板厚(mm)15/18穴数2材種その他木材サービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】アルミ フラットバー 2穴
ノーブランド¥857~税込¥943~1個3日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質A6063形状平板・平プレート材種アルミニウム表面仕上げなしサービス分類オーダー・加工
火花カバー アルミ製
キシデンテクノ(キシデン工業)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷持ち運びに便利な折りたたみ式 アルミ製で軽い 厚さ4mmの耐震ゴム付き 高速切断機の震動を吸収材質アルミ質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D)(mm)(耐震ゴム)400×350本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×400×390
<A1>充電ハブ
Antigravity¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷高効率な充電性能で、飛行を継続。折り畳み式充電ベースで収納が容易な独自デザイン、3つのバッテリーを順次収納可能。PD高速充電により、バッテリー1個を45分で100%充電、3つのバッテリーを同時に135分で充電※。※Antigravity 65W GaN充電器、標準バッテリー使用時、充電器単独でハブ給電時の測定値。低充電バッテリーの残留電力をインテリジェントかつ自動的に使用し、最高容量バッテリーへ給電。バッテリーを1つ以上挿入し、USB-Cで接続するだけで、スマートフォンやグリップコントローラー用のモバイルバッテリーとしても使用可能。旅行や屋外撮影に最適です。わずか116gの軽量ボディで、バッグやポケットにも収納可能。移動の多いクリエイターにぴったりです。
デジタル表示器対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥12,700税込¥13,9701本3日以内出荷デジタル表示器GP/GLC(D-SUB25P)⇔三菱計算機リンク(D-SUB25P)用RS-232Cケーブル(3m)色クロ備考GP410-IS00-0対応品規格RS-232Cケーブル長(m)3端子D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
火花カバー 鋼板製
キシデンテクノ(キシデン工業)¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷持ち運びに便利な折りたたみ式 鋼板製で頑丈 厚さ4mmの耐震ゴム付き 高速切断機の震動を吸収材質鋼板質量(kg)4.6寸法(幅W×奥行D)(mm)(耐震ゴム)400×350本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×400×350
パワートーチ
新富士バーナー(44件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし付属品ボンベ(RZ-850)×1本仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能質量(g)130(本体のみ)最高温度(℃)1700外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1500~1700火口径(mm)16燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。火炎形状スパイラル集中炎発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応![DCジャック 2.1mm(センタープラス)からバナナプラグへの変換ケーブル(25cm) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626577-251222-02.jpg)
DCジャック 2.1mm(センタープラス)からバナナプラグへの変換ケーブル(25cm)
GB[制御機器]¥499税込¥5491個3日以内出荷DCプラグからバナナプラグへの変換ケーブルです長さ(cm)約25ジャック径(Φmm)DC:2.1 センタープラス
パワートーチ トーチ部
新富士バーナー(20件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。トラスコ品番376-9399質量(g)130点火方式電子着火式火炎温度(℃)1400発熱量(kcal/h)2200燃焼時間(分)80火炎形状スパイラル集中炎適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
アウトドア・トーチバーナーⅡ
イワタニ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷木炭着火用アウトドア向けカセットガストーチバーナー。点火レバーを握ると点火、離すと消火する構造。使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。炎調節つまみで炎の形状を自在に変える事が出来ます。買ってすぐに使えるボンベ1本つき。PSLPGマーク表示品。材質本体・点火レバー・ロックつまみ:ABS樹脂、バーナー・火口:ステンレス寸法(mm)169×42×93質量(g)約175点火方式圧電点火方式火炎温度(℃)最大約1400燃焼時間(分)(連続)イワタニカセットガス:約110、イワタニカセットガスパワーゴールド:約53発熱量(W)最大1900着脱方式容器:押込半回転方式
業務用パワートーチ
新富士バーナー(14件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付付属品ボンベ(RZ-860)×1本トラスコ品番355-8754質量(g)210(本体のみ)最高温度(℃)1600外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1400~1600火口径(mm)22燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。火炎形状集中炎発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
業務用パワートーチ
新富士バーナー(15件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501台当日出荷強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。トラスコ品番376-9372質量(g)210点火方式電子着火式火炎温度(℃)1600発熱量(kcal/h)2800燃焼時間(分)80火炎形状強力集中炎RoHS指令(10物質対応)対応
ポケトーチ
新富士バーナー(17件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断付属品ポケトーチ用ライター付質量(g)50(ライター含まない)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×23×110点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1300
パワートーチ(業務用パワーガスRZ-860 1本付)
新富士バーナー(12件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。付属品業務用パワーガスRZ-860 1本付トラスコ品番355-8762質量(g)140(本体のみ)最高温度(℃)1600外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1000~1600火口径(mm)Φ20燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。火炎形状集中炎~ソフト炎発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)RoHS指令(10物質対応)対応
パワートーチ(トーチのみ)
新富士バーナー(6件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。トラスコ品番376-9411質量(g)140(本体のみ)最高温度(℃)1600℃外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)最高/1400~1600、最低/1000火口径(mm)Φ20燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。火炎形状強力集中炎/ソフト炎発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものですガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)RoHS指令(10物質対応)対応
プロパンバーナー L型 プロパンガスタイプ
新富士バーナー(13件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1セット当日出荷ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。使用燃料プロパンガス火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎RoHS指令(10物質対応)対応
パワートーチ(カセットガスタイプ) トーチ部のみ
新富士バーナー¥2,998税込¥3,2981本当日出荷カセットガス式でありながら、点火後すぐに逆さ使用をしても生火が出にくい安全設計です。用途各種ロウ付け作業、調理などに。各種ロウ付け。炭の火起し。料理の炙りなど。トラスコ品番693-1069火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)1500燃焼時間(分)114/缶
パワートーチ
新富士バーナー(10件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。付属品ボンベRZ-860(220g)1本仕様電子着火式トラスコ品番413-4010質量(g)570火炎温度(℃)800~2000発熱量(kcal/h)2800燃焼時間(分)80/缶火炎形状スパイラル集中炎
パワートーチ
新富士バーナー(12件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整機能付きで、柔らかく広がる炎(800℃)~スパイラル集中炎(1800~2000℃)まで無段階に調整できます。スパイラル集中炎時には、カセットガス式タイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWを発揮し、作業性に優れています。また極寒地区の屋外でも十分なパワーを発揮する寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)1本付です。用途塩ビパイプ曲げ、炭の火起し、ハンダ付、ロウ付、凍結解氷等付属品ボンベ(RZ-860)×1本トラスコ品番342-8095質量(g)220(本体のみ)最高温度(℃)2000外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×27×210(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)最高1800~2000最低800火口径(mm)19燃焼時間(分)65(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。火炎形状スパイラル集中炎発熱量(kW[kcal/h])4.5[3800](RZ-860使用時)3.3[2800](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)320(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
SOTO 強力耐風ガスバーナー マイクロトーチ ACTIVE(アクティブ)
SOTO(8件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷手のひらサイズのコンパクトバーナー。操作性に優れた火口ヨコ型モデル。 火口キャップ付きでアウトドアのチリ・ホコリからノズルを守る。 操作しやすい大型ガス調節つまみ。燃料は充てん式、カセットガスからの充てんもできる。用途アウトドアの携帯ツールとしてストーブ・ランタン・焚き火の着火など。料理の焦げ目付け、簡単な凍結解氷、竹細工、藤工芸、時代焼き、アートクラフトなど各種ホビーに。質量(g)40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×19×90点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)1300火口径(mm)Φ14充てんガス1.2g/h発熱量(kW[kcal/h])0.09(80)ガス消費量(g/h)7
ロードマーキング用バーナー
新富士バーナー(12件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 燃料は経済的なカセットガス。 ファイヤープロテクター装備。 ライン施工に適したワイド炎。 軽量タイプ、ラクな姿勢で安全作業。 マーキングライン(5m)を施工する為に約25分の時間がかかります。ボンベ1本が約80分持ちますので、ボンベ1本で15mのラインが引けます。用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1トラスコ品番495-3819全長(mm)740質量(kg)0.41点火方式電子着火式火炎温度(℃)1300火炎の長さ(mm)260(RZ-760使用時)燃焼時間(分)約80(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])4.9[4200]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時)外形寸法(幅W×高さH)(mm)60×150適合ボンベカセットガス式/RZ-760RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)25
マイクロトーチ アクティブ
新富士バーナー(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーです。コンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。用途各種加熱、着火作業にトラスコ品番202-3240幅(mm)50色ブラック高さ(mm)90質量(g)45奥行(mm)19点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)80アズワン品番64-8666-23火口外径(Φmm)14
Do-Ga カセットボンベ
新富士バーナー(12件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1パック(3本)ほか当日出荷ちょろ焼きHANDY、ちょろ焼きでか火GT-500E、KusayakiGT-100、KusayakiGT-100WPの専用カセットボンベ GT-7601はGT-7001より火力の強いタイプになります。質量(g)1100取付方式カセット式外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×205×200RoHS指令(10物質対応)対応
パワートーチ トーチ部
新富士バーナー(9件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。仕様電子着火式トラスコ品番413-4028質量(g)182最高温度(℃)2000火炎温度(℃)800~2000発熱量(kcal/h)2800燃焼時間(分)80/缶火炎形状スパイラル集中炎適合ボンベRZ-850、RZ-8501RoHS指令(10物質対応)対応
卓上ミニガスバーナー
ケニス(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけの簡単操作です。 ガスの充填は裏面のガス注入口に、ガスボンベの先を数秒間押し込むだけ。1回の充填で約60分(連続燃焼)可能です。 RK4601は安全スイッチ(HOLD機能)付です。使用ガスブタンガス(カセット式)火炎温度(℃)約1300燃焼時間(分)連続約60ガス容量(g)35
カセットガスクッキングトーチバーナー
イワタニ(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個欠品中点火レバーを握ると点火、離すと瞬時に消火する新構造。使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。炎調節つまみで炎の形状を自在に変えることができます。◇PSLPGマーク表示品仕様最大発熱量(ワタニカセットガス使用時):約1.9(約1,620Kcal/h)材質本体:ナイロン バーナー火口:ステンレス 点火レバー:ナイロン+ガラス繊維 ロックつまみ:ABS樹脂質量(g)201幅(cm)3.9火炎温度(℃)最大:約1400高さ(cm)9.8奥行き(cm)16
プロパンバーナーL型
TRUSCO(5件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷から3日以内出荷ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。使用燃料プロパンガス火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎
フィールドチャッカー
SOTO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷日本製 パワートーチ ガスバーナー レギュラーガス ST-700付属。PSLPG適合品 プレヒート約10秒で炎が安定。火口径:直径22mm。火炎温度:1300度。発熱量:1.6kW (1400kcal/h)※ST-700使用時。燃焼時間:2.1時間 ※ST-700使用時。点火方式:圧電点火方式。使用ボンベ:ST-760、ST-700、ST-712、ST-711、RZ-760、GT-760、GT-700。プレヒート(予備加熱)約10秒で炎が安定するため生火が出ず、安全にご使用いただけます。専用容器(ボンベ)1本付用途ガスバーナーとして。カセットガス式 CB缶 逆さ使用可能付属品レギュラーガスボンベ(ST-700)×1質量(g)157寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×4×7
プロパンバーナーセット
Sakae Fuji(栄製機)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎
新富士 マイクロトーチ(充てん式)
新富士バーナー(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷超小型で強力な耐風バーナーです。 カセットガスより充填可能です。用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。トラスコ品番355-2127色イエロー火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)80火口径(Φmm)14
ラボバーナー
三商¥33,980税込¥37,3781個当日出荷市販のカセットボンベを使用する為、安価で長時間使用することができます。炎の連続つけっぱなし機構付きです。ガスボンベの接続はマグネット方式で簡単に接続できます。質量(g)約450(ガスボンベを含まず)電源単3乾電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×108×84
ニューツインフレームバーナー
東邦金属工業(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台欠品中カセットボンベを使用するタイプのバーナーです。ソフトな炙~強まで火力が無段階で調節可能なため用途に併せた火力で使用できます。点火後1分経過すると、逆さでの使用も可能です。点火が楽なレバー(トリガー)方式です。ホワイト/オレンジのボディでキッチンでも違和感のないデザインです。仕様国による安全規則:PSLPGマーク精度対象製品、火力:最大2.3kW(2000kcal/h)色ボディ:ホワイト/オレンジ質量(g)170温度(℃)火力:約800~1200外寸(mm)長さ170×高さ65×幅38使用時間約1時間30分/ボンベ1本25℃(強炎連続燃焼)火力調節無段階調節可
...

















![DCジャック 2.1mm(センタープラス)からバナナプラグへの変換ケーブル(25cm) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626577-251222-02.jpg)