カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 介護用品(11)
  • 農業機械(6)
  • バイク部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ba111」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から20日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)材質(リング)樹脂製
直線定規<まなびすと> コクヨ直線定規<まなびすと>コクヨ(2件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
2・3・7・8mmの目盛りを1・4・6・9mmの目盛りよりも長くすることで、見やすくしました。 通常の目盛りの下に、右側から始まる目盛りを付けました。 5CMごとに数字を大きくして読みやすくしました。 ブルーとピンクの2色展開です。
グリーン購入法適合エコマーク認定認定材質R-PET紙質再生材配合率/R-PET100%エコマーク認定番号18 112 046
オックスバイクカバー ユニカー工業オックスバイクカバーユニカー工業(66件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から12日以内出荷
丈夫で長持ち。ポリエステルオックス300D厚手生地使用のバイクカバー。盗難防止・強風対策用リングT.Tアイレットが前後に付いています。センター部には風飛び防止ベルト付き。収納袋付き。
メタルケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(真鍮製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から67日以内出荷
金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
BAシリーズ ターミナルブロック セルフアップ形 3極タイプ IDEC(和泉電気)BAシリーズ ターミナルブロック セルフアップ形 3極タイプIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1パック(20個)
当日出荷
レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品
取付方式DINレール結線方式ネジ極数3P材質(本体)ポリアミド樹脂端子形状セルフアップ形定格絶縁電圧(V)(JIS)600、(UL・CSA)300絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)材質(端子)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)材質(金具)黄銅(ニッケルメッキ)耐電圧(V/min)AC2500
フロス輪-Rin-ボールペン ゼブラフロス輪-Rin-ボールペンゼブラ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
おもてなし空間を彩るデスクペン/木のぬくもりを感じる木製グリップ/七宝柄を表現した台座
インク色インクエマルジョン商品タイプ本体ボール径(Φmm)0.7方式キャップ式仕様耐水性付属品すべり止めシール幅(mm)52質量(g)98寸法(縦×横)(mm)215×97替芯EQ-0.7芯入数1本繰り返し・詰め替え対応
シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング BA(インチ系)IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から91日以内出荷
仕様油穴付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
音声合成左折・バックアラーム YEC音声合成左折・バックアラームYEC
16,980税込18,678
1個
当日出荷
仕様耐雨性可質量(g)750定格電圧(V)DC12~24定格電流(A)0.4以下音圧レベル(dB)最大:90±5、減少:80±5発音体スピーカー
プラトレイ 河淳プラトレイ河淳
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
真空密着防止リブを採用。トレイ同士が密着しないので、通気性に優れ、衛生的。 しかも取り出しやすい設計です。さらに耐久性、耐寒性に優れていて、過酷な作業環境でも使えます。 また、プラトレイは擦れによるイヤな音がしません。
適合機種トレイラック(CZS、CZM、CZL、CZ6040、CS7、CS、CM、CL、6M、C6043)材質(キャスター)ABS
ソフトキャリーケース10 B-EARソフトキャリーケース10B-EAR
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
質量(g)約900内容ケースの中のスポンジに10台収納する穴が10カ所空いてます寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約32×41×6
音声合成右左折・バックアラーム YEC音声合成右左折・バックアラームYEC(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
定格電流(A)0.4以下音圧最大90±5dB,減音80±5dB発音体スピーカー質量(g)700仕様対雨
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角平形IDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点
リニューアルプレート部品 東芝ライテックリニューアルプレート部品東芝ライテック
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
リニューアルプレートの特長/天井直付形誘導灯リニューアル吊装置/天井材を補修せずに容易にリニューアル!!/従来品PW-527、PW-524吊装置を使用した3:1の誘導灯が取付ピッチをそのままに高輝度誘導灯に簡単リニューアル。壁埋込形誘導灯リニューアルプレート/従来器具の埋込BOXそのままに取付可能/壁面の張替え工事が不要で、低コストでスピーディに交換できます。/B級用長時間タイプへも置き換え可/長時間(60分)形高輝度誘導灯にも対応しています。
カテゴリーリニューアルプレート
吸水養生マット エスコ吸水養生マットエスコ
5,500税込6,050
1枚
翌日出荷
ポリエステル(青メッシュ)とPVC(黒梨地)を貼り合わせて縁縫製を施してあります。現場のフロアを汚さない為の養生マットとして使用できます。0.15mmPVC生地を裏地に使用している為下に水を通しません。
幅(mm)1200厚さ(mm)2
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸平形IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
抗菌コート・女・半袖 セブンユニフォーム抗菌コート・女・半袖セブンユニフォーム
4,998税込5,498
1着
8日以内出荷
ホワイト×ブルー仕様抗菌・防臭種別コート混率(%)ポリエステル65/綿35生地ブロード性別女性用
抗菌コート・男・半袖 セブンユニフォーム抗菌コート・男・半袖セブンユニフォーム
4,998税込5,498
1着
8日以内出荷
ホワイト×ブルー仕様抗菌・防臭種別コート混率(%)ポリエステル65、綿35生地ブロード性別男性用
BAシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)BAシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)
4,698税込5,168
1箱(20個)
翌々日出荷から5日以内出荷
石製精密定盤00級 大菱計器製作所石製精密定盤00級大菱計器製作所
2,998,000税込3,297,800
1個
12日以内出荷から21日以内出荷
班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級00級RoHS指令(10物質対応)対応
BAシリーズ ターミナルブロック IDEC(和泉電気)BAシリーズ ターミナルブロックIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1セット(10個)ほか
当日出荷から17日以内出荷
レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-1350 コガネイイオナイザー バータイプ DTY-BA11-1350コガネイ
119,800税込131,780
1個
20日以内出荷
仕様放電針ノズル25個、中間ブラケット添付1個長さ(mm)1350ノズル標準流量材質(放電針)タングステン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-1850 コガネイイオナイザー バータイプ DTY-BA11-1850コガネイ
139,800税込153,780
1個
20日以内出荷
仕様放電針ノズル35個、中間ブラケット添付2個長さ(mm)1850ノズル標準流量材質(放電針)タングステン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-1100 コガネイイオナイザー バータイプ DTY-BA11-1100コガネイ
109,800税込120,780
1個
20日以内出荷
仕様放電針ノズル20個、中間ブラケット添付1個長さ(mm)1100ノズル標準流量材質(放電針)タングステン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-1600 コガネイイオナイザー バータイプ DTY-BA11-1600コガネイ
129,800税込142,780
1個
20日以内出荷
仕様放電針ノズル30個、中間ブラケット添付2個長さ(mm)1600ノズル標準流量材質(放電針)タングステン
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(169件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
BNC2シリーズ IDEC(和泉電気)BNC2シリーズIDEC(和泉電気)
699税込769
1個
当日出荷
仕様ターミナルカバー適合機種BNH15LE形/BNH30E/BA111T/BA211T長さ(mm)1000特性標準
バラビーズ 丸小 トーホーバラビーズ 丸小トーホー(4件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質ガラス外径(Φmm)約2.0~2.2質量(g)約7
インタースロープ 幅111×奥行23×高さ6.0cm moltenインタースロープ 幅111×奥行23×高さ6.0cmmolten
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
小さな段差による歩行時のつまずき防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ。耐久性の高い特殊なエラストマー素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用できます。
材質特殊エラストマー質量(kg)5.5ケース入数10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)111×23×6
キー形セレクタスイッチ A22NK omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ A22NKomron(オムロン)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から75日以内出荷
保護構造IP66キー番号NO.1
キー形セレクタスイッチ A22NKP omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ A22NKPomron(オムロン)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から76日以内出荷
保護構造IP66動作方式セレクタキー番号NO.1
キー形セレクタスイッチ A30NK omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ A30NKomron(オムロン)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から76日以内出荷
品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別ねじ締め端子動作方式セレクタキー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形
インタースロープ 幅111×奥行7×高さ2.0cm moltenインタースロープ 幅111×奥行7×高さ2.0cmmolten
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
小さな段差による歩行時のつまずき防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ。耐久性の高い特殊なエラストマー素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用できます。
材質特殊エラストマー質量(kg)0.8ケース入数10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)111×7×2
インタースロープ 幅111×奥行9×高さ2.5cm moltenインタースロープ 幅111×奥行9×高さ2.5cmmolten
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
小さな段差による歩行時のつまずき防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ。耐久性の高い特殊なエラストマー素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用できます。
材質特殊エラストマー質量(kg)1ケース入数10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)111×9×2.5
インタースロープ 幅111×奥行17×高さ4.5cm moltenインタースロープ 幅111×奥行17×高さ4.5cmmolten
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
小さな段差による歩行時のつまずき防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ。耐久性の高い特殊なエラストマー素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用できます。
材質特殊エラストマー質量(kg)3.2ケース入数10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)111×17×4.5
液晶保護フィルム aiwa tab AS11L-2(JA5-TBA1102) 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム aiwa tab AS11L-2(JA5-TBA1102) 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種aiwa tab AS11L-2(JA5-TBA1102)取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム aiwa tab AS11L-2(JA5-TBA1102) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム aiwa tab AS11L-2(JA5-TBA1102) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,398税込2,638
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種aiwa tab AS11L-2(JA5-TBA1102)取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
フロントフェンダー スチール 幅110mm MTX011 モートーンフロントフェンダー スチール 幅110mm MTX011モートーン
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MTX011販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございますタイプ:15/16インチ用色[カラー]:素地サイズ:幅110mm×全長360mm×高さ50mm材質[素材]:スチール内容量[数量]:1個備考:汎用品、ラウンドエンドデザイン採用関連商品:品番:FMK001,FMK004,XNM002B,XNM003,MME004,MME007
適合関連商品品番:FMK001,FMK004,XNM002B,XNM003,MME004,MME007材質スチール素地備考汎用品、ラウンドエンドデザイン採用タイプ15/16インチ用サイズ(mm)幅110×全長360×高さ50
液晶保護フィルム aiwa tab AS11L-2(JA5-TBA1102) 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム aiwa tab AS11L-2(JA5-TBA1102) 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種aiwa tab AS11L-2(JA5-TBA1102)取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム aiwa tab AS11L-2(JA5-TBA1102) 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム aiwa tab AS11L-2(JA5-TBA1102) 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品メディアカバーマーケット
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率92%指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種aiwa tab AS11L-2(JA5-TBA1102)取付方式シリコン吸着特性指紋防止/反射防止