カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • バイク純正部品(1)
  • 農業機械(1)

「ba111t」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BAシリーズ ターミナルブロック セルフアップ形 3極タイプ IDEC(和泉電気)BAシリーズ ターミナルブロック セルフアップ形 3極タイプIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1パック(20個)
当日出荷
レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品
取付方式DINレール結線方式ネジ極数3P材質(本体)ポリアミド樹脂端子形状セルフアップ形定格絶縁電圧(V)(JIS)600、(UL・CSA)300絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)材質(端子)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)材質(金具)黄銅(ニッケルメッキ)耐電圧(V/min)AC2500
BAシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)BAシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)
4,698税込5,168
1箱(20個)
翌々日出荷から16日以内出荷
BAシリーズ ターミナルブロック IDEC(和泉電気)BAシリーズ ターミナルブロックIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1セット(10個)ほか
当日出荷から81日以内出荷
レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
BNC2シリーズ IDEC(和泉電気)BNC2シリーズIDEC(和泉電気)
699税込769
1個
当日出荷
仕様ターミナルカバー適合機種BNH15LE形/BNH30E/BA111T/BA211T長さ(mm)1000特性標準
アブソーバ 1 1T9-11161-00 YAMAHA(ヤマハ)アブソーバ 1 1T9-11161-00YAMAHA(ヤマハ)
379税込417
1個
3日以内出荷
トラスコネジ(+) BIGM(丸山製作所)トラスコネジ(+)BIGM(丸山製作所)
300税込330
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X16関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.44MB) 展開図4(1.38MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1.41MB) 展開図22(1.59MB) 展開図23(1.39MB) 展開図24(1.38MB) 展開図25(1.41MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(1.39MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.3MB) 展開図33(1.3MB) 展開図34(1.3MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(1.3MB)図解NoMS5910D-25 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.10、MS059D-25 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.17、MDJ82G-30 タンク,セオイワク部品_No.31、MSB111-A 本体部品_No.69、GKD400 タンク,背負枠部品 トラスコネジ(+)_No.32、GS25EM 本体、薬剤タンク、スロットルレバー、燃料タンク、各部取付部品 トラスコネジ(+)_No.56、GS251S 本体部品 トラスコネジ(+)_No.27、GD400A タンク、セオイワク部品 トラスコネジ(+)_No.30、GS150B 本体部品 トラスコネジ(+)_No.17、MS5910D-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.10、MD5010T 本体部品_No.61、GS032BA 本体部品 トラスコネジ(+)_No.16、MD5020LTS 本体部品_No.61、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.69、MS5901D-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.10など