カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(5)
    • トラック用交換電球(4)
  • 照明(8)
    • 用途別電球(6)
  • 自動車補修部品(2)
    • 車用ライセンスランプ/パーキングランプ/ストップランプ用電球(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
    • フォークリフト用電球・LED(3)
  • 電気材料(1)
    • 電球ソケット(1)
  • バイク部品(1)
    • 電球(1)
  • 制御機器(38)
    • 能動部品(8)
    • 電球(2)
    • キャビネット(12)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
    • 船舶灯(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 農業機械(12)
  • オフィス家具(8)
  • 測定用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ba15d」の検索結果

関連キーワード
156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングル球G18/BA15d 24V STANLEY(スタンレー電気)シングル球G18/BA15d 24VSTANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10個)
当日出荷
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般(船舶用)接点数2タイプシングル球定格電力(W)10
シングル球G18/BA15d 12V STANLEY(スタンレー電気)シングル球G18/BA15d 12VSTANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10個)
当日出荷
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般(船舶用)定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15dガラス球形式G18クリアタイプシングル球接点数2
LEDバルブ 48V25W S25 BA15D (48V回転灯球) フォークリフト専用 PSテクノサービスLEDバルブ 48V25W S25 BA15D (48V回転灯球) フォークリフト専用PSテクノサービス
2,598税込2,858
1個
当日出荷
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ長寿命、防水(IP65)サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】48V25W全長(mm)51電源(V)48口金BA15Dバルブ径(Φmm)25チップ数18光束(Lm)320RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3W
BA15d yellow LED lamp for light tower RS PROBA15d yellow LED lamp for light towerRS PRO
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様24 V ac/dc acタイプ 全波整流器及び24 Vタイプのバイポーラ直流接続 耐振性及び耐衝撃性 低電流消費、低発熱性 最小突入電流RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 24 V BA15d 200 mA RS PRORS PRO インジケータライト 24 V BA15d 200 mARS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PRO 12
仕様消費電力 = 5 W口金 = BA15d定格電流 = 200 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 54 mmレンズ色 = クリア全光束 = 30 lm寿命 = 3000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 60 V BA15d 83 mA RS PRORS PRO インジケータライト 60 V BA15d 83 mARS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V
仕様消費電力 = 5 W口金 = BA15d定格電流 = 83 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 35 mmレンズ色 = クリア全光束 = 40 lm寿命 = 3000h直径(Φmm)16消費電力(W)5定格電流(mA)83RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16
RS PRO インジケータライト 220 → 260 V BA15d RS PRORS PRO インジケータライト 220 → 260 V BA15dRS PRO
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V
仕様消費電力 = 10 W口金 = BA15d直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 54 mmレンズ色 = クリア全光束 = 30 lm寿命 = 3000h直径(Φmm)16消費電力(W)10RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16
RS PRO インジケータライト 220 → 260 V BA15d 27 mA RS PRORS PRO インジケータライト 220 → 260 V BA15d 27 mARS PRO
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V
仕様消費電力 = 7 W口金 = BA15d定格電流 = 27 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 54 mmレンズ色 = クリア全光束 = 30 lm寿命 = 3000h直径(Φmm)16消費電力(W)7定格電流(mA)27RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16
BA-15D 電球用ソケット(耐震型) エスコBA-15D 電球用ソケット(耐震型)エスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940C-41
スタンド球6-8V21CP 旭光電機工業スタンド球6-8V21CP旭光電機工業
279税込307
1個
当日出荷から7日以内出荷
回転灯(パトランプ) 東西電気産業回転灯(パトランプ)東西電気産業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(10個)
当日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途道路標識、表示用
パトライト球 220V 40W パイロ電子パトライト球 220V 40Wパイロ電子
819税込901
1個
5日以内出荷
消費電力(W)40定格電圧(V)220口金BA15Dガラス部RP-35
パトライト球 120V 40W パイロ電子パトライト球 120V 40Wパイロ電子
569税込626
1個
5日以内出荷
消費電力(W)40定格電圧(V)120口金BA15Dガラス部RP-35
ステンレスパンチングメタル TRUSCOステンレスパンチングメタルTRUSCO
8,298税込9,128
1枚
当日出荷から翌々日出荷
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)450幅(mm)450
ミニランプS35 40W 旭光電機工業ミニランプS35 40W旭光電機工業
389税込428
1個
9日以内出荷
電球形状ミニランプ
回転灯 旭光電機工業回転灯旭光電機工業
279税込307
1個
9日以内出荷
全長(mm)48ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)110口金B15Dガラス球径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 MBA2.8W-1224B マリンテックLED電球 MBA2.8W-1224Bマリンテック
2,198税込2,418
1個
当日出荷
省エネ・長寿命BA15D口金 LED電球 LED露出型。 <高輝度LED(SMD7020)を36個搭載 BA15D口金LED電球> 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズ対策品となっております。 無極性回路の採用により+・-の極性がありません。
電圧(V)DC12~24消費電力(W)2.8電源直流電源(DC)/交流電源(AC)外径×全長(mm)19×43全光束(Lm)280発光色白色色温度(K)6000LED使用数(個)36
白熱電球 Siriusシリーズ SIEMENS白熱電球 SiriusシリーズSIEMENS
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
白熱灯、230Vac、5W、ベースBA15D、信号カラム用アクセサリ、直径50mm+70mm、(梱包ユニット10ユニット)
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:白熱灯●併用可能製品:信号カラム●ベース直径:50mmアズワン品番65-7307-07
ステンレスパンチングメタル TRUSCOステンレスパンチングメタルTRUSCO
45,980税込50,578
1枚
7日以内出荷
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000幅(mm)1000
LED電球 Siriusシリーズ SIEMENSLED電球 SiriusシリーズSIEMENS
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
SiemensSiemensSiriusシリーズの取り付けスタイルはBA15dです。定格電圧は24Vac/dc、ベース径は50mm、外径は70mmです。このLEDの高さは45mmで、幅は20mmです。特長と利点カラーはクリア照度は1.4cd動作温度範囲:-20℃~60℃用途[Signaling]列認定CE認定EAC認定UL認定
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:LED電球●併用可能製品:信号カラム●ベース直径:50mm●本体色:クリアアズワン品番65-7309-49
LED電球 Siriusシリーズ SIEMENSLED電球 SiriusシリーズSIEMENS
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
SiemensSiemensSiriusシリーズの取り付けスタイルはBA15dです。定格電圧は24Vac/dc、ベース径は50mm、外径は70mmです。このLEDの高さは45mmで、幅は20mmです。特長と利点青色で提供されています光の強さは0.21cd動作温度範囲:-20℃~60℃用途[Signaling]列認定CE認定EAC認定UL認定
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:LED電球●併用可能製品:信号カラム●ベース直径:50mm●本体色:青アズワン品番65-7273-45
アフィーノ ダクトカバー 電源×4口コンセント片面タイプ W1500<配送時組立サービス付> イトーキアフィーノ ダクトカバー 電源×4口コンセント片面タイプ W1500<配送時組立サービス付>イトーキ
79,980税込87,978
1台
25日以内出荷
幅(mm)1500材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)18高さ(mm)25奥行(mm)90材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
アフィーノ ダクトカバー スタンダード片面タイプ W1500<配送時組立サービス付> イトーキアフィーノ ダクトカバー スタンダード片面タイプ W1500<配送時組立サービス付>イトーキ
66,980税込73,678
1台
25日以内出荷
幅(mm)1500材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)16.5高さ(mm)25奥行(mm)90材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
アフィーノ ダクトカバー 電源×4口コンセント両面タイプ W1500<配送時組立サービス付> イトーキアフィーノ ダクトカバー 電源×4口コンセント両面タイプ W1500<配送時組立サービス付>イトーキ
53,980税込59,378
1台
25日以内出荷
幅(mm)1500材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)6高さ(mm)25奥行(mm)180材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
アフィーノ ダクトカバー スタンダード両面タイプ W1500<配送時組立サービス付> イトーキアフィーノ ダクトカバー スタンダード両面タイプ W1500<配送時組立サービス付>イトーキ
19,980税込21,978
1台
25日以内出荷
幅(mm)1500材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)3高さ(mm)25奥行(mm)180材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
アフィーノ ダクトカバー 電源×4口+USB×2口(給電)コンセント両面タイプ W1500<配送時組立サービス付> イトーキアフィーノ ダクトカバー 電源×4口+USB×2口(給電)コンセント両面タイプ W1500<配送時組立サービス付>イトーキ
69,980税込76,978
1台
25日以内出荷
幅(mm)1500材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)6.4高さ(mm)25奥行(mm)180材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
アフィーノ ダクトカバー 電源×3口集中スイッチ付コンセント両面タイプ W1500<配送時組立サービス付> イトーキアフィーノ ダクトカバー 電源×3口集中スイッチ付コンセント両面タイプ W1500<配送時組立サービス付>イトーキ
55,980税込61,578
1台
25日以内出荷
幅(mm)1500材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)6高さ(mm)25奥行(mm)180材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
アフィーノ ダクトカバー 電源×4口+USB×2口(給電)コンセント片面タイプ W1500<配送時組立サービス付> イトーキアフィーノ ダクトカバー 電源×4口+USB×2口(給電)コンセント片面タイプ W1500<配送時組立サービス付>イトーキ
89,980税込98,978
1台
25日以内出荷
幅(mm)1500材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)18.2高さ(mm)25奥行(mm)90材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
アフィーノ ダクトカバー 電源×3口集中スイッチ付コンセント片面タイプ W1500<配送時組立サービス付> イトーキアフィーノ ダクトカバー 電源×3口集中スイッチ付コンセント片面タイプ W1500<配送時組立サービス付>イトーキ
84,980税込93,478
1台
25日以内出荷
幅(mm)1500材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)18高さ(mm)25奥行(mm)90材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
830税込913特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具) BA15-121シリーズ 長野計器密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具) BA15-121シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具) BA15-123シリーズ 長野計器密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具) BA15-123シリーズ長野計器
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/4B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1.5●精度:±1.5%F.S.●処理:禁油●区分:0アズワン品番65-4293-70
密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具) BA15-123シリーズ 長野計器密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具) BA15-123シリーズ長野計器
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/4B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.5●精度:±1.5%F.S.●処理:禁油●区分:0アズワン品番65-4293-69
2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) M&H2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球)M&H(33件のレビュー)
349税込384特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
タイプダブル定格電圧(V)12ガラス球形式G18
回転灯用電球120V40W PATLITE(パトライト/旧:春日電機)回転灯用電球120V40WPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
799税込879
1個
当日出荷
パトライト回転灯用の電球です。耐震用です。
用途回転灯用電球。消費電力(W)40定格電力(W)40W定格電圧(V)120口金BA15Dガラス球形式RP35電球形状ガラス球RP35
密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15 長野計器密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15長野計器
8,298税込9,128
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)外径(Φmm)60質量(g)約300呼びDU
カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)カーボンブラシHiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
チャックハンドル SK11チャックハンドルSK11(45件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
用途チャック締付用