カテゴリ
- バイク部品(11)
- 空調・照明・電設資材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- STANLEY(スタンレー電気)(6)
- M&H(5)
- ELPA(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- オーム電機(1)
- 象印マホービン(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- ハリケーン(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ケリー電気産業(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- 旭光電機工業(1)
- KSフィルター(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
「ba15d 6v」の検索結果

ダブル球S25/BAY15d 6V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)¥519税込¥5711パック(2個)当日出荷用途二輪車ストップ/テールランプ色クリアタイプダブル球定格電力(W)10/3定格電圧(V)6口金BAY15dガラス球形式S25
ハロゲン電球
パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から91日以内出荷●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
ダブル球S25/BAY15d 6V
STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(10個)当日出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ色クリアタイプダブル球定格電力(W)10/3定格電圧(V)6口金BAY15dガラス球形式S25主な適合車種ジャズ 1986-1999年式:テールランプに適合(ガラス形状G18も取付可)
シングル球G18/BA15d 24V
STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(10個)当日出荷用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般(船舶用)接点数2タイプシングル球定格電力(W)10
シングル球G18/BA15d 12V
STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(10個)当日出荷用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般(船舶用)色クリア接点数2タイプシングル球定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15dガラス球形式G18
シングル球G18/ BA15s 6V
STANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)当日出荷から7日以内出荷用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般色クリアタイプシングル球定格電圧(V)6口金BA15sガラス球形式G18
T10-BA15S変換ソケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷T10ウェッジバルブをBA15Sに変換するソケット用途電装パーツ仕様電源側:BA15Sシングルソケット/出力側:W2.1×9.5d(T10)ウェッジソケット適合T10 W2.1×9.5dウェッジバルブ定格0.5A
L・ビーム(電球型LED) L701
M&H(7件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から3日以内出荷L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。用途マイナスアース車専用。タイプ集光消費電力(W)0.13定格電圧(V)6口金BA9S
RS PRO LEDビーコンランプ
RS PRO¥5,298~税込¥5,828~1個7日以内出荷仕様BA15d LED、投光機用. 投光機(スタッキング信号灯)用LEDランプ 各ランプは、360 °の全範囲視野角で最大の光出力を提供するように設計された6個の高輝度LEDを搭載しています。 24 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 全波整流器及び24 Vタイプのバイポーラ直流接続 耐振性及び耐衝撃性 低電流消費、低発熱性 最小突入電流長さ(mm)42直径(Φmm)20定格電圧(V)24ac/dc取付穴(mm)13寿命100000hRoHS指令(10物質対応)対応電球ベースBA15d
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)¥439税込¥4831セット(2個)当日出荷仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
フォークリフト用電球 60V25W S25 BA15S(48V~60Vまで対応)
ケリー電気産業¥4,698税込¥5,1681箱(10個)当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。 ストップ球タイプ(ガラスS25)、口金BA15S。 48V~60Vの電源でご利用いただけます。用途自動車電球の48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15Dと取り替えて使用適合互換可能電球:48V25W S25 BA15S / 56V25W S25 BA15S / 60V25W BA15S電力(W)25口金BA15S(ピン平行シングル接点)ガラス球形式S25(ナス型)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60