カテゴリ
- 制御機器(9)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 自動車補修部品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
「ba15d led 120v」の検索結果

回転灯用電球120V40W
パトライト(PATLITE)¥799税込¥8791個当日出荷パトライト回転灯用の電球です。耐震用です。用途回転灯用電球。消費電力(W)40定格電力(W)40W定格電圧(V)120口金BA15Dガラス球形式RP35電球形状ガラス球RP35
AC120V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)
エスコ(3件のレビュー)¥1,080税込¥1,1881パック(2個)当日出荷仕様120V-40Wエスコ品番EA758ZK-54寸法(mm)Φ35×52口金BA15光色クリア
ハロゲン電球
パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷から92日以内出荷●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702
M&H(18件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V
(59件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)0.75色温度(K)7500~8000LED使用数(個)5販売区分業務用
AC220V/30W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,640税込¥1,8041個当日出荷仕様220V-30Wエスコ品番EA758ZK-55寸法(mm)Φ35×52口金BA15光色クリア
回転灯用LED電球
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷省電力、長寿命 球切れの心配無用 多彩な対応機種(小型回転灯の高圧仕様に使用可能) 回転灯に最適化した配光特性により、上下方向からの視認性アップ質量(g)9.8(±15%)消費電力(W)1.7(at AC13.5V)定格電圧(V)AC12(50/60Hz)口金BA15s全光束(Lm)45(at AC13.5V)使用可能機種SKH-Aシリーズ、SKH-EAシリーズ、RH-A/RK-Aシリーズ、WH-A/WK-Aシリーズ、WHS-A/WKS-Aシリーズ、KJSシリーズ、KJシリーズ、KJPVシリーズ、KJTシリーズ、RKPVシリーズ、RKTシリーズ発光色電球色消費電流(mA)130(at AC13.5V)使用周囲温度(℃)-30~+70使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと保存温度範囲(℃)-30℃~+85℃保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと動作電圧AC13.5V(50/60Hz)電圧許容範囲(V)AC11~15LED寿命(時間)約40000
特殊バルブ回転灯用 12V
KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(10個)当日出荷用途回転灯用色クリア定格電力(W)35定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式RP35光色クリアー
交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製
(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等色クリアタイプシングル球定格電力(W)5定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)36.5×Φ19ガラス球形式G18他社参考品番(STANLEY)A4174D他社参考品番(KOITO)3433販売区分業務用
AC110V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個)
エスコ(3件のレビュー)¥1,460税込¥1,6061セット(3個)当日出荷仕様110V-10Wエスコ品番EA758ZK-67寸法(mm)Φ18×35口金BA15ベースダブル光色クリア
シングル球G18/BA15d 12V
STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(10個)当日出荷用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般(船舶用)色クリア接点数2タイプシングル球定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15dガラス球形式G18
バルブ 11 直径 x 28 mm
シュナイダーエレクトリック¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワー用電球。XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワーとの併用向けの厳選された白熱、LED、ネオン電球です。LEDにはBA 15dベース器具が付属 白熱及びネオンにはBA9Sベース器具が付属 12 V、24V、110V、120V 橙(オレンジ)、クリア、青、緑、赤、白、黄色 保護LED仕様●アクセサリタイプ:バルブ●色:クリア●バルブタイプ:白熱灯●電球ベース:BA9S●定格電圧:12 V●寸法:11 (直径) x 28 mmアズワン品番65-7352-98
シングル球G18/BA15d 24V
STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(10個)当日出荷用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般(船舶用)接点数2タイプシングル球定格電力(W)10
バルブ ネオン灯 クリア 110 V
シュナイダーエレクトリック¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワー用電球。XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワーとの併用向けの厳選された白熱、LED、ネオン電球です。LEDにはBA 15dベース器具が付属 白熱及びネオンにはBA9Sベース器具が付属 12 V、24V、110V、120V 橙(オレンジ)、クリア、青、緑、赤、白、黄色 保護LED仕様●アクセサリタイプ:バルブ●色:クリア●バルブタイプ:ネオン灯●電球ベース:BA9S●定格電圧:110 V●寸法:11 (直径) x 28 mmアズワン品番65-7326-50




小型回転灯 SKH-EAシリーズ
パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。種別小型回転灯規格CEマーキング保護構造IP23口金BA15S最大外形寸法(mm)100閃光数(min-1[回/分])170電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)146