カテゴリ
- バイク部品(18)
- 自動車補修部品(18)
- 制御機器(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- トラック用品・パーツ(4)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- STANLEY(スタンレー電気)(11)
- KOITO(小糸製作所)(7)
- TAKEGAWA(武川)(6)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
- M&H(4)
- ELPA(3)
- パトライト(PATLITE)(3)
- ケリー電気産業(3)
- パイロ電子(3)
- エスコ(1)
- ハリケーン(1)
- フォーカス(FOCUS)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- Philips(1)
- PSテクノサービス(1)
- FUJITA35(1)
エコロジープロダクト
「ba15s 10w g18」の検索結果

G18 BA15S 12V10W オレンジバルブ
TAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)¥459税込¥5051セット(3個)当日出荷アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。色オレンジ定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18
G18 BA15S 12V15W オレンジバルブ
TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)¥469税込¥5161セット(3個)当日出荷アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。色オレンジ定格電力(W)15定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18
交換用電球 6V シングル G18
(24件のレビュー)¥989税込¥1,0881箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般色クリアタイプシングル球定格電力(W)8定格電圧(V)6口金BA15sガラス球形式G18他社参考品番(STANLEY)A4115他社参考品番(KOITO)3237販売区分業務用
シングル球G18/BA15s 12V
STANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s
シングル球G18/BA15s 12V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)¥339税込¥3731パック(2個)当日出荷用途ライセンス、パーキング、ストップランプ全長(mm)35色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式G18
交換用電球 12V シングル G18
(3件のレビュー)¥699税込¥7691箱(10個)当日出荷自動車の補修用交換電球です。用途自動車のの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19定格寿命(時間)300ガラス球形式G18.5販売区分業務用
シングル球G18/ BA15s 6V
STANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)当日出荷から7日以内出荷用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般色クリアタイプシングル球定格電圧(V)6口金BA15sガラス球形式G18
フォークリフト用電球 60V10W G18 BA15S(48V~60V対応)
ケリー電気産業¥4,398税込¥4,8381箱(10個)当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。 ガラスG18タイプ、口金BA15S。48V~60Vの電源でご利用いただけます。 互換可能電球:48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15S用途自動車電球の48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15Sと取り替えて使用します。タイプBA15S電力(W)10口金BA15S(ピン平行シングル接点)電球形状G18(球形)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60
LEDバルブ 48V10W G18 BA15S (48Vバック球) フォークリフト専用
PSテクノサービス¥2,598税込¥2,8581個当日出荷全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】48V10W全長(mm)43電源(V)48口金BA15Sバルブ径(Φmm)18チップ数18光束(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Gワット数2.5W
G18 BA15S 12V10W クリアバルブ
TAKEGAWA(武川)¥469税込¥5161セット(3個)5日以内出荷アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。汎用タイプにはバルブが付属しませんので、必要なタイプをお選び下さい。主な適合車種KSR110 2013-2013年式:F/Rウィンカーに適合
シングル球G18/ BA15s 6V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)¥399税込¥4391パック(2個)当日出荷用途二輪車ターンシグナルランプ色クリアタイプシングル球定格電力(W)8定格電圧(V)6口金BA15Sガラス球形式G18
シングル球G18/ BA15s 12V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)¥259税込¥2851パック(1個)当日出荷用途ライセンス(ナンバープレート)ランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18
白熱球(G18/BA15s 12V)
Roadpartner(マツダ)¥1,198税込¥1,3181箱(10個)3日以内出荷色クリアタイプシングル球定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式G18他社参考品番(STANLEY)A4125他社参考品番(小糸)3441
LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン)
ケリー電気産業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の12V10WG18、24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧が12V24V兼用タイプなので、乗用車、トラックなど、バッテリー電圧に迷うことなく装着できます。 口金BA15Sタイプ。用途自動車電球の12V10WG18BA15S、24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。寸法(幅W×高さH)(mm)18×36口金BA15S防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120光色白色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12適正電圧(V)DC12・DC24
G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブ
TAKEGAWA(武川)(4件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781パック(2個)4日以内出荷正面方向に3つ、サイドには各方向に5つ、合計8つの高輝度チップLED(オレンジ色)を配置。G18電球とほぼ同寸のコンパクトサイズに仕上がっており、レンズへの接触の心配はありません。切れの良い点滅が近代的な雰囲気を演出します。消費電力(W)1.5定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18主な適合車種SRX400 1990-1995年式:Rウィンカーに適合
電球(白熱球)
(13件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s販売区分業務用
ウインカーバルブ
DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)¥399税込¥4391セット(2個)当日出荷ホワイトレンズウインカー専用のオレンジバルブ仕様共に電球形状B、Cのスモールサイズで様々なウインカーに使用可能。2個1セット。長さ(mm)35寸法(mm)(ガラス部)Φ18.5電圧(V)12
ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付
(281件のレビュー)¥399~税込¥439~1箱(10個)当日出荷日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球定格電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
LEDバルブ 48V G18
ケリー電気産業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V10WG18BA15Sなどと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BA15Sタイプ。用途自動車電球の48V10WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。タイプBA15S寸法(幅W×高さH)(mm)18×36口金BA15S防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12適正電圧(V)DC48
GGレンズバルブ口金球 G18 12V(シングル球)
M&H(1件のレビュー)¥299税込¥3291個翌々日出荷から5日以内出荷レンズ効果で被視認性アップ!。電球先端部に集光レンズ加工を施し、正面方向への照射を鋭い発光とすることで、前方へのアピール度、被視認性をアップさせました。適合ウインカー色クリアタイプシングル定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式G18
DC24V/10W 自動車用サイドターン電球
エスコ¥305税込¥3361個当日出荷サイドターン用 UN部品認証取得品仕様●定格:24V・10W●ガラス球:G18●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ19×38.2mm
交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製
(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等色クリアタイプシングル球定格電力(W)5定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)36.5×Φ19ガラス球形式G18他社参考品番(STANLEY)A4174D他社参考品番(KOITO)3433販売区分業務用
交換用電球 12V シングル アンバー S25 日本製
(33件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合ウインカーランプ色アンバータイプシングル球定格電力(W)21定格電圧(V)12口金BAU15s本体寸法(mm)50×Φ26ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4957他社参考品番(KOITO)4570A販売区分業務用
シングル球S25/BA15s 12V
STANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(10個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
シングル球S25/BAU15s(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(28件のレビュー)¥699税込¥7691パック(2個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)適合ターンシグナルランプ(標準クリアレンズ車)全長(mm)48色アンバータイプシングル球定格電力(W)21定格電圧(V)12口金BAU15sガラス球形式S25
回転灯用電球12V5W
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷各製品にあわせて、サイズをラインアップしております。パットライト回転灯用電球です。用途回転灯用電球。仕様フェライトマグネット脱着式消費電力(W)5定格電力(W)5W定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18電球形状ガラス球G18