カテゴリ

  • 農業機械(631)
  • 物流用品(195)
  • 制御機器(84)
  • 卓上消耗品(39)
  • 空調・照明・電設資材(36)
  • オフィス家具(36)
  • 切削工具(30)
  • 機構部品(25)
  • メカニカル部品(20)
  • 建材・エクステリア(18)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 安全用品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 電気材料(13)
  • 測定用品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 食品・飲料(10)
  • バイク部品(9)
  • 安全保護具(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 作業工具(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 建築金物(6)
  • 梱包用品(5)
  • テープ(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 日用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 作業服(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「ba20」の検索結果

関連キーワード
1,327件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDヘッドライト H6/BA20D 1600LM MAD MAX(マッドマックス)

    LEDヘッドライト H6/BA20D 1600LM

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
    材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【Import motorcycle】SCARABEO(スカラベオ)50(APR).HABANA(ハバナ)(APR).RS50(Thea is PH3s〈PH3sもりあ〉APR).RST-FUTURA(RSTフッツラー)(APR).Tuono50(APR).BMW old-model.VELVET125/TOURING(ベルベット125/ツーリング)(BNL).FIGO(フィーゴ)(CPI).GPR50(CPI).SATURNO(サトルノ)(45/40w GLR).アクデッド(H-E).VIA(ビア)(H-E).SCR100(H-E).XR400/600(H-E).DRAGSTAR(ドラッグスター)50/125/180(ITJ).FORMULA(フォーミュラ)(Thea is PH3s〈PH3sもあり〉ITJ).B&W125(KYM).MovieXL 150(KYM).TOP BOY50/100OFF(25/25w KYM).TEOS(テオス)125(MBK).TYPHOON(タイフーン)(PAG).ZIP50/125(PAG).SPEED FIGHT(スピードファイト)(PUG).METAL-X(メタルX)(PUG).GN125/GS125(Thea are PH8.PH9〈PH8、PH9もあり〉S-A).RS-2 1EFi150(SYM).X'pro100(SYM).PX(VSP).150ET4/50ET/50ET2C(carburetor〈キャブ〉VSP).AEROX(エアロックス)(Y-E).MAXSTER(マックスター)125/150(Y-E).FZR1000(45/40w Y-E).TDR125(25/25w Y-E).TZR50(Y-E).TW125(45/40w Y-T)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
  • スコッチ建築用厚手強力両面テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ建築用厚手強力両面テープ

    3M(スリーエム)(30件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
    用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。仕様手で切断可能厚さ(mm)1長さ(m)10厚さ厚手粘着力(N/10mm)16粘着タイプ強力適合用途粗面被着材の素材金属
  • アースバー 篠原電機

    アースバー

    篠原電機(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
    用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして材質(本体)銅板仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • すべるんペーパー カットタイプ あすまる本舗

    すべるんペーパー カットタイプ

    あすまる本舗(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1袋(20枚)
    3日以内出荷
    機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります 2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です 周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
    用途重量物設置業者専用あさぎ色サイズA4質量(g)約120タイプカットタイプ微調整範囲(mm)100以内(10トン以内)摩擦係数0.02~0.03
  • 黄銅丸棒(快削) エスコ

    黄銅丸棒(快削)

    エスコ(13件のレビュー)
    4,730税込5,203
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性に優れている
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 口付バケツ(NT) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    口付バケツ(NT)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    材質袴:SUS304厚さ(mm)約0.6材質(本体)SUS304表面処理バフ研磨材質(ツル)SUS304
  • 横型パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横型パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    横型自在水栓用取替えパイプ
    パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)樹脂製
  • ボルトアンカー用打ち込み棒(鉄/生地) サンコーテクノ

    ボルトアンカー用打ち込み棒(鉄/生地)

    サンコーテクノ(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    材質表面処理生地
  • メタルケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルケーブルグランド(真鍮製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
    用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース用シム(1溝) ピローブロック用 岩田製作所

    ベース用シム(1溝) ピローブロック用

    岩田製作所(2件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • プラスチック握り玉 BA(芯金なし) MIYOSHI(小西製作所)

    プラスチック握り玉 BA(芯金なし)

    MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質プラスチック使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
  • ケーブル USBケーブル20cm A(メス) to B(オス) 変換名人

    ケーブル USBケーブル20cm A(メス) to B(オス)

    変換名人(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    USB2.0 A(メス)→B(オス)ケーブル(20cm)
    ブラックコネクタ形状USB A(メス) to B(オス)ケーブル長(cm)20ケーブルタイプオス-メス
  • <SBA> アルミシャフトブロック オザック精工

    <SBA> アルミシャフトブロック

    オザック精工(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状T形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ベース 富士電機

    低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ベース

    富士電機(1件のレビュー)
    11,980税込13,178特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)600AC/DC遮断電流(A)100000
  • モータベース NBK(鍋屋バイテック会社)

    モータベース

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    ベルトの伝動用のモーターべース。 引張用・調整用の各ボルトを操作することで、ベルトの張力付与およびプーリーアライメント調整作業ができます。
  • ステンレス握り玉 ミラー仕上 SUSBA MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレス握り玉 ミラー仕上 SUSBA

    MIYOSHI(小西製作所)(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼SUS303表面処理バフ研磨(鏡面仕上げ)
  • ボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ

    ボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    サンコーテクノ
    9,098税込10,008
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理三価ホワイト
  • DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF1Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    29税込32
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • ホルダー Beat-Sonic

    ホルダー

    Beat-Sonic(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
    用途モバイルホルダー(Q-BANシリーズ)
  • 高磁力マグネット棒 カネテック

    高磁力マグネット棒

    カネテック
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
    用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
  • チェーンソー防護アームカバー(甲無し) トーヨ[作業服]

    チェーンソー防護アームカバー(甲無し)

    トーヨ[作業服]
    9,998税込10,998
    1双
    欠品中
    枝払い作業時など、腕部へのチェーンソー被害を軽減する防護服です。 両端部にゴムを入れ、作業中のズレを防止します。 同メーカーの森林作業ジャケットに取り付け可能です。
    オレンジ備考甲無し/袖口調節可能
  • ベベル形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)

    ベベル形ストレートエッジ A級

    SK(新潟精機)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。
    用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング BA(インチ系)

    IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538特価
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    仕様油穴付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アースバー TRUSCO

    アースバー

    TRUSCO
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    ネジ穴が加工済みですので購入後にタップ加工が不要です。銅バーの寸法、ネジ穴の個数などに応じてバリエーションがございます。
    用途制御盤、分電盤の接地用銅バー用。材質ニッケルメッキ仕上げ 銅板
  • アジャストスクリュー BIG DAISHOWA

    アジャストスクリュー

    BIG DAISHOWA
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャストボルト 岩田製作所

    アジャストボルト

    岩田製作所
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベベル形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)

    ベベル形ストレートエッジ A級焼入

    SK(新潟精機)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 焼入品です。
    用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミナるつぼふたのみ BA-1用 TGK(東京硝子器械)

    アルミナるつぼふたのみ BA-1用

    TGK(東京硝子器械)
    11,900税込13,090
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • KBA/KBC プラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社)

    KBA/KBC プラスティックボール

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質プラスチック
  • 3カ-W ボルトアンカー 大阪魂

    3カ-W ボルトアンカー

    大阪魂
    2,047税込2,252
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質
  • ユニボールエア 0.5mm uni(三菱鉛筆)

    ユニボールエア 0.5mm

    uni(三菱鉛筆)(5件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    空気のような軽い書き味 書き方・筆圧によって変化する描線幅 使い込むほど書く人になじむ、新発想のペン先 描線の表現力を再現した新しいデザイン
    商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5材質(先端)PP樹脂、(後軸)PC樹脂+転写印刷、(キャップ)PC樹脂、(クリップ)PC樹脂質量(g)11シリーズユニボール方式キャップ式インク耐水性・顔料インク入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.9×16.2×140.1繰り返し・詰め替え対応
  • FRP樹脂製ボックス 日東工業

    FRP樹脂製ボックス

    日東工業
    48,980税込53,878
    1個
    翌日出荷
    小型~大型サイズまで豊富なバリエーションを取り揃えています。 屋根一体構造と上部2重パッキンで防水性能が向上しました。(片扉IP44→IP55) ワンアクションハンドルの採用で扉の開閉操作性が向上しました。 ハンドルの飛び出しが無いフラットな形状です。 内部温度が上昇しにくい明るい色彩です。 ボデー側面の凹凸を無くすことで機器取付スペースが拡大しました。 水抜きキャップを標準付属しています。 ポールへの取付けは、ポール用金具PMのご使用をお奨めします。 なお、取付けの際は、六角ボルトM8×35を別途ご用意ください。
    仕様風雨等級:WP40H、低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工材質FRP樹脂タイプ高性能タイプ規格CA(CA200、CA-G04)ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP55塗装色クリーム(2.5Y9/1)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)扉・ボデー:3~4
  • コーデュラバリスティック生地万能ポケットホルダーアタッチメント ニックス(KNICKS)

    コーデュラバリスティック生地万能ポケットホルダーアタッチメント

    ニックス(KNICKS)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    コーデュラバリスティック生地(D1680)使用。付属アタッチメントとしてお使いください
    寸法(mm)165×175
  • コーデュラバリスティック生地万能ポケットホルダー ニックス(KNICKS)

    コーデュラバリスティック生地万能ポケットホルダー

    ニックス(KNICKS)
    6,898税込7,588
    1個
    欠品中
    コーデュラバリスティック生地(D1680)使用。連結させる事で何段にも可能。背裏面にもホックが付いているので背裏面にも連結可能。上段ポケットとワッペン付きポケットの2連結タイプ。D管付
    寸法(mm)160×245
  • Φ28アルミジョイントセット TMEHジャパン

    Φ28アルミジョイントセット

    TMEHジャパン
    999税込1,099
    1セット
    3日以内出荷
    パイプを交差して連結させるジョイントです。交差する角度を任意の位置で固定できます。
    材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)117
  • 50mm 圧力計 エスコ

    50mm 圧力計

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブルドン管方式。
    外径(Φmm)50ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)1/4”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG1/4材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級2.5等級材質(接液部)アルミブラス
  • KBA プラグ イハラサイエンス

    KBA プラグ

    イハラサイエンス
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状プラグ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付
  • 【オーダー】アルミ丸棒 ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒

    ノーブランド
    1,338税込1,472
    1個
    翌々日出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    形状丸棒材種アルミニウムサービス分類オーダー・加工
...