カテゴリ

  • バイク部品(10)
  • 制御機器(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ba20d led」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDヘッドライト H6/BA20D 1600LM MAD MAX(マッドマックス)

    LEDヘッドライト H6/BA20D 1600LM

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
    材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【Import motorcycle】SCARABEO(スカラベオ)50(APR).HABANA(ハバナ)(APR).RS50(Thea is PH3s〈PH3sもりあ〉APR).RST-FUTURA(RSTフッツラー)(APR).Tuono50(APR).BMW old-model.VELVET125/TOURING(ベルベット125/ツーリング)(BNL).FIGO(フィーゴ)(CPI).GPR50(CPI).SATURNO(サトルノ)(45/40w GLR).アクデッド(H-E).VIA(ビア)(H-E).SCR100(H-E).XR400/600(H-E).DRAGSTAR(ドラッグスター)50/125/180(ITJ).FORMULA(フォーミュラ)(Thea is PH3s〈PH3sもあり〉ITJ).B&W125(KYM).MovieXL 150(KYM).TOP BOY50/100OFF(25/25w KYM).TEOS(テオス)125(MBK).TYPHOON(タイフーン)(PAG).ZIP50/125(PAG).SPEED FIGHT(スピードファイト)(PUG).METAL-X(メタルX)(PUG).GN125/GS125(Thea are PH8.PH9〈PH8、PH9もあり〉S-A).RS-2 1EFi150(SYM).X'pro100(SYM).PX(VSP).150ET4/50ET/50ET2C(carburetor〈キャブ〉VSP).AEROX(エアロックス)(Y-E).MAXSTER(マックスター)125/150(Y-E).FZR1000(45/40w Y-E).TDR125(25/25w Y-E).TZR50(Y-E).TW125(45/40w Y-T)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
  • RS PRO LEDビーコンランプ RS PRO

    RS PRO LEDビーコンランプ

    RS PRO
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    仕様BA15d LED、投光機用. 投光機(スタッキング信号灯)用LEDランプ 各ランプは、360 °の全範囲視野角で最大の光出力を提供するように設計された6個の高輝度LEDを搭載しています。 24 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 全波整流器及び24 Vタイプのバイポーラ直流接続 耐振性及び耐衝撃性 低電流消費、低発熱性 最小突入電流長さ(mm)42直径(Φmm)20定格電圧(V)24ac/dc取付穴(mm)13寿命100000hRoHS指令(10物質対応)対応電球ベースBA15d
  • 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4BS 12V M&H

    2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4BS 12V

    M&H(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、 ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    定格電圧(V)12
  • 2輪車用ヘッド球 B35 12V(ダブル球) M&H

    2輪車用ヘッド球 B35 12V(ダブル球)

    M&H(7件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
  • PonLED H4BS M&H

    PonLED H4BS

    M&H
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
    用途原付用12v車専用消費電力約5/5wAC/DC2電源対応 色温度6000Kハイビームはロービームと同時点灯の「プラスオンハイビーム」 光束800-600Lm原付用ハロゲン電球35-30wクラスと同等の光束
  • モペッドハロゲン(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

    モペッドハロゲン(二輪車用) 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(61件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    クリア定格電圧(V)12
  • L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702 M&H

    L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702

    M&H(18件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
    消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
  • LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 12V MAD MAX(マッドマックス)

    LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 12V

    MAD MAX(マッドマックス)(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(2個)
    当日出荷
    テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
    仕様12V用
  • L・ビーム(電球型LED) L701 M&H

    L・ビーム(電球型LED) L701

    M&H(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
    用途マイナスアース車専用。タイプ集光消費電力(W)0.13定格電圧(V)6口金BA9S
  • LEDバルブ 12V23/8W S25 BAY15D (12Vストップ球) フォークリフト専用 PSテクノサービス

    LEDバルブ 12V23/8W S25 BAY15D (12Vストップ球) フォークリフト専用

    PSテクノサービス(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
    用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】12V23/8W、【IC内蔵】有全長(mm)51電源(V)12口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数39光束(Lm)320/80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3/0.8W
  • ティッシュサスペンドホルダー2 槌屋ヤック

    ティッシュサスペンドホルダー2

    槌屋ヤック(25件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    置き場所に困るボックスティッシュをサンバイザー部やアシストグリップ部に固定。 薄型のボックスティッシュにも対応。 バネの力でワンタッチ固定。 ドライバーで簡単取り付け。 対応ボックスティッシュサイズ:縦約119mm/横約220~250mm/厚み45~65mm
  • ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球BAY15d 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(98件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d
  • LED S-25電球タイプソケット式バルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED S-25電球タイプソケット式バルブ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。 高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
    ホワイト消費電流(mA)約40(DC24V)寸法(Φ×mm)24.5×52
  • 明るいヘッドライトバルブ DAYTONA(デイトナ)

    明るいヘッドライトバルブ

    DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
  • LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 24V MAD MAX(マッドマックス)

    LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 24V

    MAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(2個)
    当日出荷
    テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
  • ハロゲン電球 パトライト(PATLITE)

    ハロゲン電球

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    ●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
  • 2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球) M&H

    2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球)

    M&H(125件のレビュー)
    489税込538
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプダブル球定格電圧(V)12