カテゴリ

  • メカニカル部品(69)
  • オフィス家具(48)
  • 農業機械(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 制御機器(18)
  • バイク部品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 作業工具(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 電気材料(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業服(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ba23」の検索結果

関連キーワード
287件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
6.3sq. ソケットアダプタ KTC6.3sq. ソケットアダプタKTC(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
寸法sq.(mm)凹部:6.3凸部:9.5差込角(sq.)6.3仕様パワーフィット21世紀バージョントラスコ品番307-5711質量(g)15寸法L(mm)22寸法D(mm)13
ニュー・エフモール 露出ボックス 2個用 マサル工業ニュー・エフモール 露出ボックス 2個用マサル工業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を4個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。材質難燃ABS寸法L(mm)120.5寸法W(mm)120.5RoHS指令(10物質対応)対応
6.3sq.ソケットアダプタ KTC6.3sq.ソケットアダプタKTC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トラスコ品番859-1476
パフォーマンス書道液 呉竹パフォーマンス書道液呉竹
7,998税込8,798
1個(10kg)
当日出荷
書道パフォーマンスに最適な書道液です。 超々々濃墨液で、垂れにくいのに、軽い運筆の新感覚の書道液です。大容量広口容器で、大量に液を使うパフォーマンスにおすすめです。 樹脂系。 特許登録済
材質液:煤・樹脂/容器:PE/キャップ:PE寸法(mm)170×290×280
絶縁被覆付丸型端子 F 形 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付丸型端子 F 形JST(日本圧着端子製造)
1,098税込1,208
1袋(100個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格
なまし銅管 なまし銅管 エスコなまし銅管 なまし銅管エスコ
30,500税込33,550
1巻
当日出荷から翌日出荷
材質リン脱酸銅厚さ(mm)1全長(mm)20長さ(m)20肉厚(mm)1
1/4"sqx3/8"sq ソケットアダプター DEEN1/4"sqx3/8"sq ソケットアダプターDEEN
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
1/4sq(6.3sq)の差込角を3/8sq(9.5sq)に変換するラチェットスピンナーです。 ラチェットスピンナーと変換アダプターを組み合わせるより高さを抑えられます。 差込み角を変換しつつ、ラチェットのギアを送れるようになるまでの仮締めや、早回しに最適です。
防雨コンセント ELPA防雨コンセントELPA(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
容易に抜けない防雨コンセント
種類防水コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様露出・埋込兼用アースターミナル付質量(g)200適合電線サイズVVF1.6、2.0
3号レール用トロリー複車(プレス) エスコ3号レール用トロリー複車(プレス)エスコ(1件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA970BA-23吊車複車
EARLY BIRD ARNO ストレッチノータックバーチカルポケットパンツEBA231 bigborn(ビッグボーン)EARLY BIRD ARNO ストレッチノータックバーチカルポケットパンツEBA231bigborn(ビッグボーン)
3,390税込3,729
1本
4日以内出荷
ストレッチ素材のテーパードシルエットパンツ。 バーチカルポケット・反射素材を備えたスタイリッシュワークパンツ。
種別パンツ機能ウエストストレッチ、静電気・帯電防止混率(%)ポリエステル80、綿20(交織ストレッチツイル)材質(ボタン)金属伸縮性(%)16股下(cm)80
EARLY BIRD ARNO ストレッチブルゾンEBA236 bigborn(ビッグボーン)EARLY BIRD ARNO ストレッチブルゾンEBA236bigborn(ビッグボーン)
4,590税込5,049
1着
4日以内出荷
洗練されたシャープなシルエットと豊富な機能。 ストレッチ素材でストレスフリーな動きを実現。
種別長袖ブルゾン機能ストレッチ、野帳対応、静電気・帯電防止混率(%)ポリエステル80、綿20(交織ストレッチツイル)伸縮性(%)16
サッシ窓用固定金具(ロック付/シルバー) エスコサッシ窓用固定金具(ロック付/シルバー)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951BA-23
[LL]  防護服(使い捨て/除染用) エスコ[LL] 防護服(使い捨て/除染用)エスコ
820税込902
1着
翌日出荷
サイズLL
シングル球G23/BA15s  24V STANLEY(スタンレー電気)シングル球G23/BA15s 24VSTANLEY(スタンレー電気)
2,398税込2,638
1箱(10個)
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合一般タイプシングル球定格電力(W)20
洗浄管 エスコ洗浄管エスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
大便器用洗浄管。隅付ロータンク用。和風便器用。
材質黄銅、ステンレス鋼全長(mm)535径(Φmm)【配管】38
[EA742GB-61用]静止表面L型センサー(K熱電対) エスコ[EA742GB-61用]静止表面L型センサー(K熱電対)エスコ
21,300税込23,430
1個
翌日出荷
用途L型静止表面温度範囲(℃)‐30/600℃コード長さ(m)1.5m
iPad Pro 11インチ 第4/3/2/1世代 iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 用 ガラスフィルム 超高透明 光反射軽減 ガイドフレーム付 強化ガラス 表面硬度10H 気泡防止 エレコムiPad Pro 11インチ 第4/3/2/1世代 iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 用 ガラスフィルム 超高透明 光反射軽減 ガイドフレーム付 強化ガラス 表面硬度10H 気泡防止エレコム
3,899税込4,289
1個
欠品中
透過率をアップするスーパーARを加工を施しています。動画視聴の際などに光の映り込みに邪魔されずに視聴することができる超高透明タイプのガラスフィルムです。透過率を上げることで反射率を下げるスーパーAR加工で、通常の高透明ガラスに比べ非常に見やすくなります。通常の高透明ガラスの透過率が約91%に対して、約95%の高透過率です。 ※メーカー画面保護ガラスフィルム製品との比較。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。※メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。端末にガイドフレームを取り付けて、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護ガラス(スーパーAR仕様)×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質画面保護ガラス(接着面:シリコン、外側:ガラス・PET)、ガイドフレーム(ABS)対応機種iPad Pro 11インチ 第4世代(2022年モデル)、iPad Air 第5世代(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ 第3世代(2021年モデル)、iPad Air 第4世代(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ 第2世代(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ(2018年モデル)適合品番A2759、A2435、A2761、A2762、A2588、A2589、A2591、A2377、A2459、A2301、A2460、A2072、A2316、A2324、A2325、A1934、A1979、A1980、A2013、A2068、A2228、A2230、A2231
23mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング) エスコ23mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)エスコ
8,880税込9,768
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)23全長(mm)265
USBハブ_USB3.2 Gen1_スイッチ付き サンワダイレクトUSBハブ_USB3.2 Gen1_スイッチ付きサンワダイレクト
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のUSBハブです。すべてのポートにスイッチが付いているエコ設計。セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。※機器によって対応しない場合があります。
仕様●ACアダプタ:有DC12V 4A●供給電流:9600mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。セット内容保証書、ACアダプタ(DC12V 4.0A)ポート数10対応OS【Chrome】ChromeOS【mac】macOS(Ventura) 13, macOS(Monterey) 12, macOS(BigSur) 11【Windows】11, 10対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。電源供給方式セルフパワーケーブル長(cm)50、(ACアダプタ)約110通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Aコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Aメス
MAシリーズ 押ボタンスイッチ (よこ列・長角形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 押ボタンスイッチ (よこ列・長角形)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から56日以内出荷
種類非照光式端子形状はんだづけ兼用タブ110端子保護構造IP40仕様角胴フランジ18H×24Wmm形状長角形(よこ列)保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)光源LEDユニット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)色(本体)サイズ(mm)13H×19W(照光面)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部と非充電部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極接点端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC2000フランジサイズ(mm)18H×24W使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55、片振幅0.75mm耐振動(耐久)(Hz)10~55、片振幅0.75mm電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500色(フランジ)
iPad Pro 12.9インチ 第6/5/4/3世代 用 ガラスフィルム 超高透明 光反射軽減 ガイドフレーム付 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止 エレコムiPad Pro 12.9インチ 第6/5/4/3世代 用 ガラスフィルム 超高透明 光反射軽減 ガイドフレーム付 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止エレコム
4,398税込4,838
1個
当日出荷
透過率をアップするスーパーARを加工を施しています。動画視聴の際などに光の映り込みに邪魔されずに視聴することができる超高透明タイプのガラスフィルムです。透過率を上げることで反射率を下げるスーパーAR加工で、通常の高透明ガラスに比べ非常に見やすくなります。通常の高透明ガラスの透過率が約91%に対して、約95%の高透過率です。 ※メーカー画面保護ガラスフィルム製品との比較。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。※メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。端末にガイドフレームを取り付けて、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護ガラス(スーパーAR仕様)×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質画面保護ガラス(接着面:シリコン、外側:ガラス・PET)、ガイドフレーム(ABS)対応機種iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022年モデル)、iPad Pro 12.9インチ 第5世代(2021年モデル)、iPad Pro 12.9インチ 第4世代(2020年春モデル)、iPad Pro 12.9インチ 第3世代(2018年モデル)適合品番A2436、A2764、A2437、A2766、A1876、A1895、A1983、A2014、A2069、A2229、A2232、A2233、A2378、A2379、A2461、A2462
シングル球G23/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)シングル球G23/BA15s 12VSTANLEY(スタンレー電気)
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式G23適合一般
iPad mini 8.3インチ 第6世代 用 ガラスフィルム 高透明 光反射軽減 ブルーライトカット ガイドフレーム付 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止 エレコムiPad mini 8.3インチ 第6世代 用 ガラスフィルム 高透明 光反射軽減 ブルーライトカット ガイドフレーム付 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止エレコム
1,798税込1,978
1個
当日出荷
透過率をアップするスーパーARを加工を施しています。動画視聴の際などに光の映り込みに邪魔されずに視聴することができるブルーライトカットタイプのガラスフィルムです。透過率を上げることで反射率を下げるスーパーAR加工で、通常の高透明ガラスに比べ非常に見やすくなります。通常の高透明ブルーライトカットガラスの透過率が約90%に対して、約91%の高透過率です。 ※メーカー画面保護ガラスフィルム製品内の比較。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。※メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約36%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。端末にガイドフレームを取り付けて、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護ガラス(スーパーAR、ブルーライトカット仕様)×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質画面保護ガラス(接着面:シリコン、外側:ガラス・PET)、ガイドフレーム(ABS)対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)適合品番A2567、A2568、A2569、A2993、A2995、A2996
(82141)インストルメントパネル ワイヤ ダイハツ(82141)インストルメントパネル ワイヤダイハツ
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
(82161)フロア ワイヤ ダイハツ(82161)フロア ワイヤダイハツ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
iPad Pro 11インチ 第4/3/2/1世代 iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 用 ガラスフィルム 高透明 光反射軽減 ブルーライトカット ガイドフレーム付 強化ガラス エレコムiPad Pro 11インチ 第4/3/2/1世代 iPad Air 10.9インチ 第5/4世代 用 ガラスフィルム 高透明 光反射軽減 ブルーライトカット ガイドフレーム付 強化ガラスエレコム
4,098税込4,508
1個
当日出荷
透過率をアップするスーパーARを加工を施しています。動画視聴の際などに光の映り込みに邪魔されずに視聴することができるブルーライトカットタイプのガラスフィルムです。透過率を上げることで反射率を下げるスーパーAR加工で、通常の高透明ガラスに比べ非常に見やすくなります。通常の高透明ブルーライトカットガラスの透過率が約90%に対して、約91%の高透過率です。 ※メーカー画面保護ガラスフィルム製品内の比較。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。※メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約36%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。端末にガイドフレームを取り付けて、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護ガラス(スーパーAR、ブルーライトカット仕様)×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質画面保護ガラス(接着面:シリコン、外側:ガラス・PET)、ガイドフレーム(ABS)対応機種iPad Pro 11インチ 第4世代(2022年モデル)、iPad Air 第5世代(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ 第3世代(2021年モデル)、iPad Air 第4世代(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ 第2世代(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ(2018年モデル)適合品番A2759、A2435、A2761、A2762、A2588、A2589、A2591、A2377、A2459、A2301、A2460、A2072、A2316、A2324、A2325、A1934、A1979、A1980、A2013、A2068、A2228、A2230、A2231
(83800)コンビネーションメータASSY ダイハツ(83800)コンビネーションメータASSYダイハツ
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
スライドレールブラケット 摂津金属工業スライドレールブラケット摂津金属工業
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
T-D85VT3-V7スイッチ付 SUS(エスユーエス)T-D85VT3-V7スイッチ付SUS(エスユーエス)
23,980税込26,378
1台
9日以内出荷
仕様スイッチ付ボックス適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-V7(画面インチ7)材質オールアルミ寸法(mm)角穴:207(Wa)×165(Ha)、機器取付:179(Wb)×147(Hb)質量(kg)2.0適合規格防塵外形寸法W(mm)380外形寸法H(mm)275
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
T-F352GT1575スイッチ付 SUS(エスユーエス)T-F352GT1575スイッチ付SUS(エスユーエス)
27,980税込30,778
1台
9日以内出荷
T-F352GP-35/45スイッチ付 SUS(エスユーエス)T-F352GP-35/45スイッチ付SUS(エスユーエス)
23,980税込26,378
1台
9日以内出荷
T-D65GT11スイッチ付 SUS(エスユーエス)T-D65GT11スイッチ付SUS(エスユーエス)
19,980税込21,978
1台
9日以内出荷
T-F352VT3-S12スイッチ付 SUS(エスユーエス)T-F352VT3-S12スイッチ付SUS(エスユーエス)
27,980税込30,778
1台
9日以内出荷
T-D105GP-35/45スイッチ付 SUS(エスユーエス)T-D105GP-35/45スイッチ付SUS(エスユーエス)
23,980税込26,378
1台
9日以内出荷