カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(13)
- バイク純正部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- メカニカル部品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 切削工具(2)
- 縫製用品(2)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- 若井産業(8)
- ホンダ(3)
- 大阪魂(3)
- イスカル(2)
- Igus(イグス)(2)
- ミツビシ(2)
- 馬印(1)
- T.SIN(テイシン電機)(1)
- JAPPY(1)
- TKG(1)
- 東芝テック(1)
- 佐文工業所(1)
- ヒロセ(1)
- DIALIGHT(1)
- アルファ[販促](1)
- 神王工業(1)
エコロジープロダクト
「ba412」の検索結果

らくらくボードアンカー
若井産業(20件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(30本)ほか当日出荷本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。用途石膏ボード用ねじの呼びM4外径(mm)8材質鉄表面処理ユニクローム適合材石膏ボード
ボードアンカー バリューパック
若井産業¥2,498税込¥2,7481箱(50本)欠品中ボードアンカーを使用することで、ねじや釘の使えない中空構造の壁に簡単に器材を取り付けることが可能です。 例えば、制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェックの取付けなどに使用すると、作業がスムーズに進行します。材質鉄全長(mm)35下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)9~13
速効ボードアンカー
神王工業¥1,198税込¥1,3181パック(30本)当日出荷ドライバー1本、下穴なしで石膏ボードへの施工が可能です。先端部を支点に回転するため、狙った位置からズレません。突起部の働きでドリルでの下穴作業が不要です。材質スチール下穴径(Φmm)不要頭部径(Φmm)16適合材石膏ボードねじの呼びM4
ユニクロ ラクラクボードアンカー30P
大阪魂¥4,276税込¥4,7041個翌々日出荷らくらくボードアンカー バリューパック <用途> 石こうボード壁用 <特長> 直接石こうボードに穴あけ可能 ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚可能 特殊先端形状採用
ユニクロ ラクラクボードアンカーBOX
大阪魂¥25,649税込¥28,2141袋(200個)翌々日出荷から9日以内出荷らくらくボードアンカー 角ボックス <用途> 石こうボード壁用 <特長> 直接石こうボードに穴あけ可能 ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚可能 特殊先端形状採用
ユニクロ ラクラクボードアンカー
大阪魂¥1,367税込¥1,5041個翌々日出荷らくらくボードアンカー 台紙付き <用途> 石こうボード壁用 <特長> 直接石こうボードに穴あけ可能 ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚可能 特殊先端形状採用入数8
黄銅スペーサー SBA-M4 メスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥5,998税込¥6,5981個(100個)5日以内出荷から13日以内出荷ねじ径M4材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
大型ツーウェイ(ピン、マグネット対応)掲示板 アルミ枠
馬印¥109,800税込¥120,7801枚8日以内出荷から13日以内出荷ピン・マグネットが使える掲示板です。壁付けタイプ。付属品画鋲6本、マグネット4個、取付金具材質(枠)アルミ外寸法・高さ(mm)1200
Dialight 表示ランプ 白 定格電圧:28V dc
DIALIGHT¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷定格電圧 28V dc。ランプタイプ LED。強度 412mcd。口金 BA9s。チップタイプ シングルチップ。直径 10mm。長さ 28.75mm。定格電流 7.5mA。寿命 100000h。BA9s LED Lamps. professional range of BA9 LED lamps from Dialight. BA9s based LED Operating current 15mA at 14V, 7.5mA at 28V Domed cap construction to protect LED from damage Easier handling with dome construction, for installation and replacement Non-polarised and polarised versions available Designed to replace many popular incandescent lamps Coloured caps to signify LED colour Top and side viewable Super bright single chip design AllnGaP and InGaN technology High brightness and low current draw uses up to 90% less energy than an incandescent Long life typically 100k hours No heat generated Resistant from shock and vibration Integral resistor Operating temperature -40℃ to +100℃
ラベルプリンタ BA410T-TS12-S BA410T 4インチ幅
東芝テック¥399,800税込¥439,7801台6日以内出荷従来機の良いところをそのまま踏襲し、さらに高いパフォーマンスを持ったラベルプリンタ。ノンストップオペレーションをアシストする扱いやすさ:ラベル発行の高速化が実現。交換時間を最小限にする工夫。混線しないための装備。ダウンタイムの削減へ。プリンタ両サイドのスペースを有効に活用可能。。スムーズなオペレーションを実現するためのシステム環境。・スムーズな印刷を実現するためのツール:各種プリンタドライバのご提供。ラベル発行アプリを開発するツールSDKのご提供。さまざまな業務との連携が可能。・導入の手間を軽減するためのツール:RFIDタグの機能の設定時間を短縮。スマートデバイスなどからの各種設定にも対応。・オペレーションを監視するツール:多くのプリンタを一括管理するSNMPネットワークツール。稼働の停止を事前に回避するBCSヘルスモニタ。RFIDワンストップサービスの提供:RFIDオプション。ノンストップオペレーションを加速するオプション機器用途4インチ幅電源AC100V±10% 50/60Hz印字速度50.8mm(2インチ)/秒 、101.6mm(4インチ) / 秒、152.4mm(6インチ)/秒、 203.2mm(8インチ)/秒 …切換式密度11.8ドット/mm(300dpi)モード連続発行/剥離発行(オプション) /カット発行(オプション)印刷方式熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色)![年間タイトルポップ ポスターファクトリー パラポスター アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57650095-240228-02.jpg)
年間タイトルポップ ポスターファクトリー パラポスター
アルファ[販促]¥3,298税込¥3,6281枚11日以内出荷1枚からご注文頂けるアピールPOPです。材質コ-ト135kg幅(mm)900高さ(mm)300
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅25mm 外幅41mm 曲げ半径R125mm 2500.02.125.0シリーズ
Igus(イグス)¥1,098~税込¥1,208~1個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅25mm 外幅41mm 曲げ半径R125mm 2400.02.125.0シリーズ
Igus(イグス)¥989~税込¥1,088~1個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。




















![年間タイトルポップ ポスターファクトリー パラポスター アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57650095-240228-02.jpg)