カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 切削工具(2)
- 縫製用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ba412」の検索結果

らくらくボードアンカー
若井産業(20件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(30本)ほか当日出荷本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。用途石膏ボード用材質鉄表面処理ユニクローム適合材石膏ボードねじの呼びM4外径(mm)8
ボードアンカー バリューパック
若井産業¥2,498税込¥2,7481箱(50本)欠品中ボードアンカーを使用することで、ねじや釘の使えない中空構造の壁に簡単に器材を取り付けることが可能です。 例えば、制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェックの取付けなどに使用すると、作業がスムーズに進行します。材質鉄全長(mm)35下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)9~13
速効ボードアンカー
神王工業¥1,298税込¥1,4281パック(30本)当日出荷ドライバー1本、下穴なしで石膏ボードへの施工が可能です。先端部を支点に回転するため、狙った位置からズレません。突起部の働きでドリルでの下穴作業が不要です。材質スチール下穴径(Φmm)不要頭部径(Φmm)16適合材石膏ボードねじの呼びM4
ユニクロ ラクラクボードアンカー30P
大阪魂¥4,276税込¥4,7041個翌々日出荷らくらくボードアンカー バリューパック <用途> 石こうボード壁用 <特長> 直接石こうボードに穴あけ可能 ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚可能 特殊先端形状採用
ユニクロ ラクラクボードアンカーBOX
大阪魂¥25,649税込¥28,2141袋(200個)翌々日出荷から9日以内出荷らくらくボードアンカー 角ボックス <用途> 石こうボード壁用 <特長> 直接石こうボードに穴あけ可能 ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚可能 特殊先端形状採用
ユニクロ ラクラクボードアンカー
大阪魂¥1,367税込¥1,5041個翌々日出荷らくらくボードアンカー 台紙付き <用途> 石こうボード壁用 <特長> 直接石こうボードに穴あけ可能 ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚可能 特殊先端形状採用入数8
黄銅スペーサー SBA-M4 メスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥5,998税込¥6,5981個(100個)5日以内出荷から13日以内出荷材質黄銅ねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応