カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 制御機器(16)
  • メカニカル部品(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • バイク純正部品(10)
  • オフィス家具(9)
  • 農業機械(8)
  • 清掃用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)

「ba64」の検索結果

135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列 HIF3BA-64PA-2.54DS(63) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列 HIF3BA-64PA-2.54DS(63)HIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様ヒロセ HIF3Bシリーズ2.54 mm MIL規格4ウォールシュラウドライトアングル基板ヘッダ. HIF3B シリーズ 2.54 mm 4 壁面シュラウド付きライトアングル取り付け基板接続用ヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。この HIF3B シリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダコネクタは、MIL 規格準拠、極性スロット、極性キー取り付け部(構成の詳細については、メーカーのデータシートを確認)、取り出しラッチを備えています。ピッチ(mm)2.54極数64シリーズHIF3B定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 64極 2列 オス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-64P-2.54W HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 64極 2列 オス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-64P-2.54WHIROSE(ヒロセ電機)
2,610税込2,871
1個
翌々日出荷
仕様リボンケーブルコネクタ誤挿入防止機構 対応ケーブル: UL2651 AWG #28フラットケーブルピッチ(mm)2.54極数64シリーズHIF3B定格電圧(V)650.0ac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
19.0sq.ソケットアダプタ KTC19.0sq.ソケットアダプタKTC
2,798税込3,078
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。材質質量(g)154差込角(sq.)凹19.0→凸12.7
耐圧ホース インダスNBA カット品 カクイチ耐圧ホース インダスNBA カット品カクイチ
1,098税込1,208
1本
翌日出荷から3日以内出荷
軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン許容圧力(MPa)0~1.0使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
ブロー枠付工事看板 550サイズ 普通反射タイプ ブラスト興業ブロー枠付工事看板 550サイズ 普通反射タイプブラスト興業
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
ブロー製看板枠を採用、従来の鉄製看板枠に比べ丈夫でしっかりしています。耐久性もばっちり。表面の板もスライド式で板の交換も簡単。
用途工事現場での規制幅(mm)620高さ(mm)1670奥行(mm)50材質(表面)鉄板 反射シート材質(外枠)ブロー成型樹脂
ウッドライン Aサイズ タジマ(田島ルーフィング)ウッドライン Aサイズタジマ(田島ルーフィング)
8,998税込9,898
1箱(32枚)
3日以内出荷
熟練の技とアイデアで自然の美しさを表現。 デザイン性にこだわって、自然のリアルな美しさを表現した木目柄シリーズ。 豊富な色柄を取り揃え、さまざまなフロアデザインにご活用いただけます。 高い意匠性が求められる商業施設内の売り場や各種建物のエントランスなどにおすすめです。
材質複層ビニル床タイル FT厚さ(mm)3寸法(mm)100×914.4機能抗菌・防汚・再生ビニール・工場内リサイクル・VOC対策品グリーン購入法適合
液体用温度センサー エスコ液体用温度センサーエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA701BA-64
13x640mm ストレート プライバー エスコ13x640mm ストレート プライバーエスコ
6,260税込6,886
1個
翌日出荷
エスコ品番EA519BA-640軸径(Φmm)【四角軸】13形状ストレート質量(kg)0.68
接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業)接着剤付メラミンシート メラタックAICA(アイカ工業)
12,980税込14,278
1箱(1枚)
4日以内出荷
メラミンの強さと施工性を両立。厚さ0.55mmの薄型シート。カッターでも自由に加工できます。コーナーRもハサミで簡単調整。粘着剤付き。接着剤添付の手間や、溶剤の臭いが解消されます。0.55mmの薄さならではの曲面施工も可能です。(常温100R)メラミン化粧板の優れた物性をそのままに、簡易施工性を実現しました。オルティノや他の化粧材と柄連動。部位によって最適な仕上げを選択可能。
厚さ(mm)0.55
(89560)フューエルインジェクション コンピュータ ダイハツ(89560)フューエルインジェクション コンピュータダイハツ
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(82141)インストルメントパネル ワイヤ ダイハツ(82141)インストルメントパネル ワイヤダイハツ
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
長方形コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)長方形コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
アズマジック取替スクレーパー アズマ工業アズマジック取替スクレーパーアズマ工業
609税込670
1個
11日以内出荷
こびり付いた汚れをはがすスクレーパー。にぎりやすく力が入るグリップ。スクレーパーがれっかしたら別売のスペアと取り替えできます
材質スクレーパー:ポリプロピレン 固定リング:ポリプロピレン グリップ:ポリプロピレン・合成ゴム寸法(mm)25×165×20繰り返し・詰め替え対応
まがりばかさ歯車完成品 KANA(片山チエン)まがりばかさ歯車完成品KANA(片山チエン)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
歯がねじれた形状のかさ歯車で騒音や振動が少ないです。 浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。
用途一般産業機械・変速機・減速機などに使用。材質機械構造用合金鋼圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
CL1 Series(CDL1C~) SMCCL1 Series(CDL1C~)SMC
31,980税込35,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
CL1 Series(CDL1F40-~) SMCCL1 Series(CDL1F40-~)SMC
31,980税込35,178
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ロックアップシリンダ CDL1F63 SMCロックアップシリンダ CDL1F63SMC
51,980税込57,178
1個
15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CL1 Series(CDL1L50-~) SMCCL1 Series(CDL1L50-~)SMC
41,980税込46,178
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CL1 Series(CDL1D80-~) SMCCL1 Series(CDL1D80-~)SMC
57,980税込63,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CL1 Series(CDL1F63-~) SMCCL1 Series(CDL1F63-~)SMC
47,980税込52,778
1個
15日以内出荷
ロックアップシリンダ CDL1F140 SMCロックアップシリンダ CDL1F140SMC
159,800税込175,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド
CL1 Series(CDL1F125-~) SMCCL1 Series(CDL1F125-~)SMC
149,800税込164,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CDL1C80) SMCCL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CDL1C80)SMC
54,980税込60,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CDL1T125 SMCロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CDL1T125SMC
149,800税込164,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CDL1T80) SMCCL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CDL1T80)SMC
65,980税込72,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CL1 Series(CDL1F50-~) SMCCL1 Series(CDL1F50-~)SMC
45,980税込50,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CL1 Series(CDL1D63-~) SMCCL1 Series(CDL1D63-~)SMC
44,980税込49,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ロックアップシリンダ CDL1C80 SMCロックアップシリンダ CDL1C80SMC
64,980税込71,478
1個
15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CDL1F140 SMCロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CDL1F140SMC
159,800税込175,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド
MB_Q/MDB_Q - エアシリンダ/低摩擦形(MDBDQ63) SMCMB_Q/MDB_Q - エアシリンダ/低摩擦形(MDBDQ63)SMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MB_Q/MDB_Q - エアシリンダ/低摩擦形 SMCMB_Q/MDB_Q - エアシリンダ/低摩擦形SMC
34,980税込38,478
1個
30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
Microchip マイコン SAM4S, 64-Pin LQFP ATSAM4S8BA-AU MICROCHIPMicrochip マイコン SAM4S, 64-Pin LQFP ATSAM4S8BA-AUMICROCHIP
909税込1,000
1個
5日以内出荷
SMART SAM4S ARMR Cortex-M4マイクロコントローラ. 強力なARMR CortexR-M4コアをベースとするAtmelR SMART SAM4Sシリーズは、拡張可能な性能、メモリ密度、電力効率を実現します。 ハードウェアコート保護を内蔵しています。
仕様ファミリー名 = SAM4Sパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = ARM Cortex M4データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 512 kB最大周波数 = 120MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 3UARTチャンネル数 = 2動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン SAM4S, 64-Pin QFN ATSAM4SA16BA-MU MICROCHIPMicrochip マイコン SAM4S, 64-Pin QFN ATSAM4SA16BA-MUMICROCHIP
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
SMART SAM4S ARMR Cortex-M4マイクロコントローラ. 強力なARMR CortexR-M4コアをベースとするAtmelR SMART SAM4Sシリーズは、拡張可能な性能、メモリ密度、電力効率を実現します。 ハードウェアコート保護を内蔵しています。
仕様ファミリー名 = SAM4Sパッケージタイプ = QFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = ARM Cortex M4データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 1.024 MB最大周波数 = 120MHzRAMサイズ = 160 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 3CANチャンネル数 = 0PCIチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン SAM3S, 64-Pin LQFP ATSAM3S4BA-AU MICROCHIPMicrochip マイコン SAM3S, 64-Pin LQFP ATSAM3S4BA-AUMICROCHIP
909税込1,000
1個
5日以内出荷
SMART SAM3S ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. ARMR CortexR-M3コアをベースにした、AtmelR SMART SAM3Sフラッシュマイクロコントローラ(MCU)は、システム設計を簡素にする機能や、消費電力量を2.3 mW @ 1 MHz、1.45 mW/MHz @ 64 MHz動作、及びリアルタイムクロックを稼動するバックアップモードで1.6 μAに低減する機能を統合しています。 このシリーズもパラレルキャプチャモードや、QTouch静電容量タッチサポートを備えています。
仕様ファミリー名 = SAM3Sパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = ARM Cortex M3データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 64MHzRAMサイズ = 48 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 3CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA40-64Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA40-64ZSMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)64クッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-64Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-64ZSMC
7,798税込8,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)64クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-64Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-64ZSMC
7,398税込8,138
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)64クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-64Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-64Z)SMC
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)64クッション(A) エアクッションリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
ウインカーランプ スターマインB5 219-1097 KIJIMA(キジマ)ウインカーランプ スターマインB5 219-1097KIJIMA(キジマ)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:219-1097BA/C 40Φ×64mm
レンズ色クリア色(ボデー)ブラックアルマイト