カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 保管用品(5)
  • 制御機器(2)
  • 農業機械(2)
  • マスク(1)

「ba7-080」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 90-B SMC

    90-B

    SMC
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • その他(B~) SMC

    その他(B~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • パーツケース RAACO

    パーツケース

    RAACO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌日出荷
    付属品:パーツケース用トレー80 BA8-1(119276)×15個、パーツケース用トレー80 BA7-1(119306)×5個。パーツケーストレー80が20個付属しております。ワンタッチロック方式です。蓋に溝がついており、内容物がトレーを超えることを防ぎます。別売アクセサリー『パーツケーストレー80』シリーズで内容物に合わせたカスタマイズが可能です(品番:119276、119283、119290、119306、119313、119320)。
    その他【インサート数】20材質(本体)ポリプロピレン質量(g)2075シリーズボクサー積載荷重(kg)15外寸(mm)421×361×78内寸(mm)393×273×67材質(フタ)ポリカーボネード
  • パーツケース RAACO

    パーツケース

    RAACO
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    翌日出荷
    付属品:パーツケース用トレー80 BA8-1(119276)×15個、パーツケース用トレー80 BA7-1(119306)×5個。パーツケーストレー80が20個付属しております。ふたはスライド式ロック付ききです。蓋に溝がついており、内容物がトレーを超えることを防ぎます。開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付き、ロック解錠時はオレンジ色のラベルが見えます。ふた部分は透明です。一部ややスモークがかかっていますが、外から中身は、ほぼ判別可能です。別売アクセサリー『パーツケーストレー80』シリーズで内容物に合わせたカスタマイズが可能です(品番:119276, 119283, 119290, 119306, 119313. 119320)。
    その他【インサート数】20材質(本体)ポリプロピレン質量(g)1672シリーズキャリーライト積載荷重(kg)13外寸(mm)413×330×79内寸(mm)394×274×67材質(フタ)ポリカーボネード
  • パーツケース RAACO

    パーツケース

    RAACO
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    翌日出荷
    付属品:パーツケース用トレー80 BA8-1(119276)×4個、パーツケース用トレー80 BA8-2(119283)×1個、パーツケース用トレー80 BA7-1(119306)×2個、パーツケース用トレー80 CA7-1 1/2(142915)×2個。パーツケーストレー80が9個付属しております。ふたはスライド式ロック付きです。蓋に溝がついており、内容物がトレーを超えることを防ぎます。開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付き、ロック解錠時はオレンジ色のラベルが見えます。ふた部分は透明です。一部ややスモークがかかっていますが、外から中身は、ほぼ判別可能です。別売アクセサリー『パーツケーストレー55』シリーズで内容物に合わせたカスタマイズが可能です(品番:119276, 119283, 119290, 119306, 119313. 119320)。
    その他【インサート数】9材質(本体)ポリプロピレン質量(g)1036シリーズキャリーライト積載荷重(kg)10外寸(mm)337×278×79内寸(mm)313×218×67材質(フタ)ポリカーボネード
  • パーツケース RAACO

    パーツケース

    RAACO
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    翌日出荷
    付属品:パーツケース用トレー80 BA8-1(119276)×5個、パーツケース用トレー80 BA7-1(119306)×10個。パーツケーストレー80が15個付属しております。ふたはスライド式ロック付きです。蓋に溝がついており、内容物がトレーを超えることを防ぎます。開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付き、ロック解錠時はオレンジ色のラベルが見えます。ふた部分は透明です。一部ややスモークがかかっていますが、外から中身は、ほぼ判別可能です。別売アクセサリー『パーツケーストレー80』シリーズで内容物に合わせたカスタマイズが可能です(品番:119276, 119283, 119290, 119306, 119313. 119320)。
    その他【インサート数】15材質(本体)ポリプロピレン質量(g)1612シリーズキャリーライト積載荷重(kg)13外寸(mm)413×330×79内寸(mm)394×274×67材質(フタ)ポリカーボネード
  • パーツケース RAACO

    パーツケース

    RAACO
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    翌日出荷
    付属品:パーツケース用トレー80 BA8-1(119276)×8個、パーツケース用トレー80 BA7-1(119306)×4個。パーツケーストレー80が12個付属しております。ふたはスライド式ロック付きです。蓋に溝がついており、内容物がトレーを超えることを防ぎます。開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付き、ロック解錠時はオレンジ色のラベルが見えます。ふた部分は透明です。一部ややスモークがかかっていますが、外から中身は、ほぼ判別可能です。別売アクセサリー『パーツケーストレー80』シリーズで内容物に合わせたカスタマイズが可能です(品番:119276, 119283, 119290, 119306, 119313. 119320)。
    その他【インサート数】12材質(本体)ポリプロピレン質量(g)1069シリーズキャリーライト積載荷重(kg)10外寸(mm)337×278×79内寸(mm)313×218×67材質(フタ)ポリカーボネード
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 CH-L4KAA 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 CH-L4KAA

    重松製作所
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用バッテリーBA-L2SUK用充電器です。
    質量(g)100充電時間(時間)4アズワン品番64-6744-14
  • オートスイッチ取付金具 SMC

    オートスイッチ取付金具

    SMC(2件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMC

    CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)

    SMC
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD80-100Z) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD80-100Z)

    SMC
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F80) SMC

    CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F80)

    SMC
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • Siemens 予備モジュール SITOP用 アクセサリ SIEMENS

    Siemens 予備モジュール SITOP用 アクセサリ

    SIEMENS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:冗長性モジュール併用可能製品:SITOPSITOPアクセサリ. 取り付けブラケット. SITOP電源と90 °取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320 mm以上の制御キャビネットに適合します。. 標準取り付けレール用の取り付けアダプタ. 単相6ES7305-1BA80-0AA0 / 6ES7307-1EA80-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応する特殊な機械式のモデルで、S7レールに取り付けることができます。 標準取り付けレールEN60715 35 x 15用の取り付けアダプタ(6ES7390-6BA00-0AA0)は、アクセサリとして別途購入可能です。 6ES7307-1BA01-0AA0 / 6ES7307-1EA01-0AA0 / 6ES7307-1KA02-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応するモデルで、S7レールに取り付けることができます。 DINレールEN60715 35 x 15 / 7.5用の取り付けアダプタ(6EP1971-1BA00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. IP65 / IP67保護等級の機器用の接続プラグ. IP65保護等級のメンテナンスフリーのSITOP UPS500P DC UPSモジュール(6EP1933-2NC01、6EP1933-2NC11)に対応する製品です。加工済みUSBケーブル(長さ2 m)を備えた入出力用コネクタセット(6EP1975-2ES00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. 機器ラベル. 3RT1 900-1SB20の無表記の機器表示板(20 x 7 mm、パステルターコイズ)は、電源の識別に使用することができます。このパッケージユニットは、340ラベルフレーム(20ラベル/フレーム)で構成されています。使い勝手については、各電源の技術データの「アクセサリ」を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens バッファモジュール SITOP用 アクセサリ SIEMENS

    Siemens バッファモジュール SITOP用 アクセサリ

    SIEMENS
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:バッファモジュール併用可能製品:SITOPSITOPアクセサリ. 取り付けブラケット. SITOP電源と90 °取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320 mm以上の制御キャビネットに適合します。. 標準取り付けレール用の取り付けアダプタ. 単相6ES7305-1BA80-0AA0 / 6ES7307-1EA80-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応する特殊な機械式のモデルで、S7レールに取り付けることができます。 標準取り付けレールEN60715 35 x 15用の取り付けアダプタ(6ES7390-6BA00-0AA0)は、アクセサリとして別途購入可能です。 6ES7307-1BA01-0AA0 / 6ES7307-1EA01-0AA0 / 6ES7307-1KA02-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応するモデルで、S7レールに取り付けることができます。 DINレールEN60715 35 x 15 / 7.5用の取り付けアダプタ(6EP1971-1BA00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. IP65 / IP67保護等級の機器用の接続プラグ. IP65保護等級のメンテナンスフリーのSITOP UPS500P DC UPSモジュール(6EP1933-2NC01、6EP1933-2NC11)に対応する製品です。加工済みUSBケーブル(長さ2 m)を備えた入出力用コネクタセット(6EP1975-2ES00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. 機器ラベル. 3RT1 900-1SB20の無表記の機器表示板(20 x 7 mm、パステルターコイズ)は、電源の識別に使用することができます。このパッケージユニットは、340ラベルフレーム(20ラベル/フレーム)で構成されています。使い勝手については、各電源の技術データの「アクセサリ」を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チヨウアツベンクミタテ BIGM(丸山製作所)

    チヨウアツベンクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    8日以内出荷
    図解NoJS10B 本体部品_No.6、GKS10B GKS10B部品_No.7、GS032B 本体部品 チヨウアツベンクミタテ_No.4、GS031B 本体部品 チヨウアツベンクミタテ_No.4、MSB080部品_No.6、GS032BA 本体部品 チヨウアツベンクミタテ_No.6
  • エクステンシヨン BIGM(丸山製作所)

    エクステンシヨン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
    規格PF1/2XPT1/4部品名称エクステンシヨン図解NoCBM-520BA オイルタンク部品_No.3、BSM-1020L 油圧ポンプ バルブ部品_No.7、SSA-α603MA-1 油圧配管(2009年7月~)部品_No.80、SSA-α1010 攪拌装置部品_No.25、SSA-α603-1 油圧配管(2009年7月~)部品_No.80、CBM-520SLT オイルタンク部品_No.3、CBM-520SLT-C2-3 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.3、SSA-α1000 攪拌装置部品_No.20、CBM-520SLT-B 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.3、CBM-520SLT-1 油圧ポンプ・オイルタンク部品_No.3、BSM-820L 油圧ポンプ バルブ部品_No.7
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA25-80Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA25-80Z)

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)80作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25