カテゴリ

  • 制御機器(43)
  • 自動車補修部品(16)
  • バイク部品(9)
  • 照明(7)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ba9s 電球 12v」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネル、メーター用電球 12V STANLEY(スタンレー電気)パネル、メーター用電球 12VSTANLEY(スタンレー電気)(31件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア定格電圧(V)12
シングル球BA9s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)シングル球BA9s 12V(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
399税込439
1パック(2個)
当日出荷
用途パネル、メーターランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA9s
小パネル球 ELPA小パネル球ELPA
227税込250
1セット(2個)
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
口金BA9S電球の種類白熱電球電球形状小パネル球定格消費電力(W)1.3定格電圧(V)12クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)10
2輪車用口金球 G10 12V(シングル球) M&H2輪車用口金球 G10 12V(シングル球)M&H(18件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
適合メーター球、ポジション球定格電圧(V)12ガラス球形式G10タイプシングル
2輪車用口金球 T10 12V(シングル球) M&H2輪車用口金球 T10 12V(シングル球)M&H(12件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
適合メーター球、ポジション球タイプシングル定格電圧(V)12ガラス球形式T10口金BA9sクリア
パネル・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所)パネル・シグナルランプ 12VKOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
819税込901
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
用途パネル、メーターランプ定格電圧(V)12口金BA9s
配電盤表示電球 ELPA配電盤表示電球ELPA(18件のレビュー)
142税込156
1個ほか
当日出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
適合ミニチュア球クリアタイプシングル球
ハロゲン電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハロゲン電球PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から23日以内出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702 M&HL・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702M&H(17件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
カラーバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)カラーバルブ 12V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(17件のレビュー)
459税込505
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)12
ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 竹村商会ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用竹村商会(6件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途車高灯・箱マーカー・室内灯等寸法(mm)Φ10×25消費電力(W)1口金BA9s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.08・24v/0.04
L・ビーム(電球型LED) L703 M&HL・ビーム(電球型LED) L703M&H(6件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 拡散タイプL700Fシリーズ 拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。 注意 LEDは熱んい弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。 ウインカーには使用不可。 左右兼用式のウインカーパイロットに使用するには配線加工が必要な場合があります。 マイナスアース車専用。
タイプ拡散消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
SMDルーム モノタロウSMDルームモノタロウ(36件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球電圧(V)12付属品アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31)タイプT10口金その他
ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V KOITO(小糸製作所)ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12VKOITO(小糸製作所)(27件のレビュー)
599税込659特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
定格電圧(V)12
バルブ 12V(交換用電球) DJ(ドライブジョイ)バルブ 12V(交換用電球)DJ(ドライブジョイ)(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)12
角型マーカー用交換レンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)角型マーカー用交換レンズJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
ジェットイノウエ製角型マーカーランプ用補修レンズです
用途電装パーツ材質ガラス
ルーム・マップランプ用電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ルーム・マップランプ用電球(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)
219税込241
1パック(1個)
当日出荷から5日以内出荷
用途ルーム・マップランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)12
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
699税込769
1個
7日以内出荷
仕様BA9s、タングステンハロゲン、MCC. 緊急スポットライトに適したMBCタングステンハロゲン電球 極めて高い照射出力が不可欠な用途に最適長さ(mm)33直径(Φmm)9.3定格電圧(V)12発光色クリア寿命250h定格電流(mA)417光束(Lm)200RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT9電球ベースBA9s
L・ビーム(電球型LED)超拡散タイプ L702DF M&HL・ビーム(電球型LED)超拡散タイプ L702DFM&H(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 メーターパネル用途に最適な、拡散剤入りディフューザーキャップを装着したムラのないマイルドな明かりのL700DFシリーズが新登場!正面、斜め、横方向、全方位にほぼ均等な光を放ち、ムラのなさでは全シリーズ中No.1です! LEDには明るい日亜化学製高性能2チップLEDを採用!色はLEDらしいクールなホワイト(WH)と自然で温かみのある電球色(DK)の2色をご用意しました。形状は12VのT10ウエッジ用とBA9S口金型、さらに6VのBA9S口金型の3サイズで旧車マニアをうならせる充実のラインナップです!メーターパネルの他、ポジション、インジケーター等にもぜひご利用下さい!
消費電力(W)0.5定格電圧(V)12口金12vBA9Sタイプ超拡散
COBルームランプセット 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)COBルームランプセット 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!
付属品BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用ホワイト消費電流(mA)DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
カスタム用ランプソケット M&Hカスタム用ランプソケットM&H(18件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
カスタムに必要なソケットを揃えました。自由な発想でカスタムして下さい。
回転灯球 ELPA回転灯球ELPA
246税込271
1個
当日出荷
回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
口金BA9S電球の種類白熱電球定格消費電力(W)6定格電圧(V)12クリア全長(mm)25定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)14
ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 竹村商会ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用竹村商会
4,698税込5,168
1個(10個)
当日出荷から翌々日出荷
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途車高灯・箱マーカー・室内灯等電圧(V)1224消費電力(W)1口金BA9s消費電流(A)12V/0.08・24V/0.04径(Φ)×全長(mm)10×25
ハイパーバルブ・プラチナホワイト(ブリスターパック) レイブリック(スタンレー)ハイパーバルブ・プラチナホワイト(ブリスターパック)レイブリック(スタンレー)(13件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から11日以内出荷
高色温度ハロゲンクラスの輝き!スタイリッシュな純白光!!ルームランプやポジションランプをスタイリッシュな純白光に変える高色温度ハイパーバルブ。
プラチナホワイト定格電圧(V)12
SMDルーム DELTA(デルタ)SMDルームDELTA(デルタ)(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から4日以内出荷
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球電圧(V)12
ルミナスルーセントバルブPlus角マーカー用 竹村商会ルミナスルーセントバルブPlus角マーカー用竹村商会
769税込846
1袋(1個)ほか
翌々日出荷
選ばれる3つのポイント!1つ目【従来モデルを凌駕するシリーズ最高クラスの輝度】 従来品と比較して格段に明るさを向上させた、シリーズ屈指の高輝度モデルです。夜間の視認性を大幅に高め、暗い夜道でもクリアな視界を確保します。実用的な明るさと安全性を追求し、プロユースにも適したパワフルな光量を実現しました。2つ目【特殊レンズ技術による上質な拡散光】 独自開発の「ルミナスルーセントバルブ」技術(特殊レンズ)を搭載。高輝度でありながら、LED特有の突き刺すような眩しさを抑え、ムラのない均一で滑らかな光を広げます。視認性の高さと、車両を美しく魅せる効果を両立した配光設計です。3つ目【トラックからバイクまで対応する12V/24V兼用設計】 12V車・24V車の両方に対応する汎用性の高さも特徴です。トラックのマーカーランプやデコトラのカスタムをはじめ、乗用車やバイク(単車)など幅広い車種でご使用いただけます。取り付けもシンプルで、手軽に愛車のアップグレードが可能です。
用途角マーカー・車高灯・箱マーカー・室内灯・マップランプ・ホイールマーカー・パイロットランプ・ポジションランプ・バックカメラなどの補助照明・配電盤・制御機器の表示灯・ミシンの手元灯・アーケードゲーム寸法(mm)Φ12×27消費電力(W)3.5(1個)口金BA9s極性無極性明るさ(Lm)300(1個)適正電圧(V)12/24
L・ビーム(電球型LED) L704DF M&HL・ビーム(電球型LED) L704DFM&H(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
メーターパネル用途に最適な、拡散剤入りディフューザーキャップを装着したムラのないマイルドな明かりのL700DFシリーズが新登場!正面、斜め、横方向、全方位にほぼ均等な光を放ち、ムラのなさでは全シリーズ中No.1です! LEDには明るい日亜化学製高性能2チップLEDを採用!色はLEDらしいクールなホワイト(WH)と自然で温かみのある電球色(DK)の2色をご用意しました。形状は12VのT10ウエッジ用とBA9S口金型、さらに6VのBA9S口金型の3サイズで旧車マニアをうならせる充実のラインナップです!メーターパネルの他、ポジション、インジケーター等にもぜひご利用下さい!
口金12vT10WB
24V 高輝度LED ROOM 12ポイント DELTA(デルタ)24V 高輝度LED ROOM 12ポイントDELTA(デルタ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
24V専用LEDルームランプバルブ。12チップの高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。
用途T10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)のバルブ規格に対応。タイプT10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)LED色ホワイト厚さ(mm)7寸法(mm)45×25(LED)電圧(V)DC24LED使用数(個)12電球の種類LED
RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc RS PRORS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dcRS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様LEDインジケータランプ、BA9s MBC、AC/DC. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのBA9インジケータランプは、シングルチップLEDと内蔵リフレクタを備えており、明るさを最適化しながら低消費電力を維持します。 これらのランプには便利なバヨネットコネクタが付いており、すばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点 . ; シングルチップLED、反射板付き ; ; 12、24、28、48、60 V ac/dc、及び130、230 V acタイプを用意 ; 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可能 ; 12、24、28 Vセンターベースコンタクトは、dc用陽極で、一体型逆極性保護ダイオードを搭載 ; 48、60 Vタイプの極性接続はdc利用の場合は、どちらのコンタクトにも接続可能長さ(mm)24直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)2070RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球ベースBA9s
インジケータライト RS PRO RS PROインジケータライト RS PRORS PRO
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO LED電球 RS PRORS PRO LED電球RS PRO
659税込725
1個
当日出荷から7日以内出荷
バルブ KIJIMA(キジマ)バルブKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
クリア仕様12V6W種別BAX9S シングル
JKL Components LED電球 JKL COMPONENTSJKL Components LED電球JKL COMPONENTS(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(2個)
翌々日出荷から7日以内出荷
12V/3.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ12V/3.0W/BA9S パイロット球(10個)エスコ
2,240税込2,464
1袋(10個)
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)12エスコ品番EA758ZA-11A寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
サイバーストーク 全方向LED サイバーストークサイバーストーク 全方向LEDサイバーストーク
3,998税込4,398
1セット(2球)
6日以内出荷
・サイバーストークの全方位LED G14 220lm 6500K、M3G14(2球入り)です。・まるで電球のようにムラなく、全方向に「均等な明るさ」で照らす!これからの自動車用LED電球の新しいスタンダードです。・適合確認不要!サイズが長い・太いなど「当たって取り付けられないよ…」ということがありません。・全方向へ均一にムラなく照射、タテ・ヨコ・ナナメ取付向きも気にせずご使用いただけます。・とにかく明るい、見やすい、実用面も抜群にUPしたLEDです。・純正G14電球と同等サイズで取付に困りません。・100/200系ハイエース、E25/E26キャラバンのマップランプや、AE86、70/80スープラ、アルテッツァ、R32~R34スカイライン(GTR)、S13~S15シルビア(180SX)などのネオクラシック車のマップランプにもおすすめ!・ハイブリッド、PHEV、EV、アイドリングストップ車対応です。・保安基準適合です。
用途マップランプなど適合極性有:底面+側面ー電圧(V)12~17消費電力(W)1.9口金BA9s 平行ピン全光束(Lm)220色温度(K)6500
小パネル球 12V パイロ電子小パネル球 12Vパイロ電子
189税込208
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)12口金BA9Sガラス部G-11
回転灯ランプ 旭光電機工業回転灯ランプ旭光電機工業
319税込351
1個
5日以内出荷
全長(mm)23ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)12口金BA9Sガラス球径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
LEDバルブ フィリップスマルチリーディングライト 6000K PhilipsLEDバルブ フィリップスマルチリーディングライト 6000KPhilips
1,898税込2,088
1箱
5日以内出荷
明るくスタイリッシュで長寿命のフィリップスLEDルームランプは、合計12個ものLEDチップから照射される色温度6000KのホワイトLED光で車内を明るく照らします。純正球がT10、T10x31、G14タイプであれば同梱の変換コネクターで装着可能。寿命12年室内がクリアに見える周囲360度に光を拡散
用途12V、6000Kのホワイト光ルームランプ仕様●ワット数(W):0.9●対応電圧(V):12●電球の数:1電圧(V)12口金T10/14/T10x31に対応光源LED色温度(K)6000寿命12年ベースSV8.5-8/BA9s/w2.1x9.5d光束(Lm)60バルブマルチソケットルームランプアプリケーションルームランプ