カテゴリ

  • 制御機器(117)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • 照明(6)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み

「ba9s 電球 24v」の検索結果

関連キーワード
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネル、メーター用電球 24V STANLEY(スタンレー電気)パネル、メーター用電球 24VSTANLEY(スタンレー電気)(14件のレビュー)
859税込945
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア
パネル・シグナルランプ 24V KOITO(小糸製作所)パネル・シグナルランプ 24VKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
849税込934
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア定格電圧(V)24口金BA9s
バルブ 24V(交換用電球) DJ(ドライブジョイ)バルブ 24V(交換用電球)DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
LED電球 白 定格電圧:24V IDEC(和泉電気)LED電球 白 定格電圧:24VIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
欠品中
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン
(ライト出力)白定格電圧(V)24口金BA9光度(mcd)200アズワン品番65-7240-43直径(mm)10.6チップタイプマルチチップ電球の種類LEDIP等級IP20
パネル・シグナルランプ 30V KOITO(小糸製作所)パネル・シグナルランプ 30VKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10個)
当日出荷
クリア定格電圧(V)30定格電力(W)3口金BA9sガラス球形式T10
パイロット電球 エスコパイロット電球エスコ
1,930税込2,123
1個(10個)
翌日出荷
丸型パイロットランプ。
電流(A)0.11口金BA9S寸法(Φ×mm)12×23入数(個)10
配電盤表示電球 ELPA配電盤表示電球ELPA(18件のレビュー)
142税込156
1個
当日出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
ミニチュア電球 24V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)ミニチュア電球 24V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
269税込296
1パック(2個)
当日出荷
口金BA9sガラス球形式G14クリア適合ミニチュア球タイプシングル球定格電力(W)6定格電圧(V)24
24V/6.0W/BA9S パイロット球(5個) エスコ24V/6.0W/BA9S パイロット球(5個)エスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-9寸法(mm)Φ14×26消費電力(W)6
高輝度LEDランプ エスコ高輝度LEDランプエスコ(10件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
角型マーカーランプ 前方開閉式 JET INOUE(ジェットイノウエ)角型マーカーランプ 前方開閉式JET INOUE(ジェットイノウエ)(15件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
レトロな雰囲気の角型マーカーランプ。ガラスレンズタイプ。
用途電装パーツ付属品BA9S G-14(24V/6W)バルブ付き材質取付用ボルト/銅、ネジ・ナット/ステンレス、カバー/ステンレス、ベース/ステンレス、レンズ/ガラスねじピッチ(mm)70電球BA9S24V6W寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42.5×82.5×12
小型表示灯 マルヤス電業小型表示灯マルヤス電業(6件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
耐熱温度(℃)60
ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 竹村商会ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用竹村商会(6件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途車高灯・箱マーカー・室内灯等寸法(mm)Φ10×25消費電力(W)1口金BA9s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.08・24v/0.04
シングル球BA9s 24V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)シングル球BA9s 24V(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
399税込439
1パック(2個)
当日出荷
用途パネル、メーターランプ口金BA9sガラス球形式G14クリア全長(mm)26タイプシングル球定格電力(W)6定格電圧(V)24
交換用電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ交換用電球 24V シングル G18 日本製モノタロウ(30件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。 ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。 シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合タイプシングル球
BA9Sタイプ 3Dバルブ LC-05 JET INOUE(ジェットイノウエ)BA9Sタイプ 3Dバルブ LC-05JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
789税込868特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
3D特殊レンズを使用しているため180度以上の超拡散を実現。角マーカーに最適!
寸法(mm)Φ11×28定格電流(mA)約55
操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 富士電機操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)富士電機(10件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から41日以内出荷
外形寸法(mm)19×Φ10口金BA9s/13
角型マーカー用交換レンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)角型マーカー用交換レンズJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
ジェットイノウエ製角型マーカーランプ用補修レンズです
用途電装パーツ材質ガラス
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷
仕様T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。長さ(mm)28直径(Φmm)10定格電圧(V)24発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)50光束(Lm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10電球ベースBA9s
COBルームランプセット 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)COBルームランプセット 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!
付属品BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用ホワイト消費電流(mA)DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
シングル球BA9s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)シングル球BA9s 12V(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
399税込439
1パック(2個)
当日出荷
用途パネル、メーターランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA9s
小パネル球 ELPA小パネル球ELPA(13件のレビュー)
199税込219
1パック(2個)
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球クリア
LED電球 緑 定格電圧:24V IDEC(和泉電気)LED電球 緑 定格電圧:24VIDEC(和泉電気)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベースの LED ラ
(ライト出力)緑定格電圧(V)24口金BA9端子の種類プッシュイン取付け方法パネル取付光度(mcd)200アズワン品番65-7240-66直径(mm)10.6チップタイプマルチチップ電球の種類LEDIP等級IP20
パネル、メーター用電球 28V STANLEY(スタンレー電気)パネル、メーター用電球 28VSTANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷
用途パネル、メーターランプ口金BA9sガラス球形式G14クリア適合一般タイプシングル球定格電力(W)10定格電圧(V)28
24V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ24V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)エスコ
1,960税込2,156
1パック(10個)
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-13寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用 竹村商会ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用竹村商会
4,698税込5,168
1個(10個)
当日出荷から翌々日出荷
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途車高灯・箱マーカー・室内灯等電圧(V)1224消費電力(W)1口金BA9s消費電流(A)12V/0.08・24V/0.04径(Φ)×全長(mm)10×25
ルミナスルーセントバルブPlus角マーカー用 竹村商会ルミナスルーセントバルブPlus角マーカー用竹村商会
769税込846
1袋(1個)ほか
翌々日出荷
選ばれる3つのポイント!1つ目【従来モデルを凌駕するシリーズ最高クラスの輝度】 従来品と比較して格段に明るさを向上させた、シリーズ屈指の高輝度モデルです。夜間の視認性を大幅に高め、暗い夜道でもクリアな視界を確保します。実用的な明るさと安全性を追求し、プロユースにも適したパワフルな光量を実現しました。2つ目【特殊レンズ技術による上質な拡散光】 独自開発の「ルミナスルーセントバルブ」技術(特殊レンズ)を搭載。高輝度でありながら、LED特有の突き刺すような眩しさを抑え、ムラのない均一で滑らかな光を広げます。視認性の高さと、車両を美しく魅せる効果を両立した配光設計です。3つ目【トラックからバイクまで対応する12V/24V兼用設計】 12V車・24V車の両方に対応する汎用性の高さも特徴です。トラックのマーカーランプやデコトラのカスタムをはじめ、乗用車やバイク(単車)など幅広い車種でご使用いただけます。取り付けもシンプルで、手軽に愛車のアップグレードが可能です。
用途角マーカー・車高灯・箱マーカー・室内灯・マップランプ・ホイールマーカー・パイロットランプ・ポジションランプ・バックカメラなどの補助照明・配電盤・制御機器の表示灯・ミシンの手元灯・アーケードゲーム寸法(mm)Φ12×27消費電力(W)3.5(1個)口金BA9s極性無極性明るさ(Lm)300(1個)適正電圧(V)12/24
L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702 M&HL・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702M&H(17件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
高輝度 LED ROOM 24V DELTA(デルタ)高輝度 LED ROOM 24VDELTA(デルタ)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
複数ポイントにて省電力・高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。接続アダプター3種付属。
用途24V車専用
24V 高輝度LED ROOM 12ポイント DELTA(デルタ)24V 高輝度LED ROOM 12ポイントDELTA(デルタ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
24V専用LEDルームランプバルブ。12チップの高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。
用途T10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)のバルブ規格に対応。タイプT10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)LED色ホワイト厚さ(mm)7寸法(mm)45×25(LED)電圧(V)DC24LED使用数(個)12電球の種類LED
RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc RS PRORS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dcRS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様LEDインジケータランプ、BA9s MBC、AC/DC. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのBA9インジケータランプは、シングルチップLEDと内蔵リフレクタを備えており、明るさを最適化しながら低消費電力を維持します。 これらのランプには便利なバヨネットコネクタが付いており、すばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点 . ; シングルチップLED、反射板付き ; ; 12、24、28、48、60 V ac/dc、及び130、230 V acタイプを用意 ; 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可能 ; 12、24、28 Vセンターベースコンタクトは、dc用陽極で、一体型逆極性保護ダイオードを搭載 ; 48、60 Vタイプの極性接続はdc利用の場合は、どちらのコンタクトにも接続可能長さ(mm)24直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)2070RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球ベースBA9s
RS PRO LED電球 RS PRORS PRO LED電球RS PRO
769税込846
1個
当日出荷から7日以内出荷
インジケータライト RS PRO RS PROインジケータライト RS PRORS PRO
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
耐震クリアーバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)耐震クリアーバルブJET INOUE(ジェットイノウエ)
269税込296
1セット(2個)
4日以内出荷
フィラメントをアームで固定し、振動による球切れを少なくしました。
JKL Components LED電球 JKL COMPONENTSJKL Components LED電球JKL COMPONENTS(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
小パネル球 24V パイロ電子小パネル球 24Vパイロ電子
269税込296
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)24口金BA9Sガラス部G-11
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
2,500税込2,750
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様定格電圧 = 30 V電球ベース = BA9s定格電流 = 66 mA直径 = 9mm電球サイズ = T9長さ = 24 mmレンズ色 = クリア光度 = 6.3 lm寿命 = 5000hT2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba9s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:48 V ac/dc RS PRORS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:48 V ac/dcRS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様LEDインジケータランプ、BA9s MBC、AC/DC. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのBA9インジケータランプは、シングルチップLEDと内蔵リフレクタを備えており、明るさを最適化しながら低消費電力を維持します。 これらのランプには便利なバヨネットコネクタが付いており、すばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点 . ; シングルチップLED、反射板付き ; 想定寿命 100、000時間 ; 12、24、28、48、60 V ac/dc、及び130、230 V acタイプを用意 ; 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可能 ; 12、24、28 Vセンターベースコンタクトは、dc用陽極で、一体型逆極性保護ダイオードを搭載 ; 48、60 Vタイプの極性接続はdc利用の場合は、どちらのコンタクトにも接続可能長さ(mm)24直径(Φmm)10定格電圧(V)48ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)8(dc)、5(ac)光度(mcd)1180RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球ベースBA9s
RS PRO インジケータライト 24 V BA9s 83 mA RS PRORS PRO インジケータライト 24 V BA9s 83 mARS PRO
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
仕様定格電圧 = 24 V口金 = BA9s定格電流 = 83 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 10000hRoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト Orbitec Orbitecインジケータライト OrbitecOrbitec
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷