カテゴリ
- 自動車補修部品(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- バイク部品(3)
- 制御機器(2)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ba9s 12v 3w」の検索結果

12V/3.0W/BA9S パイロット球(10個)
エスコ¥2,240税込¥2,4641袋(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-11A寸法(mm)Φ12×23電圧(V)12消費電力(W)1口金BA9S(9Sピンベース)
シングル球BA9s 12V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(2個)当日出荷用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA9s
小パネル球
ELPA¥209税込¥2301セット(2個)当日出荷主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。全長(mm)28色クリア定格電圧(V)12口金BA9S定格消費電力(W)1.3定格寿命(時間)約3000電球形状小パネル球バルブ径(Φmm)10電球の種類白熱電球
電球(白熱球)
(13件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s販売区分業務用
ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V
KOITO(小糸製作所)(28件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から9日以内出荷定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!定格電圧(V)12
2輪車用口金球 T10 12V(シングル球)
M&H(13件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から4日以内出荷適合メーター球、ポジション球色クリアタイプシングル定格電圧(V)12口金BA9sガラス球形式T10
2輪車用口金球 G10 12V(シングル球)
M&H(18件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から6日以内出荷適合メーター球、ポジション球タイプシングル定格電圧(V)12ガラス球形式G10
ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付
(281件のレビュー)¥399~税込¥439~1箱(10個)当日出荷日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球定格電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用![B1 ハイブリッドレンズタイプ (T10(BA9s)) 12V 4W [ホワイト] 2個入り POLARG](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
B1 ハイブリッドレンズタイプ (T10(BA9s)) 12V 4W [ホワイト] 2個入り
POLARG¥1,698税込¥1,8681箱(2個)9日以内出荷レンズの効果で明るさ感3倍!。「B1ハイブリッドレンズタイプ」は、小糸独自の高光度化技術を駆使し、バルブのトップ部に集光レンズを採用しました。通常のバルブに比べ集光範囲内(10度強)では3~5倍の光度を確保し、対向車や後続車からの視認性を大幅にアップさせ夜間の安全性を向上します。形状T10(BA9s)定格12V 4W発光色ホワイト
ハロゲン電球
パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷から92日以内出荷●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
パイロット球
エスコ¥1,430税込¥1,5731袋(10個)当日出荷入数:10個。丸型パイロットランプ。電圧(V)6.3消費電力(W)1口金BA9S (9Sピンベース)ガラス球形式G11サイズ(mm)Φ12×23



















![B1 ハイブリッドレンズタイプ (T10(BA9s)) 12V 4W [ホワイト] 2個入り POLARG](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)